絞り込み
ねじの呼び
- G(PF) 1/8(1)
- G(PF) 1/4(1)
- G(PF) 3/8(1)
- G(PF) 1/2(1)
- G(PF) 3/4(1)
- M3(1)
- M3.5(1)
- M4(1)
- M5(1)
- M6(1)
- M7(1)
- M8(2)
- M9(1)
- M10(2)
- M12(2)
- M14(1)
- M16(2)
- UNC 1/4(1)
- UNC 3/8(1)
- UNC 1/2(1)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 2.5(5)
全長(mm)
- 56(3)
- 63(3)
- 70(3)
- 80(3)
- 90(5)
- 100(5)
- 110(3)
- 120(1)
- 125(1)
- 140(1)
シャンク径(mm)
- 3.5(3)
- 4(3)
- 4.5(3)
- 6(3)
- 7(4)
- 8(4)
- 9(4)
- 10(3)
- 11(2)
- 12(5)
- 14(1)
- 16(1)
- 20(1)
ねじ長さ(mm)
- 6(2)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(4)
- 12(1)
- 13(5)
- 15(4)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(3)
- 20(2)
- 22(1)
ブランド
- カーメックス
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(49)
- OSG(オーエスジー)(34)
- TDT(田野井)(29)
- グーリング(20)
- プロトティップ(17)
- サンドビック(15)
- エスコ(5)
- タンガロイ(5)
- ワルター(5)
- NACHI(不二越)(2)
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M7(1)
M8(2)
M9(1)
M10(2)
M12(2)
M14(1)
M16(2)
UNC 1/4(1)
UNC 3/8(1)
UNC 1/2(1)
ねじの呼びをもっと見る

DIN-5156 高性能 転造タップ(ウィットワース・パイプねじG)
カーメックス¥99,980~税込¥109,978~1セット(5本)ほか16日以内出荷切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。規格DIN-5156ねじの種類G食付2.5P
DIN 高性能 転造タップ(UNF・インチ寸法・細目)
カーメックス¥48,980~税込¥53,878~1セット(10本)ほか16日以内出荷切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。ねじの種類UNF精度2BX食付2.5P
DIN 高性能 転造タップ(UNC・インチ寸法・並目)
カーメックス¥48,980~税込¥53,878~1セット(10本)ほか16日以内出荷切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。ねじの種類UNC精度2BX食付2.5P
DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・細目)
カーメックス¥69,980~税込¥76,978~1セット(5本)ほか16日以内出荷切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。ねじの種類M精度6HX食付2.5P
DIN 高性能 転造タップ(ISO・メートル寸法・並目)
カーメックス¥38,980~税込¥42,878~1セット(5本)ほか16日以内出荷切粉を出さない転造タップに最適な、粉末コバルトハイス多層コーティングのXT7材種です。 耐摩耗性に優れ、完成したねじ山が美しい表面仕上げとなります。 転造タップでは、切削加工によらず塑性変形によりねじ山を成形します。 展延性のある被削材に使用できます。 絶対に切粉を出したくない場合にも有効です。ねじの種類M精度6HX食付2.5P