絞り込み
ねじの呼び
- M1(1)
- M1.2(1)
- M1.4(1)
- M1.6(1)
- M2(2)
- M2.5(2)
- M3(3)
- M3.5(1)
- M4(3)
- M5(3)
- M6(4)
- M8(4)
- M10(4)
- M12(1)
- M14(1)
- M16(1)
- その他(1)
食付
- 2~3.5(1)
全長(mm)
- 40(1)
- 45(2)
- 50(2)
- 56(3)
- 62(1)
- 63(3)
- 70(3)
- 80(3)
- 90(4)
- 100(4)
材質
- ハイス(5)
シャンク径(mm)
- 2.5(1)
- 2.8(2)
- 3.5(3)
- 4(1)
- 4.5(3)
- 6(5)
- 7(1)
- 8(3)
- 9(1)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(1)
表面処理
- TiN系コーティング(1)
TiN系コーティング
ねじ長さ(mm)
- 5.5(1)
- 6(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 9(3)
- 11(1)
- 12(3)
- 13(3)
- 15(4)
- 18(4)
- 20(4)
- 21(1)
5.5・6・7・8・9・11・12・13・15・18・20・21
ブランド
- ワルター
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(49)
- OSG(オーエスジー)(34)
- TDT(田野井)(29)
- グーリング(20)
- プロトティップ(17)
- サンドビック(15)
- エスコ(5)
- カーメックス(5)
- NACHI(不二越)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(2)
M2.5(2)
M3(3)
M4(3)
M5(3)
M6(4)
M8(4)
M10(4)
M16(1)
その他(1)

転造タップ ノンコート(メートルねじ)
ワルター¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷転造タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ TICNコート(メートル細目ねじ)
ワルター¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷転造タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ TICNコート(メートルねじ)(転造タップ)
ワルター¥8,698~税込¥9,568~1個9日以内出荷転造タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ CRNコート(メートルねじ)
ワルター¥6,298~税込¥6,928~1個9日以内出荷高性能転造タップです。用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様CRN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
プロトティップ S PLUS 転造タップ(TINコート)
ワルター(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷ねじ深さ3.5×Dまでの高精度の止まりねじおよび通りねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋼材、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金。材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度6H食付き部の山数2~3.5表面処理TiNコーティング食付2~3.5