絞り込み
ねじの呼び
- 1/16(4)
- 1/8(12)
- 1/4(12)
- 3/8(12)
- G(PF) 1/8(7)
- G(PF) 1/4(21)
- G(PF) 3/8(20)
- G(PF) 1(3)
- G(PF) 1-1/8(2)
- NPT 1/4(3)
- NPT 3/8(3)
- R(PT) 1/16(3)
- Rc(PT) 1/8(22)
- Rc(PT) 1/4(29)
- Rc(PT) 3/8(28)
- Rc(PT) 1/2(3)
- Rc(PT) 1-1/8(3)
- Rp(PS) 1/8(5)
- Rp(PS) 1/4(6)
- Rp(PS) 3/8(6)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1.5(4)
- 2.5(35)
- 3(5)
- 3.5(7)
- 4(1)
ねじ長さ(mm)
- 14(1)
- 15(7)
- 16.5(7)
- 17(2)
- 18(1)
- 19(20)
- 19.5(9)
- 20(1)
- 21(24)
- 22(1)
- 25(1)
- 28(20)
- 45(7)
表面処理
- TiCN系コーティング(5)
- TiN系コーティング(2)
- その他コーティング(1)
- ホモ処理(2)
- 多層コーティング(8)
- 酸化処理(OX)(2)
全長(mm)
- 100
- 55(122)
- 62(117)
- 65(113)
- 75(13)
- 80(116)
- 85(101)
- 90(41)
- 95(100)
- 105(45)
- 110(44)
- 120(58)
- 125(29)
- 140(25)
- 145(13)
- 150(43)
- 155(13)
- 160(22)
- 170(12)
- 200(12)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(1)
- ハイス(48)
- バナジウムハイス(12)
- 合金工具鋼(1)
- 超硬合金(2)
コバルトハイス・ハイス・バナジウムハイス・合金工具鋼・超硬合金
シャンク径(mm)
- 8(22)
- 11(51)
- 12(12)
- 14(35)
- 16(1)
- 25(1)
- 28(6)
- 32(1)
8・11・12・14・16・25・28・32
ブランド
- OSG(オーエスジー)(20)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(19)
- TDT(田野井)(10)
- プロトティップ(8)
- ワルター(7)
- イシハシ精工(3)
- エスコ(3)
- NACHI(不二越)(3)
- ライト精機(1)
- SKC(1)
OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・TDT(田野井)・プロトティップ・ワルター・イシハシ精工・エスコ・NACHI(不二越)・ライト精機・SKC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
1/8(12)
1/4(12)
3/8(12)
G(PF) 1/8(7)
G(PF) 1/4(21)
G(PF) 3/8(20)
Rc(PT) 1/8(22)
Rc(PT) 1/4(29)
Rc(PT) 3/8(28)
Rp(PS) 3/8(6)
ねじの呼びをもっと見る

管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781本当日出荷から4日以内出荷管用テーパめねじを加工するのに用います。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○仕様-材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781本当日出荷から4日以内出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から7日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G
OSG(オーエスジー)¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から4日以内出荷切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ねじの種類G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5P精度表記STD
スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から4日以内出荷材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)40
ロング管用短ネジ LT-P PT(Rc)
TDT(田野井)¥4,798~税込¥5,278~1本翌々日出荷食付き部長さ2.5Pで止り穴用と通り穴用と共に加工ができる管用タップとなります。材質HSSVねじの種類LT-P-S食付2.5P
スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:Rc
OSG(オーエスジー)¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類Rc表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)40
スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)40
ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ短ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷ゆるい左ねじれで、ねじ山を各ランド1山おきに取り除き、切削トルクを軽減させるようにした短ねじ形タップで、特にステンレス鋼やクロムモリブデン鋼など粘い材料のねじ加工に適したロングシャンクタップです。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鋼に。溝数5溝
管用テーパタップ P PT(Rc)
TDT(田野井)¥2,098~税込¥2,308~1本翌々日出荷食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です材質HSSV溝数4ねじの種類PT表面処理TiCN食付P 2.5P
管用平行タップ P PS(Rq)
TDT(田野井)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から翌々日出荷食付き部長さ1.5Pは止り穴用の管用タップとなります。食付き部長さ3.5Pの場合は通り穴用の管用タップとなります。材質HSSV溝数4ねじの種類PS
スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:NPT
OSG(オーエスジー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類NPT精度ANSI G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)40
スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:Rp
OSG(オーエスジー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から4日以内出荷材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類Rp表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
管用テーパタップ(英式) 一般用 ロングシャンク LT-TPT
OSG(オーエスジー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌々日出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ ロングシャンク LT-SUS-S-TPT
OSG(オーエスジー)¥8,598~税込¥9,458~1本翌日出荷から4日以内出荷用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)15
管用テーパタップ(英式) 一般用 短ねじ ロングシャンク LT-S-TPT
OSG(オーエスジー)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から翌々日出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク LT-SFT-TPT
OSG(オーエスジー)¥7,198~税込¥7,918~1本翌日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○仕様-材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2ねじれ角(°)30
管用テーパスパイラルタップ(英式) ロングシャンク 短ねじ LT-SFT-S-TPT
OSG(オーエスジー)¥8,498~税込¥9,348~1本翌日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○仕様-材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5Pねじれ角(°)30
鋳鉄用超硬ゼロチップ管用タップ 平行ねじ用 TC-ZC-P-FC/PF(G)内部給油用
TDT(田野井)¥68,980税込¥75,8781本7日以内出荷FC/FCDなどの脆い材質専ヨウです。トラスコ品番691-5204材質WC全長(mm)100ピッチ(mm)19呼び寸法PF1/4ねじ長さ(mm)28精度[[R2]]シャンク径(mm)11シャンク四角部(mm)12
ロングシャンクアメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ長ねじ形
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクタップです。用途被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。溝数4溝
Z-PRO 高硬度材加工
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
Z-PRO 止り穴加工用。
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から翌々日出荷管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。用途止り穴加工用。
HSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(止まり穴用スパイラルタップ)
ワルター¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。仕様TINRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(Gねじ)(被削材:非鉄金属、その他。)
ワルター¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷ショートマシンタップです。用途被削材:非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコートトラスコ品番825-9378材質HSS-E全長(mm)100呼び寸法G1下穴径(Φmm)30.75山数11ねじ長さ(mm)25シャンク径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)20
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(ストレートフルートタップ)
ワルター¥8,598~税込¥9,458~1個9日以内出荷ストレートフルートタップです。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応










































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)