絞り込み
ねじの呼び
- 3/8(2)
- 1"(44)
- CTC-15(1)
- CTC-19(1)
- CTC-25(1)
- CTG-28(1)
- G(PF) 1(18)
- M9(1)
- M15(1)
- M19(1)
- M25(1)
- M28(1)
- NPS 1(2)
- NPSF 1(2)
- NPT 1(10)
- NPTF 1(2)
- PG9(1)
- Rc(PT) 3/8(2)
- Rc(PT) 1(43)
- Rp(PS) 1(15)
食付
- 1.5(6)
- 2.5(48)
- 3(7)
- 3.5(12)
- 4(9)
- 4.5(2)
- 5(2)
ねじ長さ(mm)
- 18(2)
- 35(23)
- 45(64)
表面処理
- TiCN系コーティング(3)
- TiN系コーティング(6)
- ノンコーティング(3)
- ホモ処理(10)
- 多層コーティング(1)
- 窒化処理(NI)(4)
- 酸化処理(OX)(9)
全長(mm)
- 95
- 55(122)
- 62(116)
- 65(113)
- 75(13)
- 80(116)
- 85(101)
- 90(41)
- 100(75)
- 105(45)
- 110(44)
- 120(58)
- 125(29)
- 140(25)
- 145(13)
- 150(43)
- 155(13)
- 160(22)
- 170(12)
- 200(12)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(80)
- バナジウムハイス(14)
- 合金工具鋼(12)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(4)
ハイス・バナジウムハイス・合金工具鋼・粉末ハイス・超硬合金
シャンク径(mm)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 14(3)
- 20(1)
- 21(2)
- 26(90)
12・12.5・14・20・21・26
ブランド
- OSG(オーエスジー)(36)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(35)
- イシハシ精工(7)
- エスコ(5)
- SKC(5)
- TDT(田野井)(4)
- TRUSCO(3)
- ライト精機(3)
- NACHI(不二越)(2)
OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・エスコ・SKC・TDT(田野井)・TRUSCO・ライト精機・NACHI(不二越)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(33)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(2)
1"(44)
G(PF) 1(18)
NPS 1(2)
NPSF 1(2)
NPT 1(10)
NPTF 1(2)
Rc(PT) 3/8(2)
Rc(PT) 1(43)
Rp(PS) 1(15)

管用タップ テーパー(PTねじ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷管用テーパーねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
管用タップ 平行(PFねじ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷管用平行ねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工RoHS指令(10物質対応)対応
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用タップ 平行(PSねじ)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷管用平行ねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ EX-SUS-S-TPT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781本当日出荷から翌々日出荷用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)15
管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から4日以内出荷管用テーパめねじを加工するのに用います。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○仕様-材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPT
OSG(オーエスジー)¥58,980税込¥64,8781本当日出荷から8日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から4日以内出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2
管用平行ねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ SU-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱ溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PF(G)
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼などの難削材に適しています。用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PF(G)精度JIS2表面処理ホモ処理食付4P
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 長ねじ形 SU-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から8日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパスパイラルタップ(英式) 短ねじ SFT-S-TPT
OSG(オーエスジー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5Pねじれ角(°)30
管用テーパタップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-TPT
OSG(オーエスジー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から翌日出荷ステンレス鋼などの難削材に適しています。用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)15
管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PS(Rp)
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷ステンレス鋼などの難削材に適しています。用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PS(Rp)精度JIS2表面処理ホモ処理食付4P
管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 短ねじ STL-S-TPT
OSG(オーエスジー)¥41,980税込¥46,1781本翌日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、熱可塑性プラスチック:○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5P
X シリーズ 管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-PT-X
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,798税込¥7,4781本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用平行テーパスパイラルタップ(英式) SFT-SPT ねじの種類:PF(G)
OSG(オーエスジー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から翌日出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼(SCM):◎、鋳鋼(SC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2食付2.5Pねじれ角(°)35
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPS:アメリカ管用平行ねじ食付5P
パイプタップ(PF/SKS2)
エスコ¥19,600税込¥21,5601本翌日出荷JISIII級 喰付3.5P PF 管用平行ねじ(Gねじ) SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。材質SKS2対応【被削材】構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金食付3.5P入数(本)1
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PS(Rp)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から4日以内出荷管用テーパねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PS:耐密用用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PS(Rp)精度JIS2食付4P
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:NPS
OSG(オーエスジー)¥47,980税込¥52,7781本翌日出荷から4日以内出荷管用テーパめねじの平行めねじ、および管用平行めねじのめねじを加工するのに用います。 NPS:対密用(NPSC・NPSM)用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPS精度ANSI G食付4P
管用テーパタップ(米式) 一般用 TPT ねじの種類:NPT
OSG(オーエスジー)¥51,980税込¥57,1781本当日出荷から4日以内出荷管用テーパめねじを加工するのに用います。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P
管用テーパタップ(英式) 一般用(左ねじ) TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○仕様左ねじ材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工等級Ⅱ食付3P















































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)