絞り込み
ねじの呼び
- 1"
- 1/16(33)
- 1/8(66)
- 1/4(56)
- 3/8(65)
- 1/2(65)
- 3/4(61)
- G(PF) 1/8(54)
- G(PF) 1/4(54)
- G(PF) 3/8(52)
- G(PF) 1/2(52)
- G(PF) 3/4(40)
- G(PF) 1(40)
- Rc(PT) 1/8(98)
- Rc(PT) 1/4(97)
- Rc(PT) 3/8(98)
- Rc(PT) 1/2(97)
- Rc(PT) 3/4(71)
- Rc(PT) 1(73)
- Rp(PS) 1/4(31)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1.5(2)
- 2.5(22)
- 3(11)
- 3.5(13)
- 5(2)
ねじ長さ(mm)
- 33(3)
- 35(15)
- 45(37)
表面処理
- 窒化処理(NI)(4)
- 酸化処理(OX)(11)
全長(mm)
- 95(44)
- 95.3(1)
- 109(3)
- 150(12)
- 200(10)
材質
- ハイス(53)
- 合金工具鋼(5)
- 超硬合金(4)
ハイス・合金工具鋼・超硬合金
シャンク径(mm)
- 26(59)
26
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(48)
- イシハシ精工(7)
- SKC(5)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・SKC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(45)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
1/8(66)
3/8(65)
1/2(65)
3/4(61)
Rc(PT) 1/8(98)
Rc(PT) 1/4(97)
Rc(PT) 3/8(98)
Rc(PT) 1/2(97)
Rc(PT) 3/4(71)
Rc(PT) 1(73)
ねじの呼びをもっと見る

管用平行ねじ用ハンドタップ G
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級Ⅱ食付3.5P
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
管用平行ねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ SU-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱ溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 長ねじ形 SU-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から8日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から7日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から8日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPS:アメリカ管用平行ねじ食付5P
管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工等級Ⅱ食付3P
短ねじ形管用テーパータップ PT
イシハシ精工¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷から6日以内出荷材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
米式管用平行タップNPS
イシハシ精工¥28,980税込¥31,8781本6日以内出荷材質がSKS2のアメリカ管用平行ねじのタップです。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数3.5加工ねじアメリカ管用平行ねじ
管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形 CT-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥94,980税込¥104,4781本当日出荷から5日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付2.5P
管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 長ねじ形 FC-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥42,980~税込¥47,278~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 短ねじ形 FC-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥42,980税込¥47,2781本3日以内出荷から5日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥85,980~税込¥94,578~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級ANSI Gタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
TiNコーティング 管用テーパータップ PT
イシハシ精工¥55,980税込¥61,5781本翌々日出荷から6日以内出荷管用テーパーねじのタップです。TiNコーティングが施されていますので表面が硬く長寿命です。用途被削材:構造用鋼、炭素鋼、ステンレス鋼。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ管用テーパーねじ
HSS米式管用テーパータップ NPT
イシハシ精工¥54,980税込¥60,4781本6日以内出荷材質がHSSのアメリカ管用テーパーねじのタップです。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度ANSI G食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
HSS米式管用平行タップ NPS
イシハシ精工¥45,980税込¥50,5781本6日以内出荷材質がHSSのアメリカ管用平行ねじのタップです。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度ANSI G食付き部の山数3.5加工ねじアメリカ管用平行ねじ
















































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)