絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M5(1)
- M8(2)
シャンク径(mm)
- 4(1)
- 5(1)
- 6.35(2)
材質
- ハイス(4)
表面処理
- ホモ処理(1)
ねじ長さ(mm)
- 15
- 8(2)
- 9(3)
- 9.5(2)
- 10(1)
- 12(3)
- 13(1)
- 14(1)
- 17.5(2)
- 20(2)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 38(1)
全長(mm)
- 50(2)
- 62(1)
- 65(1)
50・62・65
食付
- 5(1)
5
ブランド
- フェルケル(2)
- イシハシ精工(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
フェルケル・イシハシ精工・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M5(1)
M8(2)

ドリルタップ DRT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から翌日出荷先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。 通り穴加工専用です。材質ハイス(高速度鋼)HSS
六角軸タッピングドリル
フェルケル¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
六角軸タッピングドリル チタンコーティング
フェルケル¥3,898税込¥4,2881本当日出荷ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。チタンコーティングにより通常品と比較して大幅に長持ちします。用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)チタンコーティング精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35









![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)