絞り込み
ねじの呼び
- M3(2)
シャンク径(mm)
- 6.35(2)
材質
- ハイス(2)
ねじ長さ(mm)
- 8
- 9(3)
- 9.5(2)
- 10(1)
- 12(3)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(4)
- 17.5(2)
- 20(2)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 38(1)
全長(mm)
- 36(2)
ブランド
- フェルケル(2)
フェルケル
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(2)

六角軸タッピングドリル
フェルケル¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
六角軸タッピングドリル チタンコーティング
フェルケル¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。チタンコーティングにより通常品と比較して大幅に長持ちします。用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)チタンコーティング精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35







![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)