絞り込み
ねじの呼び
- M3(1)
- M4(3)
シャンク径(mm)
- 6.35(2)
材質
- ハイス(3)
ねじ長さ(mm)
- 9
- 8(2)
- 9.5(2)
- 10(1)
- 12(3)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(4)
- 17.5(2)
- 20(2)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 38(1)
全長(mm)
- 39(2)
- 52.3(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- フェルケル(2)
モノタロウ・フェルケル
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(1)
M4(3)

六角軸ドリルタップ
(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。用途簡単なねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材)六角対辺(mm)6.35
六角軸タッピングドリル
フェルケル¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
六角軸タッピングドリル チタンコーティング
フェルケル¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。チタンコーティングにより通常品と比較して大幅に長持ちします。用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)チタンコーティング精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35








![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)