絞り込み
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(2)
  • M6(2)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(2)
  • W3/8(1)
シャンク径(mm)
  • 5.5(1)
  • 6.3(1)
  • 6.35(1)
材質
  • ハイス(10)
  • バナジウムハイス(7)
表面処理
  • ホモ処理(2)
ねじ長さ(mm)
  • 20(1)
  • 22(1)
全長(mm)
  • 80
  • 36(5)
  • 39(4)
  • 41(4)
  • 44(4)
  • 50(3)
  • 51(7)
  • 55(4)
  • 57(5)
  • 59(5)
  • 60(8)
  • 65(6)
  • 66(4)
  • 67(3)
  • 68(7)
  • 69(4)
  • 70(6)
  • 72(4)
  • 75(4)
  • 100(2)
食付
  • 5(1)
5
ブランド
  • EFFORT(エホート)(14)
  • ユニーズ(2)
  • アックスブレーン(1)
  • イシハシ精工(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
EFFORT(エホート)・ユニーズ・アックスブレーン・イシハシ精工・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(1)
M4(1)
M5(2)
M6(2)
M8(1)
M10(1)
M12(2)
W3/8(1)
  • 六角軸ドリルタップ ユニーズ

    六角軸ドリルタップ

    ユニーズ(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    一発で下穴とねじ山の施工が可能。手廻し作業よりも楽に穴加工ができます。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいネジ山の形成が瞬時に可能。ステンレス材への使用が可能。インパクトドライバー対応
    用途下穴加工とねじ山の修正・形成適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー材質高速度工具鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理ホモ処理適合被削材種鉄板・ステンレス・アルミ・真鍮
  • 六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用) ユニーズ

    六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用)

    ユニーズ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    チタンコーティング処理で驚きの長寿命。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいねじ山の形成が瞬時に可能。潰れたねじ山の修正作業が楽に出来る。
    用途被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮等への穴加工やネジの修正に。適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー全長(mm)80六角軸シャンク径6.35mm
  • ドリリングタップ イシハシ精工

    ドリリングタップ

    イシハシ精工(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。 特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。
    材質高速度工具鋼(HSS)ねじの種類M表面処理ホモ処理
  • エホート 六角軸スパイラルタップM10x1.5 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸スパイラルタップM10x1.5

    EFFORT(エホート)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M10×1.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8.5
  • エホート 六角軸中タップ M8x1.25 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸中タップ M8x1.25

    EFFORT(エホート)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M8×1.25全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)6.8
  • エホート 六角軸スパイラルタップM8x1.25 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸スパイラルタップM8x1.25

    EFFORT(エホート)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M8×1.25全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)6.8
  • 六角軸スパイラルドリルタップ アックスブレーン

    六角軸スパイラルドリルタップ

    アックスブレーン
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス・鉄・真鍮・樹脂等に一発で下穴加工とネジ切りができる!(ステンレス材は1.5~2.0mmまで対応)。18Vインパクトドライバー対応。一発で下穴加工とネジ切りができる。手廻しタップ作業より作業効率がアップ。狭い所でも楽に作業ができます。ドリル刃部は食いつきも切れ味も抜群。ホモ処理加工で保油性・耐久性がアップ。センターポンチも必要ありません
    用途下穴加工とねじ山の修正・形成
  • エホート 六角軸スパイラルタップ M5x0.8 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸スパイラルタップ M5x0.8

    EFFORT(エホート)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M5×0.8全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)4.2
  • ドリルタップ DRT OSG(オーエスジー)

    ドリルタップ DRT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。 通り穴加工専用です。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS
  • エホート 六角軸中タップ M4x0.7 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸中タップ M4x0.7

    EFFORT(エホート)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M4×0.7全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)3.3
  • エホート 六角軸スパイラルタップ M6x1.0 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸スパイラルタップ M6x1.0

    EFFORT(エホート)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M6×1.0全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)5
  • エホート 六角軸スパイラルタップ M4x0.7 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸スパイラルタップ M4x0.7

    EFFORT(エホート)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M4×0.7全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)3.3
  • エホート 六角軸中タップ M5x0.8 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸中タップ M5x0.8

    EFFORT(エホート)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M5×0.8全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)4.2
  • エホート 六角軸スパイラルタップ3/8 W16 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸スパイラルタップ3/8 W16

    EFFORT(エホート)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)3/8×W16全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8
  • エホート 六角軸中タップ 3/8 W16 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸中タップ 3/8 W16

    EFFORT(エホート)
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3/8×W16全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8
  • エホート 六角軸中タップ M10x1.5 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸中タップ M10x1.5

    EFFORT(エホート)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M10×1.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)8.5
  • エホート 六角軸スパイラルタップ M3x0.5 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸スパイラルタップ M3x0.5

    EFFORT(エホート)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M3×0.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)2.5
  • エホート 六角軸中タップ M3x0.5 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸中タップ M3x0.5

    EFFORT(エホート)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M3×0.5全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)2.5
  • エホート 六角軸中タップ M6x1.0 EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸中タップ M6x1.0

    EFFORT(エホート)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。
    用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M6×1.0全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)5
ドリルタップ