絞り込み
材質
  • ハイス(4)
  • バナジウムハイス(1)
  • 合金工具鋼(1)
全長(mm)
  • 50(1)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 82(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • EFFORT(エホート)(14)
  • Thread Master(9)
  • JEFCOM(ジェフコム)(8)
  • ミツトモ(5)
  • RUKO(4)
  • イシハシ精工(3)
  • Wera(3)
  • マキタ(3)
  • ユニーズ(2)
  • トライアルコーポレーション(2)
  • フェルケル(2)
  • アックスブレーン(1)
  • H&H(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 大西工業(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • M 3-M10/6本組 ドリルタップ エスコ

    M 3-M10/6本組 ドリルタップ

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA829CG
  • タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコ

    タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ

    エスコ
    860税込946
    1本
    翌日出荷
    インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:2.5mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
  • DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式 エスコ

    DC 3.6V ドライバードリル 充電式/プッシュ式

    エスコ
    6,050税込6,655
    1個
    翌日出荷
    従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分をネジに押し込むと自動で回転するプッシュ方式を採用した電動ドライバーです。26種類の多様なビットと、精密な作業に活用できる精密ドライバー(手工具)付き。5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載しているので、ネジの締め過ぎを防止できます。
    仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BD40K27●最大トルク:5N・m●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約90分●回転数:320rpm●サイズ:40×185×40mm●重量:280g●付属品:精密ドライバービット、ACアダプター、USBケーブル、ケース【プッシュドライバー用ビット】25mm(+)#1/#2、(sq)#0/#1/#2、(-)#3/#5/#6、(Pz)#1/#2、(Torx)#10/#15/#20、(Hex)#3/#5/#4、50mm(+)#1、(-)#4【精密ビットホルダー用ビット】(U字)#2.6、(トライアングル)#2.3、(Y字)#0.6、(スター)#0.8、(Torx)#2、(Hex)#2、(+)#00、(-)#2●チャック能力:6.35mm●最大能力:ネジ締め/40mm●チャックタイプ:差込式●クラッチ数:5●スイッチタイプ:単速(プッシュタイプ)●最大作業量:Φ3.5mm×35mm/約115本●LEDライト、5段階クラッチ、スピンドルロック、ケーブルストリッパー付●バッテリー残量ケージ付●ワイヤーの被覆を除去できるワイヤーストリッパー搭載●充電不足時のアラート機能を兼ね備えるLEDライト付
  • ドリルタップ(六角軸/HSS) エスコ

    ドリルタップ(六角軸/HSS)

    エスコ
    10,000税込11,000
    1セット(6本)
    当日出荷
    六角軸ビットホルダー付 下穴・タップ・皿穴加工を1回で行えます。
    仕様●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1・M8×1.25・M10×1.5●材質:HSS●六角シャンク:1/4”(6.35mm)
  • M 8x1.25/6.2x51mm ドリルタップ(六角軸/HSS) エスコ

    M 8x1.25/6.2x51mm ドリルタップ(六角軸/HSS)

    エスコ
    3,950税込4,345
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829CB-8
  • ドリルタップビット エスコ

    ドリルタップビット

    エスコ
    22,600税込24,860
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:・ドリルタップビット6本、・1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)、・ケース。1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)・ツールを使わず超高速でビットを交換できます。・片手で操作できます。・ドライバーを簡単にガイドできるフリーランニングスリーブ付き。下穴、ネジ切り、バリ取り用。 下穴とタップ作業が1回で行えます。 電気ドリルと使用できます。 ビットを交換するには、スリーブを前方に押すだけです。スプリング機構によりビットが磁石から持ち上げられ、ツールのロックが解除されます。ビットは簡単に取り外すことができます。
    材質HSS全長(mm)1/4”クイックビットホルダー(マグネット無):50六角対辺(mm)6.35(1/4”)ドリル径(Φmm)2.5・3.2・3.8・4.5・6.2・6.4ケース寸法(mm)115(W)×90(H)適合被削材種特殊合金鋼タップサイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5総質量(kg)0.18
  • DC ドライバードリル EA813CKシリーズ エスコ

    DC ドライバードリル EA813CKシリーズ

    エスコ
    102,700税込112,970
    1個
    翌日出荷
    回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク22段階。LEDライト、電池残量表示付。高効率で経済的なブラシレスモーター採用。大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大。ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付。連続作業性能の大幅向上。サイドハンドル11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)。スマホでカスタマイズスマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整可能です。新ケース採用スタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS36DC(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)●最大トルク:低速/155N・m(1,582kgf・cm)高速/110N・m(1,122kgf・cm)●チャック能力:最大13mm●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:低速/0~550rpm高速/0~2,200rpm●穴あけ能力:鋼材/20mmアルミ/20mm木材/118mm●ねじ締め能力:小ねじ/M6木ねじ(下穴あり)/呼び径16mm×長さ100mm●サイズ:190×70×269(H)mm●重量:2.5kg●付属品:バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバー、樹脂ケース●機能:フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、二段変速、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、ライト付●モーター:直流ブラシレスモーター●一充電当たりの作業量:【木ねじ締め】低速呼び径12mm×長さ100mm、材料/米松(下穴径10mm):約160本【木工穴あけ】低速錐径76mm(座彫り)、材料/SPF(厚さ38mm):約30個高速錐径21mm、材料/ラワン(厚さ30mm):約700個●締付トルク:1/約1.5N・m(15kgf・cm)4/約2.4N・m(25kgf・cm)7/約3.4N・m(34kgf・cm)10/約4.3N・m(44kgf・cm)13/約5.2N・m(53kgf・cm)16/約6.1N・m(63kgf・cm)19/約7.1N・m(72kgf・cm)22/約8.0N・m(82kgf・cm)
  • DC3.6V/1.5Ah ドライバードリル(充電式) エスコ

    DC3.6V/1.5Ah ドライバードリル(充電式)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1台(1台)
    翌日出荷
    2段変速(高速・低速)、15段調整式クラッチ。本体は作業シーンに合わせてストレートタイプとピストルタイプに変更する事ができます。
    用途ねじボルトの締付け作業に付属品No.2+ビット、充電器、バッテリー×各1個仕様標準セット質量(g)530(バッテリー含む)最大トルク(N・m)3.9チャック能力(mm)六角軸:6.35バッテリーリチウムイオン(3.6V/1.5Ah)回転数高速:450(rpm)、低速:220(rpm)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×42×48充電時間(時間)1
  • タップ&ドリルセット(電設工事用) エスコ

    タップ&ドリルセット(電設工事用)

    エスコ
    26,700税込29,370
    1セット
    翌日出荷
    タップ(喰付5P)。タップ:通り穴用。電設工事用。
    材質ドリル:HSS(ハイス) タップ:HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:ドリル:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 タップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼ドリル径(Φmm)3.4(10本)・4.3(2本)・5.2(2本)ドリル先端角度(°)118タップサイズM4×0.7(8本)・M5×0.8(2本)・M6×1.0(2本)
  • [六角軸]ポイントタップ(ウィット/HSS) エスコ

    [六角軸]ポイントタップ(ウィット/HSS)

    エスコ
    5,210税込5,731
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス鋼)全長(mm)82質量(g)44ピッチ喰い付き:5.0P溝長(mm)43被削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮タップサイズW1/2-12(4分)シャンクサイズ(mm)六角:1/4”(6.35)穴径(mm)推奨下穴径:10.7JIS等級2級
  • [六角軸]ポイントタップ(ウィット/HSS) エスコ

    [六角軸]ポイントタップ(ウィット/HSS)

    エスコ
    3,140税込3,454
    1本
    翌日出荷
    用途ネジ山の形成つぶれたネジ山の修正用材質HSS(ハイス鋼)全長(mm)70質量(g)24ピッチ喰い付き:5.0P溝長(mm)32被削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮タップサイズW5/16-18(2分5厘)シャンクサイズ(mm)六角:1/4”(6.35)穴径(mm)推奨下穴径:6.6JIS等級2級
  • [六角軸]タップ エスコ

    [六角軸]タップ

    エスコ
    1,400税込1,540
    1本
    翌日出荷
    用途ネジ山の形成つぶれたネジ山の修正用材質SKS_2全長(mm)75質量(g)24ピッチ喰い付き:7.5P溝長(mm)30被削材鉄・アルミ・真鍮タップサイズM10×1.5シャンクサイズ(mm)六角:1/4”(6.35)穴径(mm)推奨下穴径:8.5JIS等級3級
  • [六角軸]ポイントタップ(ウィット/HSS) エスコ

    [六角軸]ポイントタップ(ウィット/HSS)

    エスコ
    3,780税込4,158
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス鋼)全長(mm)70質量(g)28ピッチ喰い付き:5.0P溝長(mm)33被削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮タップサイズW3/8-16(3分)シャンクサイズ(mm)六角:1/4”(6.35)穴径(mm)推奨下穴径:8.0JIS等級2級
  • タッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    タッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    3,210税込3,531
    1本
    翌日出荷
    1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。
    仕様●タップサイズ:M4×0.7●全長:67mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:14mm●推奨下穴径:4mm以下●重量:18g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニング
  • ドリルタップ(六角軸/HSS) EA829CFシリーズ エスコ

    ドリルタップ(六角軸/HSS) EA829CFシリーズ

    エスコ
    1,910税込2,101
    1本
    翌日出荷
    下穴・タップ・皿穴加工を1回で行えます
  • M8x1.25/6.8mm タップ&ドリル 六角軸/SKS2 エスコ

    M8x1.25/6.8mm タップ&ドリル 六角軸/SKS2

    エスコ
    3,220税込3,542
    1本
    翌日出荷
    6角軸タップM8と6角軸鉄工用ドリル6.8mm×各1本セットになった商品です。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
    仕様●呼び:M8×1.25●下穴ドリル:6.8mm●全長:タップ/70mm ドリル/110mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/44g ドリル/28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応
  • タッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    タッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    3,210税込3,531
    1本
    翌日出荷
    1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。
    仕様●タップサイズ:M5×0.8●全長:68mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:15mm●推奨下穴径:5mm以下●重量:20g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニング
  • ドリルタップ(六角軸/HSS) EA829CFシリーズ エスコ

    ドリルタップ(六角軸/HSS) EA829CFシリーズ

    エスコ
    1,390税込1,529
    1本
    翌日出荷
    下穴・タップ・皿穴加工を1回で行えます
    仕様●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●材質:HSS●タップサイズ:M6×1.0●ドリルサイズ:5.0mm
  • タッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    タッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    3,210税込3,531
    1本
    翌日出荷
    1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。
    仕様●タップサイズ:M6×1.0●全長:69mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:16mm●推奨下穴径:6mm以下●重量:20g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニング
  • タップ&ドリル(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコ

    タップ&ドリル(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ

    エスコ
    1,560税込1,716
    1本
    翌日出荷
    。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
  • DC18V ドライバードリル 充電式 エスコ

    DC18V ドライバードリル 充電式

    エスコ
    16,800税込18,480
    1台
    翌日出荷
    無段変速、正逆転、クラッチ、ブレーキ、LEDライト、キーレスチャック付き。初心者にも扱いやすい、オートマチック・ドリルドライバー。AUTOSENSE機能により、トルクの調整をすることなくネジの頭と板がピッタリ平面になるところで自動で回転が停止します。少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けると1/4回転
    仕様●型番:AUTO01-JP●最大トルク:16N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:ドリルモード:0~800rpmネジ締めモード正転:0~480rpmネジ締めモード逆転:0~800rpm●サイズ:78×170×210mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、50mm(+)ビット#1・#2、8×50mmマイナスビット、50mmポジドライブビット#2、50mm六角ビット(3・4・5・6)、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブセット#2、ビットバー:(10種)、Φ2.5mmドリルビット、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:76mm長(ドリルモード)●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.1×32mm/約634本●クラッチ数:オートマチック
  • DC18V 振動ドライバードリル 充電式 エスコ

    DC18V 振動ドライバードリル 充電式

    エスコ
    26,500税込29,150
    1台
    翌日出荷
    無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き。高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用した振動ドリルドライバー。1回の充電当たりで多くの作業ができます。振動ドリル機能で、コンクリートやレンガの穴あけにも対応。52N・mの高トルクで木工や金工など幅広い用途に使用可能です。
    仕様●型番:BL188K2-JP●最大トルク:52N・m●能力:木工穴あけ:Φ35mm金工穴あけ:Φ13mmコンクリート穴あけ:Φ13mmネジ締め:100mm長●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~420rpm0~1,650rpm●打撃数:0~7,140回/分0~28,050回/分●サイズ:78×200×235mm●重量:1.6kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット、キットボックス●チャック能力:両面幅1.5~13mm●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約540本●クラッチ数:23段階(ドリルモード含む)
  • DC18V ドライバードリル 充電式 エスコ

    DC18V ドライバードリル 充電式

    エスコ
    15,600税込17,160
    1台
    翌日出荷
    無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き。40n・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに適したコードレスドリルドライバー。作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速を採用。様々な作業に対応するコンパクト設計。
    仕様●型番:BDCDD186K-JP●最大トルク:40N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~360rpm0~1400rpm●サイズ:78×180×225mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2・(-)8、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:90mm長●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約492本●クラッチ数:10+1(ドリルモード)
  • DC10.8V ドライバードリル 充電式 エスコ

    DC10.8V ドライバードリル 充電式

    エスコ
    13,100税込14,410
    1台
    翌日出荷
    仕様●メーカー:京セラ●型番:BD-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速/24N・m、高速/15N・m●チャック能力:1.0~10mm●クラッチ数:17段●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:71分●回転数:低速/0~440rpm、高速/0~1,450rpm●穴あけ能力:鉄工/Φ10mm、木工/Φ20mm●ねじ締め能力:木ねじ/Φ5.1×63mm、小ねじ/M6●サイズ:181(L)×65(D)×204(H)mm●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●木材・金属の穴あけから、ネジの締付けに●操作性の良い軽量1.1kg・細握り●穴あけ時に便利な2スピード無段変速スイッチ●ネジ締め時に最適トルクが選べる17段クラッチ●暗所でもネジを照らす高輝度LEDライト●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●無段変速、正逆転、ブレーキ、キーレスチャック付●ビット別売
  • ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah エスコ

    ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah

    エスコ
    56,600税込62,260
    1個
    翌日出荷
    軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
  • M 6x1.0 /4.5x44mm ドリルタップ(六角軸/HSS) エスコ

    M 6x1.0 /4.5x44mm ドリルタップ(六角軸/HSS)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829CB-6
  • M 5x0.8 /3.8x41mm ドリルタップ(六角軸/HSS) エスコ

    M 5x0.8 /3.8x41mm ドリルタップ(六角軸/HSS)

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829CB-5
  • M 4x0.7 /3.2x39mm ドリルタップ(六角/HSS) エスコ

    M 4x0.7 /3.2x39mm ドリルタップ(六角/HSS)

    エスコ
    2,910税込3,201
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829CB-4
  • M 3x0.5 /2.5x36mm ドリルタップ(六角軸/HSS) エスコ

    M 3x0.5 /2.5x36mm ドリルタップ(六角軸/HSS)

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829CB-3
  • M10x1.5 /6.4x59mm ドリルタップ(六角軸/HSS) エスコ

    M10x1.5 /6.4x59mm ドリルタップ(六角軸/HSS)

    エスコ
    4,800税込5,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829CB-10
ドリルタップ