絞り込み
棒径(Φmm)
- 1.4
- 0.9(1)
- 1.6(9)
- 2(32)
- 2.4(3)
- 2.5(2)
- 2.6(63)
- 3.2(103)
- 4(70)
- 4.0(1)
- 5(31)
- 6(5)
長さ(mm)
- 200~300未満(4)
JIS規格
- Z3221(2)
- その他(1)
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- H&H(1)
- TRUSCO(1)
ステンレス用とは、棒状の溶接用品のことです。溶接のままの状態で耐熱性や耐食性、耐酸化性、また、機械的性質に優れた溶着金属を得ることができます。実際に使用する前には、150℃~200℃で1時間程度乾燥させる必要があるため、注意しましょう。粒界腐食の危険性が少ないものが多く、重要な科学機器の板・鋳造品などの溶接に主に使われています。ライムチタニア型の被覆をしてあるタイプのものであれば、全姿勢で溶接することが可能です。
「棒径(Φmm)」から絞り込む
1.4
1.6(9)
2(32)
2.4(3)
2.5(2)
2.6(63)
3.2(103)
4(70)
5(31)
6(5)

ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1
SUZUKID(スズキッド)(22件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(0.2kg)当日出荷低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。適合SUS304/306/308棒長(mm)230JIS規格D308-16
ステンレス溶接棒
TRUSCO(10件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(28本)当日出荷19%Cr-9%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス鋼溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。 JIS Z3211D308-16規格品(TSS308-142は除く)用途ステンレス鋼(18%Cr-8%Ni)の溶接。
溶接棒 ステンレス用
H&H(7件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(100g)当日出荷ニッコー熔材工業製溶接棒を小口販売用に再梱包した商品です。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得て作業性にすぐれた溶接棒です。ステンレス鋼中で最も広く使用されています。適合SUS304JIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)
スターロード電気溶接棒(ステンレス用低電圧)S-1
SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(500g)当日出荷100V電源の溶接機で使用出来ます。 低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。 ステンレス鋼(SUS304など)の溶接に使用します。 溶接のままで耐熱、耐食性及び機械的性質に優れています。 小型低電圧溶接機を使用する場合は、この種類の溶接棒を使用して下さい。 200Vにも使用可能です。用途ステンレス溶接(SUS304)を行なう為の溶接棒。棒長(mm)230