139件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「棒径(Φmm)」から絞り込む
  • TIG溶接棒 SUZUKID(スズキッド)

    TIG溶接棒

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋
    9日以内出荷
    トラスコ品番426-4688色【棒端】黄棒長(mm)1000心線径(Φmm)3.2入数(本)16
  • TIG溶接棒 ステンレス用 SUZUKID(スズキッド)

    TIG溶接棒 ステンレス用

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(500g)ほか
    当日出荷
    ステンレス用のTIG溶接棒です。
    色【棒端】黄棒長(mm)1000
  • ステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(2.5kg)ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、高温で使用するためフェライト量を3~6%と低めにコントロールし、その他PやSなどの不純物元素を規制し、クリープ特性の改善および溶接割れ感受性を低く抑えた溶接棒です。FCC装置、スチレンモノマープラント用の反応器および配管などに使用されています。
    仕様【フラックス系統】ライム・チタニア型その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.054/Si:0.34/Mn:1.96/Ni:10.06/Cr:19.90色【端面】黄伸び(%)46引張強度(MPa)558溶接全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)428
  • 簡単溶接キット 鉄用キット 旭エンジニアリング

    簡単溶接キット 鉄用キット

    旭エンジニアリング
    ¥11,980税込¥13,178
    1組
    4日以内出荷
    設備要らずの簡単溶接!。はんだ付の約5倍の強度です。
    用途鉄用の溶接セット内容鉄用ロッド×2/万能フラックスMF×1/専用バーナー×1/専用ボンベ×1/ワイヤーブラシ×1作業手順1.溶接作業に適した服装、保護具、場所で作業して下さい。2.付属のワイヤーブラシで表面の塗装、水分、油、酸化膜を十分に取り除いて下さい。3.溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱して下さい。赤外線温度計で適切な温度を確認し作業するとより良い成果を得ることができます。4.母材を適切なロッド溶解温度に保って下さい。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行って下さい。5.溶けたロッドのツヤが無くなるまで1.分程度十分に自然冷却させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ 日本ウェルディングロッド

    被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ

    日本ウェルディングロッド
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。炭素含有量が低く、溶着金属は溶接のままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所の溶接に適します。
    用途SUS304、304L仕様(フラックス系統)ライム・チタニア型色(端面)赤取付姿勢全姿勢
  • バッテリー溶接機 MEIHO(ワキタ)

    バッテリー溶接機

    MEIHO(ワキタ)
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    4日以内出荷
    小型・軽量なのに大容量!。サッシ、シャッター、軽天などの溶接現場で活躍します。801.9Wh大容量のリチウムイオンバッテリーを搭載。長時間での使用が可能です。高い安全性を確保し、長寿命で充電サイクルは約2000回です。液晶画面で充放電状態、バッテリー残量、充放電サイクル等の情報確認ができます。点付モード、電撃防止モードを搭載しています。高温保護、低温保護、過充電保護、過負荷保護、短絡保護、低電圧保護、過電圧保護、過電流保護機能を備えています。
    用途サッシ・シャッター・軽天などの溶接現場に付属品電源ケーブル・太陽光充電ケーブル・JA300変換ケーブル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×214×366定格電流(A)(溶接)160本体質量(kg)17入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格容量バッテリー:801.9(Wh)機能電撃防止(VRD):オン/オフ機能、点付溶接:オン/オフ機能バッテリーLifePO4(リン酸鉄リチウムイオンバッテリー)適合溶接棒(mm)1.6~4.0(Φ)使用環境温度(℃)-10~60、(充電)0~50定格使用率(%)80電流調整範囲(A)(出力)20~160充電時間(時間)(AC)1.5~2無負荷電圧(V)49.5定格出力電圧(V)26.4溶接方法被覆アーク溶接充電方式定電流定電圧充電方式充電可能回数約2000充電定格入力(V/A)(AC)54/10
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(5kg)
    8日以内出荷
    309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、 Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。 また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1 層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)40.6耐圧性(MPa)466引張強度(MPa)596電流範囲(A)下向80~120RoHS指令(10物質対応)対応電流範囲(A)立向上進65~105
  • MIX溶接棒セット(ステンレス用&低電流用) H&H

    MIX溶接棒セット(ステンレス用&低電流用)

    H&H
    ¥799税込¥879
    1セット
    翌日出荷
    セット内容BL01・BL02・S01各5
  • 溶接棒(ステンレス用) H&H

    溶接棒(ステンレス用)

    H&H
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    翌日出荷
    質量(g)500
  • ライムチタニア系溶接棒 現代総合金属

    ライムチタニア系溶接棒

    現代総合金属
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1箱(5kg×4個)
    3日以内出荷
    ライムチタニア系溶接棒で多量の鉄分が含まれた作業性と能率が優れた溶接棒です。 溶着速度が速く再アーク性が良好で作業性が優れています。 溶着金属の機械的性質も優れています。
    用途車両、機械、建築、橋梁などの溶接。仕様神鋼 ZERODE-44相当品質量(kg)20JIS規格Z3211 E4303伸び(%)28.9最大吸収エネルギー(J[kgf・m])98[10](0℃)降伏点(N/mm2)436引張強度(N/mm2)489RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(5kg)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    25Cr-20Niの組成を有しており完全オーステナイト組織になります。 クロム、ニッケルの合金度が高いので耐食性、耐熱性および耐酸化性に優れています。
    用途SUH310、SUS310S、異材継手用JIS規格Z3321 Y310伸び(%)40引張強度(MPa)554AWS規格A5.9 ER310識別色端面/金0.2%耐力(MPa)397
  • 耐候性・被覆アーク溶接棒 CT-03CR2 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    耐候性・被覆アーク溶接棒 CT-03CR2

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    用途SMA400P、SMA490Pなど耐候性鋼の薄板の全姿勢溶接
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-308 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-308

    ニツコー熔材工業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(2kg)ほか
    翌々日出荷
    308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。色棒端/黄JIS規格Z3221 ES308-16AWS規格A5.4 E308-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • 耐熱合金用被覆アーク棒 NIH-22 特殊電極

    耐熱合金用被覆アーク棒 NIH-22

    特殊電極
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(5kg)
    14日以内出荷
    NA22H 材の共金溶接棒で、溶着金属の組成は45Ni-25Cr-4.5Wで、オーステナイト組織を示します。 溶着金属は耐酸化性および耐熱性に優れ、安定した組織を示し、熱衝撃や熱サイクルに対しても良好な性能を示します。 NA22H 材と同等のクリープ強度を示し、機械的性質や耐食性にも優れています。
    用途主として耐熱鋼鋳鋼品のNA22H など、高クリープ強度とともに、耐熱性・耐食性・耐酸化性が要求される装置や部品の溶接棒長(mm)300棒径(Φmm)3.2被覆系ライム電流範囲(A)80~110RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ni及びNi合金被覆アーク棒 NIC-3 特殊電極

    Ni及びNi合金被覆アーク棒 NIC-3

    特殊電極
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    溶着金属成分がNi-Cr-Fe のインコネル合金となる溶接棒で、主に耐熱・耐食材料として原子力工業や化学工業に広く使用され、インコネルW.E.182 に相当する溶接棒です。 溶着金属は耐熱性・耐食性・耐酸化性及び機械的性質に優れ、希釈を受けても安定した組織を示し、異材溶接に使用して優れた性能を示します。
    用途インコネルの溶接、インコネルと炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル及び高ニッケル合金あるいはステンレス鋼と低合金鋼などの異材溶接、インコネルクラッド鋼のクラッド側の溶接、炭素鋼への肉盛溶接JIS規格Z3224 ENi6182被覆系ライムチタニアAWS規格A5.11 ENiCrFe-3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱合金用被覆アーク棒 NCF-HP 特殊電極

    耐熱合金用被覆アーク棒 NCF-HP

    特殊電極
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(5kg)
    34日以内出荷
    溶着金属は、炭素及びニッケルの含有量が多く、オーステナイトは一段と安定化し、耐熱性・耐酸化性に優れ、特に高温におけるクリープ強度に優れています。 熱膨張係数が比較的小さく、熱疲労や熱衝撃にも優れています。
    用途主として耐熱鋼鋳鋼品(SCH24・SCH22・HP)など高クリープ強度とともに、耐熱・耐食・耐酸化性が要求される装置や部品の溶接棒長(mm)350被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱合金用被覆アーク棒 NCF-HK 特殊電極

    耐熱合金用被覆アーク棒 NCF-HK

    特殊電極
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1箱(5kg)
    4日以内出荷から34日以内出荷
    溶着金属は、0.4C-25Cr-20Ni のステンレス鋼溶接棒です。 溶着金属の合金含有量が多く、耐熱性・耐食性・高温強度および耐酸化性に優れています。 作業性、溶接性とも良好ですが、完全オーステナイト組織を示しますので高温割れに注意して下さい。
    用途主として耐熱鋼鋳鋼品(SCH22、ASTM:HK40)の溶接、クリープ強度に優れ、石油化学工業用のリフォーマチューブや熱処理炉部品の溶接棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES310H-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E310H-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱合金用被覆アーク棒 NCF-HH 特殊電極

    耐熱合金用被覆アーク棒 NCF-HH

    特殊電極
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(5kg)
    34日以内出荷
    溶着金属は0.4C-25Cr-13Ni の組成で、安定した完全オーステナイト組織を示す溶接棒です。 この溶接棒はACI 規格のHH 材を対象に設計したもので、溶着金属はHH 材の性能を十分満足するとともに、耐食性、耐熱性及び高温強度に優れています。
    用途主としてHH(ACI)・SCH13・SUH309 など耐熱・耐食合金鋳物の溶接、耐熱性・耐食性・耐酸化性の要求される装置や部品の溶接棒長(mm)350棒径(Φmm)4被覆系ライム電流範囲(A)100~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-41Cb 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-41Cb

    特殊電極
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(5kg)
    19日以内出荷
    13Cr にNb を添加したステンレス鋼溶接棒で、溶着金属は溶接のままで安定したフェライト組織を示します。 マルテンサイト系13Cr ステンレス鋼溶接棒に見られる空冷硬化性がなく、耐割れ性および延性に優れた溶着金属が得られます。 溶接性や作業性に優れ、スラグの剥離性、ビード外観などいずれも良好です。
    用途主としてSUS403・405・410・420 など13Cr ステンレス鋼の溶接JIS規格Z3221 ES409Nb-16被覆系ライムRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-329 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-329

    特殊電極
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(5kg)
    49日以内出荷
    24Cr-7Ni-2Mo、NCF-D1 は24Cr-7Ni-2Mo-Cu の組成で、オーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐海水・耐応力腐食・耐孔食性などに優れています。
    用途主として耐海水鋼、SUS329J1・329J3L・329J4L の溶接。船舶用機器・復水器・海水淡水化プラントなど耐海水・耐応力腐食・耐孔食性が要求される 箇所の溶接。NCF-D1 は大同特殊鋼DCS-1 に使用されます。棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES329J1-16被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-20Cb3 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-20Cb3

    特殊電極
    ¥67,980~税込¥74,778~
    1箱(5kg)
    49日以内出荷
    20Cr-34Ni-3Cu-2Mo-Nb のカーペンター20Cb3 共金系溶接棒です。 溶着金属は完全オーステナイト組織で、カーペンター20Cb よりもNi量が多く、非酸化性の酸に対して優れた耐食性を示すとともに、Nb の添加により、クロム炭化物の析出を防止し、耐粒界腐食性も良好です
    用途カーペンター20Cb3 の共金系の溶接棒で、硫酸やリン酸あるいは各種有機酸を取り扱う化学工業装置で耐食性が要求される箇所の溶接棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES320-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E320-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-19 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-19

    特殊電極
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(5kg)
    49日以内出荷
    25Cr-9Ni の溶着金属を得るステンレス鋼溶接棒です。 溶着金属はフェライト量の多いオーステナイト組織を示し、耐割れ性に優れていますので、軟鋼や低合金鋼とステンレス鋼の異材溶接に用いて優れています。 溶着金属は機械的性質や延性にも優れています。
    用途軟鋼、低合金鋼、高張力鋼などとステンレス鋼の異材の突合せ溶接棒長(mm)350被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-16L 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-16L

    特殊電極
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(2.5kg)ほか
    5日以内出荷から49日以内出荷
    19Cr-12Ni-2Mo のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、溶着金属の炭素量を0.04%以下、0.03%以下としたものです。 通常のES316 と同様に耐食性・耐熱性・機械的性質に優れ、更に極低炭素であるため、クロム炭化物の析出による粒界腐食が防止され、溶体化処理が困難な場合や溶接のままで使用される箇所に適しています。 溶着金属はいずれも適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
    用途主としてSUS316L・SUS316 の溶接、特に石油化学や化学工業装置などで炭素量を低下させる必要がある場合、あるいは溶体化処理が困難で溶接のまま 使用される箇所の溶接JIS規格Z3221 ES316L-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E316L-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-16 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-16

    特殊電極
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(2.5kg)ほか
    5日以内出荷から49日以内出荷
    19Cr-12Ni-2Mo のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 溶着金属にMo を含有しているため、硫酸や亜硫酸などの非酸化性酸に対して優れた耐食性を示します。また高温での機械的性質にも優れていますので耐熱・耐食性の要求される箇所への溶接に適しています。 溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
    用途主としてSUS316 の溶接、炭素鋼とステンレス鋼の異材溶接や高Mn 鋼・高炭素鋼・低合金鋼・13Cr 鋼など硬化性の高い鋼、あるいは18Cr 鋼などの 溶接JIS規格Z3221 ES316-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E316-16、E316H-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-12 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-12

    特殊電極
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(2.5kg)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    29Cr-9Ni のフェライトを多量に含むオーステナイト組織の溶着金属が得られるステンレス鋼溶接棒です。 約30%と多量のフェライトにより、軟鋼母材の希釈を受けてもマルテンサイトの発生はなく、耐割れ性は良好で異材溶接に適しています。
    用途オーステナイトステンレス鋼と軟鋼、高ニッケル合金とステンレス鋼などの異材溶接、硬化肉盛溶接の下盛などJIS規格Z3221 ES312-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E312-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-11 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-11

    特殊電極
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    25Cr-4Ni の溶着金属が得られるステンレス鋼溶接棒です。 溶着金属はフェライト組織を示し、母材の希釈を考慮してフェライト系ステンレスクラッド鋼や異材溶接に使用されます。
    用途主として25Cr-4Ni ステンレス鋼の溶接、18Cr クラッド鋼のクラッド側や、18Cr ステンレス鋼と軟鋼など異材溶接や内張などの溶接棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES312-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E312-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-10 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-10

    特殊電極
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(2.5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    25Cr-20Ni のオーステナイトステンレス鋼溶接棒で、安定した完全オーステナイト組織の溶着金属が得られます。 クロム・ニッケル含有量が多いため、耐食性・耐熱性・耐酸化性・機械的性質に優れており、硬化性の大きいCr-Mo 鋼・高炭素鋼・低合金鋼などの溶接に使用しても良好な結果が得られます。 アークの安定性・スラグの剥離性は非常に良好で、スパッタの発生が少なく美しいビード外観が得られます。
    用途SUS310S・SCS18・SCH21・SCH22・SUH310 などの溶接。軟鋼・低合金鋼・炭素鋼とステンレス鋼などの異材溶接JIS規格Z3221 ES310-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E310-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09MN 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09MN

    特殊電極
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    25Cr-13Ni-1.3Mo-0.2N の溶着金属成分を得る溶接棒です。 従来のオーステナイト系ステンレス鋼は比較的耐力に劣りますが、この溶接棒は窒素の添加により優れた耐力を示します。 溶着金属の組織は、適量のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・機械的性質などいずれも良好です。
    用途主としてSUS317J2(新日本製鐵YUS-170 鋼など)の溶接、耐力が要求される箇所の溶接棒長(mm)350棒径(Φmm)4被覆系ライムチタニア電流範囲(A)130~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09L 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09L

    特殊電極
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    溶着金属のC 量を0.04%以下にした22Cr-12Ni ステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 この溶接棒は合金成分が多く、極低炭素であるため、肉盛溶接などで母材の希釈を受けても安定したステンレス鋼の溶着金属が得られ、特に炭素の増加をおさえる必要がある場合に最適です。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
    用途主としてSUS309S・ステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼・ステンレスクラッド・ステンレス鋼と炭素鋼などの異材溶接。また、炭素鋼やCr-Mo 鋼への肉盛溶 接で炭素の低下を特に必要とする場合。(SUS309S・SCS17・SUH309・SUS405・410・430 など)棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES309L-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E309L-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09

    特殊電極
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(2.5kg)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    22Cr-12Ni のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 この溶接棒は溶着金属の合金成分が多く、母材の希釈を受けても組織の変化はなく、異材溶接やクラッド鋼の1 層目、またはライニング溶接に適しています。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
    用途主としてSUS309 や同一成分系のステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼の溶接、合金成分が多いためステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの異材溶接、ステンレ スクラッド鋼の溶接。(SUS309S・SCS17・SUH309・SUS405・410・430 など)JIS規格Z3221 ES309-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E309-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-08L 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-08L

    特殊電極
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    溶着金属の炭素量を0.04%以下とした19Cr-9Ni のオーステナイトステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 この溶接棒は極低炭素の溶着金属が得られ、クロム炭化物の析出による粒界腐食や脆化が防止され、溶体化処理が困難なものや溶接のままで使用される箇所に適しています。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
    用途主としてSUS304L の溶接。特に耐食性が要求される石油化学工業や尿素プラント、あるいは溶体化処理が困難で溶接のままで使用される箇所の溶接棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES308L-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E308L-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-08 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-08

    特殊電極
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1箱(2.5kg)ほか
    5日以内出荷から34日以内出荷
    19Cr-9Ni のオーステナイトステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られ、特に硝酸など酸化性の酸に対し優れた耐食性を示します。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れています。 アークの安定性・スラグの剥離性が良好で、スパッタが少なく美しいビード外観が得られるなど作業性に優れ、溶着金属の機械的性質や耐食性などは母材と同等の性能を示します。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼の中で最も一般的であるSUS304 の板や管あるいは鋳鍛造品の溶接JIS規格Z3221 ES308-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E308-16、E308H-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 CX-2RMO-4 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 CX-2RMO-4

    特殊電極
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(5kg)
    34日以内出荷
    13Cr-4Ni-1Mo の組成を得る溶接棒で、Ni を含む13Cr耐食鋼の溶接に用います。 作業性は良好で、スラグの剥離、ビード外観に優れているため、同種母材の溶接のほかに、従来のES410 型溶接棒に代わって、バルブシー トなどの耐摩耗用としての肉盛にも優れています。
    用途SCS3~6・CA15M・CA6NM などのNi を含む13Cr 鋼の溶接、SUS403・410・420 など13Cr ステンレス鋼の溶接被覆系ライムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393 マグナアロイアンドリサーチ

    全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393

    マグナアロイアンドリサーチ
    ¥14,900~税込¥16,390~
    1パック(25本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    棒を接触して溶接可能な様 簡単なステンレス用アーク溶接棒です。定電圧溶接機でも安定して溶接できます。
    用途全ステンレス用とその他の軟鋼や、鋳鋼溶接が可能です。適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度175B棒長(mm)350棒径(Φmm)2.0伸び(%)35電流範囲(A)40-80溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER308相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
  • 超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold マグナアロイアンドリサーチ

    超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold

    マグナアロイアンドリサーチ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1パック(15本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
    用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等棒長(mm)300棒径(Φmm)2.4伸び(%)35-25溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
  • ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(2.5kg)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので粒界腐食に優れ、 排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など過酷な耐食性が要求される所に適します。
    用途SUS316L
  • ステンレス用熔接棒 (3.2mm) エスコ

    ステンレス用熔接棒 (3.2mm)

    エスコ
    ¥6,330税込¥6,963
    1個
    翌日出荷
    スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
    用途SUS304同士の共金熔接エスコ品番EA318AS-3.2全長(mm)350棒径(Φmm)3.2
  • ステンレス用熔接棒 (2.6mm) エスコ

    ステンレス用熔接棒 (2.6mm)

    エスコ
    ¥6,930税込¥7,623
    1個
    4日以内出荷
    スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
    用途SUS304同士の共金熔接エスコ品番EA318AS-2.6全長(mm)350棒径(Φmm)2.6
  • ステンレス用熔接棒 (2.0mm) エスコ

    ステンレス用熔接棒 (2.0mm)

    エスコ
    ¥8,600税込¥9,460
    1個
    翌日出荷
    スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
    用途SUS304同士の共金熔接。エスコ品番EA318AS-2全長(mm)250棒径(Φmm)2
  • ステンレス用熔接棒 (1.6mm) エスコ

    ステンレス用熔接棒 (1.6mm)

    エスコ
    ¥10,500税込¥11,550
    1箱(1kg)
    翌日出荷
    スパッタの飛ばない熔接棒 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
    エスコ品番EA318AS-1.6棒長(mm)250棒径(Φmm)1.6
溶接棒ステンレス用