139件中 121~139件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「棒径(Φmm)」から絞り込む
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309L ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309L

    ニツコー熔材工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性および耐割れ性にすぐれています。特に低炭素のため309タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。したがって、強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接 または軟鋼上の耐食肉盛。色棒端/黄緑-赤(側面)棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES309L-16AWS規格A5.4 E309L-16該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308L ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308L

    ニツコー熔材工業
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1箱(2kg)ほか
    4日以内出荷
    308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
    用途SUS304Lの溶接。色棒端/赤JIS規格Z3221 ES308L-16AWS規格A5.4 E308L-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • ステンレス溶接棒  RNY-309MoL タセト

    ステンレス溶接棒 RNY-309MoL

    タセト
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    タセトRNY309MoLは、RNY309Moと同様な特徴を有していますが、さらに炭素量を低減し、0.04%以下に押さえたものです。低炭素ステンレス鋼板で、拘束の大きい厚板を溶接する場合には、特に有効です。
    JIS規格ES309LMo-16AWS規格E309LMo-16該当
  • ステンレス溶接棒  RNY-309Mo タセト

    ステンレス溶接棒 RNY-309Mo

    タセト
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(5kg)
    4日以内出荷
    タセトRNY309Moは、RNY309と同様な用途に用いられますが、常温の耐食性はRNY316に匹敵し、またMoの添加により、耐割れ性はさらに良好となっています。常温使用のステンレスクラッド鋼及び硬化性合金鋼の溶接には好んで使用されます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
    JIS規格ES309Mo-16AWS規格E309Mo-16該当
  • ステンレス溶接棒  RNY-316 タセト

    ステンレス溶接棒 RNY-316

    タセト
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1箱(2kg)ほか
    4日以内出荷
    タセトRNY316は、国内で最も古くから用いられてきた溶接棒で、幾多の経験と改良を経ております。酢酸・亜硫酸・りん酸及び塩類に対する耐食性は、18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)の板・鋳造品などと同等以上で、耐割れ性も良好です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
    JIS規格ES316-6AWS規格E316-16該当
  • 被覆アーク溶接棒 S-03Z 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒 S-03Z

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(20kg)
    4日以内出荷
    水平すみ肉溶接においてアークはソフトでスパッタが少なく、再アーク性、スラグのはく離性、ビードの伸びなどが優れています。鉄骨橋梁、板金などの広い分野で使用されているライムチタニヤ系溶接棒です。
    棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒 CT-03CR 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    被覆アーク溶接棒 CT-03CR

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(20kg)
    4日以内出荷
    ライムチタニヤ系溶接棒で、全姿勢溶接の作業性が良好です。9mm以下の薄板の溶接や厚板の化粧溶接に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全鋼用アーク溶接棒CeRTANIuM 303 サータニューム社

    全鋼用アーク溶接棒CeRTANIuM 303

    サータニューム社
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1パック(6本)ほか
    5日以内出荷
    全鋼材がクラック無しで溶接できます。CE303は通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。
    用途全鋼用棒で、軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)35-25電流範囲(A)80-135溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.Mn.FeSi
  • 全鋼用アーク溶接棒CeRTANIuM 303 サータニューム社

    全鋼用アーク溶接棒CeRTANIuM 303

    サータニューム社
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1パック(10本)ほか
    5日以内出荷
    全鋼材がクラック無しで溶接できます。CE303は通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。
    用途全鋼用棒で、軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)35-25電流範囲(A)80-135溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.Mn.FeSi
  • 全鋼用アーク溶接棒CeRTANIuM 303 サータニューム社

    全鋼用アーク溶接棒CeRTANIuM 303

    サータニューム社
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1パック(20本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    全鋼材がクラック無しで溶接できます。CE303は通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。
    用途全鋼用棒で、軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)35-25電流範囲(A)80-135溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.Mn.FeSi
  • あるゆる金型工具鋼用アーク溶接棒マグナ 480 マグナアロイアンドリサーチ

    あるゆる金型工具鋼用アーク溶接棒マグナ 480

    マグナアロイアンドリサーチ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1パック(7本)ほか
    翌日出荷から10日以内出荷
    気難しSKD11をはじめ、あるゆる金型工具鋼のハードフェイシング用のアーク溶接棒で冷間、熱間問わず使用可能な汎用銅です。
    用途あるゆる金型工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄適合工具鋼、空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼硬度HRC57-59棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2電流範囲(A)80-100溶接方法手溶接AC/DC材質規格SKD-11/61・SKS3、冷間、熱間ダイス系SC,Mo.Mn,Cr,Ni,Fe、Si,V,W
  • ステンレス鋳鋼用アーク溶接棒マグナ 395 マグナアロイアンドリサーチ

    ステンレス鋳鋼用アーク溶接棒マグナ 395

    マグナアロイアンドリサーチ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1パック(7本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    デュープレックスステンレス用に開発されたアーク溶接棒で、ステンレス鋳鋼やその他のステンレス鋼に使用できます。
    用途SUS329J2二位相ステンレス鋳鋼とオーステナイト、フェライト、マルテンサイト、系ステンレスに使用できます。適合ステンレス鋳鋼、ステンレス鋼高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度228B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)25電流範囲(A)85-115溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER329相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
  • 全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393 マグナアロイアンドリサーチ

    全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393

    マグナアロイアンドリサーチ
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1パック(15本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    棒を接触して溶接可能な様 簡単なステンレス用アーク溶接棒です。定電圧溶接機でも安定して溶接できます。
    用途全ステンレス用とその他の軟鋼や、鋳鋼溶接が可能です。適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度175B棒長(mm)350棒径(Φmm)2.4伸び(%)35電流範囲(A)60-80溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER308相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
  • 全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393 マグナアロイアンドリサーチ

    全ステンレス用アーク溶接棒マグナ 393

    マグナアロイアンドリサーチ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1パック(7本)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    棒を接触して溶接可能な様 簡単なステンレス用アーク溶接棒です。定電圧溶接機でも安定して溶接できます。
    用途全ステンレス用とその他の軟鋼や、鋳鋼溶接が可能です。適合ステンレス鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度175B棒長(mm)350棒径(Φmm)3.2伸び(%)35電流範囲(A)80-100溶接方法手溶接AC/DC材質規格ER308相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
  • 超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold マグナアロイアンドリサーチ

    超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold

    マグナアロイアンドリサーチ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1パック(5本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
    用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)棒長(mm)350棒径(Φmm)4.0伸び(%)35-25電流範囲(A)110-160溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
  • 超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G. マグナアロイアンドリサーチ

    超強靭全鋼用TIG専用914MMマグナ 303T.I.G.

    マグナアロイアンドリサーチ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1パック(55本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
    用途超強靭全鋼用TIG専用溶加棒です軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等硬度236B(22-44HRC)棒長(mm)914棒径(Φmm)0.9伸び(%)35-25電流範囲(A)15-80溶接方法TIG溶接DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
  • ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(2.5kg)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    SUS 309S、13Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられます。炭素含有量を0.04%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。
    用途SUS309S・異材溶接用伸び(%)40引張強度(MPa)561RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/黄緑
  • ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用溶接棒

    神戸製鋼
    ¥48,980税込¥53,878
    1箱(20kg)
    34日以内出荷
    全姿勢溶接棒。作業性が良く、耐低温割れ性に優れます。Nb、Al、Tiを含む微細なフェライト組織で自硬性が無く、溶接性に優れ、延性、靱性、に富みます。
    用途13%Crマルテンサイト系鋼(SUS403、410、410S)、13%Crフェライト系鋼(SUS405、410L)およびクラッド鋼の溶接。棒長(mm)400JIS規格Z3221 ES430Nb-16棒径(Φmm)4.0AWS規格A5.4 E430Nb-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用溶接棒

    神戸製鋼
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1箱(20kg)
    34日以内出荷
    全姿勢溶接棒。作業性が良く、耐低温割れ性に優れます。Nb、Al、Tiを含む微細なフェライト組織で自硬性が無く、溶接性に優れ、延性、靱性、に富みます。
    用途13%Crマルテンサイト系鋼(SUS403、410、410S)、13%Crフェライト系鋼(SUS405、410L)およびクラッド鋼の溶接。棒長(mm)400JIS規格Z3221 ES409Nb-16AWS規格A5.4 E409Nb-16RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒ステンレス用