ステンレス用とは、棒状の溶接用品のことです。溶接のままの状態で耐熱性や耐食性、耐酸化性、また、機械的性質に優れた溶着金属を得ることができます。実際に使用する前には、150℃~200℃で1時間程度乾燥させる必要があるため、注意しましょう。粒界腐食の危険性が少ないものが多く、重要な科学機器の板・鋳造品などの溶接に主に使われています。ライムチタニア型の被覆をしてあるタイプのものであれば、全姿勢で溶接することが可能です。
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒径(Φmm)から絞り込む
  • ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1 SUZUKID(スズキッド)

    ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1

    SUZUKID(スズキッド)(22件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(0.2kg)ほか
    当日出荷
    低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。
    適合SUS304/306/308棒長(mm)230JIS規格D308-16
  • ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用溶接棒

    神戸製鋼(16件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
    用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接にタイプSUS304ステンレス棒端色:黄色備考船級認定:NK、ABS、DNV、GLAWS規格A5.4 E308-16該当適合SUS304JIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用溶接棒

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られます。また、合金量が多く、オーステナイトを主体とする安定した組織を示しますので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
    用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。SUS304クラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼、低合金鋼に308系ステンレス鋼溶接金属などを肉盛する場合の下盛溶接。適合SUS309・異母材用棒端色:黒色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CCSJIS規格Z3221 ES309-16吸収量62J/エネルギー(一例)伸び(%)39(一例)AWS規格A5.4 E309-16引張強力(N/mm2)590(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)耐力(N/mm2)410(0.2%、一例)
  • 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒

    神戸製鋼(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    薄、中版の溶接に適した全姿勢用ライムチタニヤ系溶接棒です。被覆剤中に鉄粉を含有しているため、再アーク性が優れビートの伸びも良いので、タック(仮付け)溶接、断続溶接、すみ肉溶接などに適しています。 棒径3.2mm以下では立向下進溶接も可能です。
    棒端色:銀灰色、二次着色:オレンジ色吸収量110J/エネルギー(一例)伸び(%)31(一例)引張強力(N/mm2)460(一例)降伏点(N/mm2)410(一例)
  • ステンレス溶接棒  RNY-308 タセト

    ステンレス溶接棒 RNY-308

    タセト(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    タセトRNY308は、最も一般的に用いられている18Cr-18Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接棒です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。溶接作業性は良好で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
    棒端色:黄備考認定:NK、ABS、NVJIS規格ES308-16AWS規格E308-16該当
  • 溶接棒 (一般用) キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    溶接棒 (一般用)

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)(17件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷
    車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。 神鋼 Z-44相当。
    用途車輌、橋梁、軽量鉄骨、その他一般構造物の溶接に。仕様神鋼 ZERODE-44相当品種別被覆アーク溶接棒JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303)被覆系ライムチタニヤ系
  • ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業

    ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒

    ニツコー熔材工業(10件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(1kg)
    当日出荷
    スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
    用途SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。 その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。適合SUS304(棒端):黄色JIS規格JIS Z3221 ES308-16 (旧JIS Z3221 D308-16)AWS規格AWS A5.4 E308-16
  • ステンレス溶接棒 TRUSCO

    ステンレス溶接棒

    TRUSCO(9件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(23本)ほか
    当日出荷
    19%Cr-9%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス鋼溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。 JIS Z3211D308-16規格品(TSS308-142は除く)
    用途ステンレス鋼(18%Cr-8%Ni)の溶接。
  • ステンレス異材用溶接棒 TRUSCO

    ステンレス異材用溶接棒

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1パック(11本)ほか
    当日出荷
    25%Cr-12%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス用溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。
    用途ステンレス鋼(22%Cr-12%Ni)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。適合SUS309・異母材用質量(g)500JIS規格JIS Z 3211D309-16
  • ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    8,998税込9,898
    1箱(2.5kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼溶接用棒です。 クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。
    用途SUS309S、異材継手用適合SUS309・異母材用識別色端面/黒
  • ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業

    ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒

    ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1パック(1kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄及びステンレスの異材溶接等に最適。スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。
    適合20262JIS規格JIS Z3221 ES309-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒 ステンレス用 H&H

    溶接棒 ステンレス用

    H&H(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(100g)ほか
    当日出荷
    ニッコー熔材工業製溶接棒を小口販売用に再梱包した商品です。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得て作業性にすぐれた溶接棒です。ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
    適合SUS304JIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)
  • ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用溶接棒

    神戸製鋼
    5,398税込5,938
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く、作業性も良好です。 NC-38Lは低Cであり、NC-38より耐粒界腐食性に優れます。
  • ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用溶接棒

    日本ウェルディングロッド(4件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(2.5kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。 溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
    用途SUS304適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/黄
  • ステンレス溶接棒  RNY-309 タセト

    ステンレス溶接棒 RNY-309

    タセト(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    タセトRNY309は、溶着金属中のフェライト量を増加させて高温割れを防止するよう設計してあります。主に、軟鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられますが、硬化性合金鋼の溶接にも適用されます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
    JIS規格ES309-16AWS規格E309-16該当
  • スターロード低電圧異種金属棒 SUZUKID(スズキッド)

    スターロード低電圧異種金属棒

    SUZUKID(スズキッド)
    1,398税込1,538
    1箱(16本)ほか
    当日出荷
    SUS309S及び耐熱鋳鋼の溶接やその他SUS309ステンレス鋼と軟鋼の接合に適しています。ステンレスクラッド鋼の6層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛に使用できます。
    タイプ異種金属溶接用
  • ステンレス溶接棒  RNY-316L タセト

    ステンレス溶接棒 RNY-316L

    タセト
    7,998税込8,798
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    タセトRNY316Lは、国内で最初に作られた低炭素ステンレス鋼溶接棒です。粒界腐食の危険性が少ないので、重要な化学機器の低炭素18Cr-12Ni-Moステンレス鋼(SUS316L)の板・鋳造品などの溶接に用いられ、溶接後の固溶化熱処理を省く事が出来ます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
    JIS規格ES316L-16AWS規格E316L-16該当
  • ステンレス溶接棒  RNY-310 タセト

    ステンレス溶接棒 RNY-310

    タセト
    9,998税込10,998
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タセトRNY310は、AISI310あるいはSUS310Sの溶接に適し、その耐食性、耐熱性は母材と同等以上です。特別の設計をしてありますので、高温割れの危険性が少なく、また脆化が少ないので熱処理を行う必要がある異種合金の溶接にも適します。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
    JIS規格ES310-16AWS規格E310-16該当
  • 被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ 日本ウェルディングロッド

    被覆アーク溶接棒クリーンZタイプ

    日本ウェルディングロッド
    6,298税込6,928
    1箱(2.5kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スパッタの発生が少なく、ビード外観の美しいクリーンZタイプの被覆アーク溶接棒です。化学機器、化学容器、各種プラントなどの溶接に用いられます。溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
    用途SUS304仕様(フラックス系統)ライム・チタニア型(端面)黄取付姿勢全姿勢
  • 溶接棒(ステンレス鋼と軟鉄の接合用) H&H

    溶接棒(ステンレス鋼と軟鉄の接合用)

    H&H
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    質量(g)200
  • ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    29,980税込32,978
    1箱(5kg)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    25Cr-20Niの組成を有しており完全オーステナイト組織になります。 クロム、ニッケルの合金度が高いので耐食性、耐熱性および耐酸化性に優れています。
    用途SUH310、SUS310S、異材継手用JIS規格Z3321 Y310AWS規格A5.9 ER310伸び(%)40引張強度(MPa)554識別色端面/金0.2%耐力(MPa)397
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-309 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-309

    ニツコー熔材工業
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309

    ニツコー熔材工業
    19,980税込21,978
    1箱(5kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒端/黒JIS規格Z3221 ES309-16AWS規格A5.4 E309-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308

    ニツコー熔材工業
    12,980税込14,278
    1箱(4kg)ほか
    翌々日出荷
    308タイプは19Crー9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐久性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。
    用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒端/黄JIS規格Z3221 ES308-16被覆ライムチタニヤ系
  • 耐硫酸露点腐食鋼S-TEN1用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    耐硫酸露点腐食鋼S-TEN1用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    23,980税込26,378
    1箱(20kg)
    4日以内出荷
    S-TEN1用低水素系全姿勢溶接棒で硫酸環境の耐食性に優れ、さらに塩酸環境での耐食性(耐塩酸露点腐食性)にも強くなっています。 また、全姿勢での作業性が良好で、耐割れ性、機械的性質が優れますので中・厚板の溶接に適しています。
    用途火力発電、ごみ焼却プラントの排煙装置などに用いられる耐硫酸露点腐食鋼用(S-TEN1)の溶接。淡青伸び(%)29引張強度(MPa)570吸収エネルギー(J)170(0℃)
  • 簡単溶接キット ステン+銅用キット 旭エンジニアリング

    簡単溶接キット ステン+銅用キット

    旭エンジニアリング
    14,980税込16,478
    1組
    3日以内出荷
    設備要らずの簡単溶接!。はんだ付の約5倍の強度です。
    用途ステンレス・銅用の溶接セット内容ステン+銅用ロッド×2/万能フラックスMF×1/専用バーナー×1/専用ボンベ×1/ワイヤーブラシ×1作業手順1.溶接作業に適した服装、保護具、場所で作業して下さい。2.付属のワイヤーブラシで表面の塗装、水分、油、酸化膜を十分に取り除いて下さい。3.溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱して下さい。赤外線温度計で適切な温度を確認し作業するとより良い成果を得ることができます。4.母材を適切なロッド溶解温度に保って下さい。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行って下さい。5.溶けたロッドのツヤが無くなるまで1.分程度十分に自然冷却させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス溶接棒  RNY-309L タセト

    ステンレス溶接棒 RNY-309L

    タセト
    6,398税込7,038
    1箱(2kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タセトRNY309Lは、低炭素に設計されており、低炭素ステンレスクラッド鋼溶接時の鋼板の下盛用として最適です。RNY309と同様に、異種金属、硬化性合金鋼(SUS410、430など)の溶接に優れた性能を発揮します。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
    JIS規格ES309L-16AWS規格E309L-16該当
  • ステンレス溶接棒  RNY-308L タセト

    ステンレス溶接棒 RNY-308L

    タセト
    5,998税込6,598
    1箱(2kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タセトRNY308Lは、溶着金属の炭素を非常に低くするよう特別の配慮がなされています。粒界腐食に対する危険性が少ないので固溶化熱処理の出来ない耐食容器の溶接には欠く事のできない溶接棒であります。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。
    JIS規格ES308L-16AWS規格E308L-16該当
  • ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    7,498税込8,248
    1箱(2.5kg)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    WEL 308Lは低炭素オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。 溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所の溶接に適します。
    用途SUS304L適合SUS304・304L識別色端面/赤
  • ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    9,998税込10,998
    1箱(2.5kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    18Cr-12Ni-2Moオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒で、 ニッケル量が多くモリブデンも含有しているため、硫酸、希硫酸などの非酸化性の酸に対する耐食性が優れています。
    用途SUS316適合SUS316
  • ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用溶接棒

    神戸製鋼
    6,998税込7,698
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良く健全な溶接部が得られます。溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られ、特に希硫酸中での耐食性に優れています。
    用途SUS316(18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼)の溶接に。適合SUS316タイプSUS316ステンレスJIS規格Z3221 ES316-16AWS規格A5.4 E316-16該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス鋼用 被覆アーク溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    11,980税込13,178
    1箱(2.5kg)ほか
    4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、高温で使用するためフェライト量を3~6%と低めにコントロールし、その他PやSなどの不純物元素を規制し、クリープ特性の改善および溶接割れ感受性を低く抑えた溶接棒です。FCC装置、スチレンモノマープラント用の反応器および配管などに使用されています。
    仕様【フラックス系統】ライム・チタニア型その他【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.054/Si:0.34/Mn:1.96/Ni:10.06/Cr:19.90【端面】黄伸び(%)46引張強度(MPa)558溶接全姿勢RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)428
  • 簡単溶接キット 亜鉛メッキ補修用キット 旭エンジニアリング

    簡単溶接キット 亜鉛メッキ補修用キット

    旭エンジニアリング
    11,980税込13,178
    1組
    5日以内出荷
    設備要らずの簡単溶接!。はんだ付の約5倍の強度です。
    用途亜鉛メッキ補修用セット内容亜鉛メッキ補修用ロッド×1/万能フラックスMF×1/専用バーナー×1/専用ボンベ×1/ワイヤーブラシ×1作業手順1.溶接作業に適した服装、保護具、場所で作業して下さい。2.付属のワイヤーブラシで表面の塗装、水分、油、酸化膜を十分に取り除いて下さい。3.溶接母材を各種ロッド(溶接棒)の作業温度になるまで加熱して下さい。赤外線温度計で適切な温度を確認し作業するとより良い成果を得ることができます。4.母材を適切なロッド溶解温度に保って下さい。ロッドを母材にこすり付けて母材の温度でロッドを溶かし補修作業を行って下さい。5.溶けたロッドのツヤが無くなるまで1.分程度十分に自然冷却させて下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 被覆アーク溶接棒AZタイプ 日本ウェルディングロッド

    被覆アーク溶接棒AZタイプ

    日本ウェルディングロッド
    6,798税込7,478
    1箱(2.5kg)ほか
    4日以内出荷
    シリカを大量に含むルチールベースのフラックスタイプであり、ビード外観が非常に美しい高作業性と高能率性を兼ね備えたAZタイプのステンレス鋼全姿勢被覆アーク溶接棒です。ビード外観を重視する構造物の溶接に最適です。
    用途SUS304仕様(フラックス系統)アシッド・チタニア型(端面)黄取付姿勢全姿勢
  • 耐候性・被覆アーク溶接棒 CT-03CR2 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    耐候性・被覆アーク溶接棒 CT-03CR2

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    17,980税込19,778
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    用途SMA400P、SMA490Pなど耐候性鋼の薄板の全姿勢溶接
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-308 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-308

    ニツコー熔材工業
    7,998税込8,798
    1箱(2kg)ほか
    翌々日出荷
    308タイプは19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイト系ステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などにもっとも広く用いられています。被覆タイプは、ライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-308は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途SUS304の共金溶接。その他SUS301、SUS302などの溶接。棒端/黄JIS規格Z3221 ES308-16AWS規格A5.4 E308-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09

    特殊電極
    11,980税込13,178
    1箱(2.5kg)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    22Cr-12Ni のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 この溶接棒は溶着金属の合金成分が多く、母材の希釈を受けても組織の変化はなく、異材溶接やクラッド鋼の1 層目、またはライニング溶接に適しています。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
    用途主としてSUS309 や同一成分系のステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼の溶接、合金成分が多いためステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの異材溶接、ステンレ スクラッド鋼の溶接。(SUS309S・SCS17・SUH309・SUS405・410・430 など)JIS規格Z3221 ES309-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E309-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ni及びNi合金被覆アーク棒 HTL-C2 特殊電極

    Ni及びNi合金被覆アーク棒 HTL-C2

    特殊電極
    129,800税込142,780
    1箱(5kg)
    11日以内出荷から14日以内出荷
    溶着金属成分が低炭素でNi-Cr-Mo のハステロイC 合金となる溶接棒で、主として耐食・耐熱材料として広く使用されます。 溶着金属は耐食性・耐熱性及び機械的性質に優れ、特に炭素量が低いため、靱性や延性に優れ、共材の溶接のみでなく、異材溶接に使用して優 れた性能を示します。
    用途ハステロイC 及びハステロイC276 の溶接、ハステロイC・C276 と他の材料との異材溶接、炭素鋼への肉盛溶接棒長(mm)350JIS規格Z3224 ENi6276被覆系ライムチタニアAWS規格A5.11 ENiCrMo-4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold マグナアロイアンドリサーチ

    超強靭全鋼用アーク溶接棒マグナ 303 Gold

    マグナアロイアンドリサーチ
    28,980税込31,878
    1パック(15本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    あらゆる鋼材がクラック無しで溶接できます。通常高張力が高い鋼は、伸び率が低下しましがマグナ303は、通常の電気棒の2倍の高張力、伸び率を持っています。溶接直後85kg/mm2で自硬化後126kg/mm2発揮します。
    用途超強靭全鋼用アーク溶接棒で軟鋼、中、高炭素鋼、工具鋼、マンガン鋼、スプリング鋼、ステンレス鋼、ベアリング鋼 鋳鋼、焼き入れ鋼等に使用可能、油、水等の汚れた金属や劣化した表面でも溶接可能。棒径(Φmm)2.4棒長(mm)300適合全鋼用(低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、マリアブル,工具鋼、等伸び(%)35-25溶接方法手溶接AC/DC材質規格C.Cr.Ni.Mo.MnTi.FeSi
  • ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼

    ステンレス鋼用溶接棒

    神戸製鋼
    21,980税込24,178特価
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良く安定した溶接が行えます。特に希硫酸中での耐食性に優れています。低炭素の溶着金属が得られますので、耐粒界腐食性が良好です。
    用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。JIS規格Z3221 D316L-16AWS規格A5.4 E316L-16
溶接棒ステンレス用