絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 0.9
  • 0.4(1)
  • 0.6(19)
  • 0.8(46)
  • 1(30)
  • 1.2(119)
  • 1.4(21)
  • 1.6(21)
  • 2(2)
  • 2.4(4)
  • 3.2(4)
  • 4(1)
  • 4.0(1)
  • 4.8(2)
  • 12(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 神戸製鋼(6)
  • 東安(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(2)
  • TRUSCO(2)
  • ニツコー熔材工業(2)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
  • JKW(JFE溶接棒)(2)
  • マイト工業株式会社(2)
  • パナソニックコネクト(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • ダイヘン(1)
  • 大同特殊鋼(1)
  • 現代総合金属(1)
  • リランド(RILAND)(1)
ワイヤー種類
ワイヤー種類
ソリッド(17)
ワイヤー種類
フラックス入り(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
0.6(19)
0.8(46)
0.9
1(30)
1.2(119)
1.4(21)
1.6(21)
2.4(4)
3.2(4)
4.8(2)
  • ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1 SUZUKID(スズキッド)

    ノンガス用フラックス入りワイヤーF-1

    SUZUKID(スズキッド)(59件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1巻(0.8kg)ほか
    当日出荷
    ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
    用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
  • 溶接ワイヤー モノタロウ

    溶接ワイヤー

    モノタロウ(2件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(15kg)
    当日出荷
    ライムチタニヤ系溶接ワイヤーで、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
    用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(9件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(10kg)ほか
    当日出荷
    耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
    用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用JIS規格Z3312 YGW12
  • フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 モノタロウ

    フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用

    モノタロウ(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    軟鋼用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
    用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物など一般軟鋼の溶接に種別軟鋼用質量(kg)0.8(箱、リール含まない)溶接電流(A)35~140リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)ワイヤー種類フラックス入り販売区分業務用
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(10件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1巻(10kg)ほか
    当日出荷
    200A以下の低電流でもアークは安定し、スパッタも少なく、溶接作業性が良好です。薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接が容易です。また、300A以下では、薄板の高速溶接において、他系統のワイヤよりも優れた溶接作業性が得られます。また、Ar+CO2混合ガス溶接においても、広い溶接電流範囲でアークが安定し、スパッタも少なく、美しいビード外観が得られます。
    用途自動車、車両、家庭電気器具、産業機械、冷暖房装置、軽量形鋼、パイプ、鉄骨、橋梁、造船などの各種構造物の突合せ及び全姿勢すみ肉溶接、特に立向下進のすみ肉溶接。仕様軟鋼及び490N/mm2 級高張力鋼全姿勢溶接用・CO2及びAr+10~50%CO2JIS規格JIS Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-G該当ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(20kg)
    当日出荷
    低電流域(短絡移行域)でのアークの安定性が良好でスパッタが少なく、滑らかで平坦なビード外観・形状が得られ、特に薄板の溶接に適しています。 溶接金属の強度が低く設計されている軟質であるため、溶接ビードのグラインダ加工、プレス加工、旋盤加工をする場合の加工性に優れた炭酸ガスアーク溶接ワイヤです。 混合ガス(Ar+CO2)を用いればさらに美しいビード外観・形状が得られます。
    用途薄板を使用したスチール製ケース、パレット類、パイプ、コンクリート型枠、プレス成形品などの溶接。タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 G43A0C 16 (旧Z3312 YGW14)伸び(%)31(一例:シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)500(一例:シールドガス、炭酸ガス)ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10kg)ほか
    当日出荷
    「画期的なワイヤ送給性」と「抜群のアーク安定性」を備えた環境に優しい胴メッキなしソリッドワイヤ(SEワイヤシリーズ)です。 低電流域(短絡移行域)から中電流域までのアーク安定性に優れており、スパッタも少なく、全姿勢溶接、薄板の溶接に適した炭酸ガスアーク溶接用ワイヤです。 抜群のアーク安定性から適用可能な電流・電圧範囲が広がり、突出し長さ変動に対しても条件範囲が広いワイヤです。 また溶接金属の湯流れが良いので高速溶接にも適しています。 銅メッキ屑に関わるトラブルから解消されるため、チップ融着の減少などにより特にロボット溶接での稼動率向上が期待できます。
    用途自動車、車両、造船、鉄骨、橋梁、電機、産業機械などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。規格JIS Z3312 YGW12吸収量135J/エネルギー[(-20℃)一例/シールドガス、炭酸ガス]伸び(%)31(一例/シールドガス、炭酸ガス)引張強力(N/mm2)541(一例/シールドガス、炭酸ガス)降伏点(N/mm2)433(一例/シールドガス、炭酸ガス)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • 溶接ワイヤー パナソニックコネクト

    溶接ワイヤー

    パナソニックコネクト(6件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1巻(10kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
    用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等)種類ソリッド(ワイヤ)温度(℃)0(試験、一例)吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー)JIS規格JIS Z 3312、YGW12伸び(%)29引張強力(N/mm2)531降伏点(N/mm2)425溶接方法マグ溶接(CO2)ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(20kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    軟鋼、降伏点450N/mm2の高品質溶接ワイヤー。溶接姿勢、下向・立向・上向・横向。低電流域でもアークは安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。薄板溶接に適しています。
    用途自動車、造船、車両、産業機械、建築、コンテナなどの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。JIS規格Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-6ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用溶接ワイヤー ダイヘン

    軟鋼・490N/mm2級高張力鋼用溶接ワイヤー

    ダイヘン
    10,980税込12,078
    1巻(10kg)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 軟鋼ソリッドワイヤ 東安

    軟鋼ソリッドワイヤ

    東安
    3,098税込3,408
    1箱(5kg)
    3日以内出荷
    < JIS規格あり >。 ■JIS規格:Z3312 YGW12。 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6
    用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅適合品番Z3312 YGW12SM-70, YM-28,KC-28,MG-50T穴径(mm)52
  • 軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    軟鋼~550MPa級鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(20kg)
    当日出荷から36日以内出荷
    通電が安定し、送給性に優れるため、チップ融着によるトラブルが低減します。 アークがソフトで安定し、低スパッタです。薄板で溶け落ちが起き難く、適用電流範囲も広いため、汎用性に優れます。 銅めっき粉の堆積による送給トラブルが減り、清掃等のメンテナンスが少なくて済みます。 溶接時にめっき銅によるヒューム発生のない、環境に優しい商品です。
    用途自動車、車輌、電機、鉄骨、橋梁、造船等各種構造物の突合せ、すみ肉、重ねすみ肉の全姿勢溶接適合軟鋼~490MPa級炭素鋼JIS規格Z3312 YGW16AWS規格A5.18 ER70S-G該当ワイヤー種類ソリッド
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー 東安

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    東安
    4,980税込5,478
    1箱(10kg)
    3日以内出荷
    < JIS規格あり >。 ■JIS規格:Z3312 YGW12。 ■AWS規格:A5.18 ER70S-6
    軸径(Φmm)52幅(mm)104直径(mm)225
  • 高張力鋼用ソリッドワイヤ 神戸製鋼

    高張力鋼用ソリッドワイヤ

    神戸製鋼
    26,980税込29,678
    1箱(20kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    低電流域から高電流域まで広い条件範囲で、アークの安定性に優れスパッタも少なく作業性が良好です。特に、高電流域での下向、水平、横向溶接に適しています。溶着金属は耐割れ性に優れ、衝撃性も良好です。
    用途590N/mm2級高張力鋼を使用した鉄骨、橋梁、建設機械、一般機械、圧力容器などの突合せおよびすみ肉溶接。タイプ590N/mm2級高張力鋼JIS規格Z3312 YGW21伸び(%)一例:シールドガス、炭酸ガス28(熱処理:溶接のまま)29(熱処理:620℃×5h)AWS規格A5.28 ER80S-G該当引張強力(N/mm2)一例:シールドガス、炭酸ガス670(熱処理:溶接のまま)660(熱処理:620℃×5h)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • 溶接ソリッドワイヤー 現代総合金属

    溶接ソリッドワイヤー

    現代総合金属
    14,980税込16,478
    1箱(20kg)
    当日出荷から3日以内出荷
    軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼の低電流溶接用として、アークの安定性が良好で、スパッタの発生が少なく、300A以下での薄板高速溶接性が優れており、下向下進溶接が容易です。混合ガスを使用すると幅広い範囲でのアークが安定しており、美しいビードの外観が得られます。
    用途造船、建築、車両、橋梁など軟鋼及び490N/mm2級高張力鋼を使用する各種構造物の溶接。規格AWS A5.18 ER70S-6/JIS Z3312 YGW12伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])70[7](-29℃)降伏点(N/mm2)430引張強度(N/mm2)540性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、CWB、TUVワイヤー種類ソリッド
  • IS-SA130P/IS-H100SA用ノンガスワイヤー軟鋼用 IKURATOOLS(育良精機)

    IS-SA130P/IS-H100SA用ノンガスワイヤー軟鋼用

    IKURATOOLS(育良精機)(4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1巻(400g)
    当日出荷
    適合軟鋼用トラスコ品番805-2713ワイヤー径(Φmm)0.9
  • 軟鋼ソリッドワイヤ 東安

    軟鋼ソリッドワイヤ

    東安
    4,998税込5,498
    1箱(15kg)
    3日以内出荷
    < JIS規格あり > JIS規格 Z3312 YGW12。AWS ER70S-6
    用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。寸法(mm)【リール】直径270 幅105 軸径:53(20kg巻スプールの大きさと同じです)適合品番YM-28、MG-50T、YM-50T、SM-70、KC-28
  • 軟鋼ノンガスワイヤ TRUSCO

    軟鋼ノンガスワイヤ

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1巻
    当日出荷
    ノンガス用軟鋼フラックス入りワイヤーになります。
    用途自動車板金、建築金物等の一般軟鋼溶接用です。材質軟鋼電流範囲(A)35~140
  • 大同特殊鋼溶接ワイヤー 大同特殊鋼

    大同特殊鋼溶接ワイヤー

    大同特殊鋼
    8,898税込9,788
    1巻(10kg)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    低電流短路移行用ワイヤの代表銘柄で「薄板、全姿勢溶接に最適です」。アークがソフトで、スパッタの発生も少なく、母材となじみが良い美しいビード外観が得られます。また、アーク溶接ロボットとの組み合わせで優れた作業性を示し、高速溶接にも最適です。
    用途自動車、車輌、電気、産業機械、パイプなどあらゆる構造物の突合せ、およびすみ肉全姿勢溶接。ガスの種類シールドガス:CO2、MAGガスJIS規格Z3312 YGW12適応軟鋼490N/mm2高張力鋼用
  • 溶接ワイヤー JKW(JFE溶接棒)

    溶接ワイヤー

    JKW(JFE溶接棒)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(10kg)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    特に短絡回数が多く、作業性にすぐれビード外観も良好です。 薄板の溶接や全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。
    用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械など各種構造物の突合わせおよび全姿勢すみ肉溶接。タイプ軟鋼および490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3312 YGW12AWS規格A5.18 ER70S-4該当
  • 軟鋼用フラックス入りノンガスワイヤ 東安

    軟鋼用フラックス入りノンガスワイヤ

    東安
    9,498税込10,448
    1箱(5kg)
    3日以内出荷
    溶接時ガスいりません!
    用途軟鋼等の一般溶接
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    35,980税込39,578
    1巻(5kg)
    7日以内出荷
    組織にフェライトを比較的多く含み、溶接性に優れます。合金量が多いので、希釈を受ける部分の溶接に適します。
    用途ステンレス鋼と他鋼種との異材溶接/ステンレスクラッド鋼の下盛溶接/308系溶接金属などを肉盛りする際の下盛溶接JIS規格Z 3323 TS309L-FB0伸び(%)33引張強度(MPa)580吸収エネルギー(J)340.2%耐力(MPa)450
  • 鉄フラックス入りワイヤー(ノンガス用) マイト工業株式会社

    鉄フラックス入りワイヤー(ノンガス用)

    マイト工業株式会社
    19,980税込21,978
    1個(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種MDM-200タイプ軟鋼用内容1巻(5kg)JIS規格Z3313 T49-0 N S-G相当AWS規格E71T-11ワイヤー種類フラックス入り
  • ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50T ニツコー熔材工業

    ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-50T

    ニツコー熔材工業
    7,898税込8,688
    1箱(10kg)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    低電流域(ショートアーク域)での安定性が良好でスパッタも少なく薄板の溶接、全姿勢溶接に適しています。また、溶着金属は耐割れ性にすぐれています。
    用途自動車、車両、鉄骨、橋梁、産業機械、船殻、電機などの各種構造物の突合せ、およびすみ肉溶接。
  • 鉄ソリッドワイヤー マイト工業株式会社

    鉄ソリッドワイヤー

    マイト工業株式会社
    4,998税込5,498
    1個(5kg)
    当日出荷
    適合機種MDM-200タイプ軟鋼用内容1巻(5kg)ワイヤー径(Φmm)0.9JIS規格Z3312 YGW12AWS規格ER70S-6RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-45M ニツコー熔材工業

    ソリッドワイヤ(高張力鋼用) NX-45M

    ニツコー熔材工業
    7,898税込8,688
    1箱(10kg)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    NX-45Mは低電流域(ショートアーク域)でのアークの安定性が良好でスパッタも少なく薄板の溶接、全姿勢溶接に適しています。 通常のソリッドワイヤに比べ溶着金属の硬さが軟らかく、板金作業等でのグラインダー作業が容易です。また平滑なビードが得られます。混合ガス(Ar+20%CO2)を使用することにより490MPa鋼板にも適用可能です。またボックスタイプの送給装置に搭載可能です。
    用途薄板の板金溶接、パイプ等の軽量部材JIS規格Z3312 YGW16RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
  • フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 東安

    フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用

    東安
    1,298税込1,428
    1箱
    3日以内出荷
    JIS認定工場製造。国内販売実績10年以上!。防湿梱包タイプで、未開封の場合は1年以上保管可能!
    用途軟鋼用ノンガスワイヤー、ガス必要なし!楽々溶接!高さ(mm)45外径(Φmm)100取付内径(Φmm)16
  • フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 東安

    フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用

    東安
    2,098税込2,308
    1箱
    3日以内出荷
    用途軟鋼用ノンガスワイヤー高さ(mm)45外径(Φmm)100取付内径(Φmm)16
  • 軟鋼用ソリッドワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    軟鋼用ソリッドワイヤー

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    149,800税込164,780
    1巻(300kg)
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車、産業機械、橋梁、造船などの軟鋼、490MPa級高張力鋼の突合せ及び、全姿勢すみ肉溶接に使用されます。低電流域のアーク安定性に優れ薄板や全姿勢溶接に適します。シールドガスは、ArーCO2混合ガスも使用できます。
    種別パックワイヤJIS規格Z3312 YGW12伸び(%)100%CO2:30、Ar+20%CO2:31含有量(%)【溶着金属の化学成分の一例】C:0.07、Si:0.86、Mn:1.53、P:0.012、S:0.017、Cu:0.10-0.35引張強度(MPa)100%CO2:550、Ar+20%CO2:590耐圧力(MPa)100%CO2:450、Ar+20%CO2:520シールド100%CO2、Ar+20%CO2吸収エネルギー(J)100%CO2:110(0℃)、70(ー30℃)、Ar+20%CO2:80(ー30℃)
  • 軟鋼ソリッドワイヤ TRUSCO

    軟鋼ソリッドワイヤ

    TRUSCO
    5,598税込6,158
    1巻
    当日出荷
    アークが安定しており、スパッター、ヒュームの発生量が少ないです。JIS Z3312認定品です。
    用途自動車、船舶、配管、橋梁、などの溶接に。材質軟鋼
  • 570~780(980)MPa級高張力鋼用ソリッドワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    570~780(980)MPa級高張力鋼用ソリッドワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    58,980税込64,878
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    大電流溶接でもアークが安定し、スパッタが少なく、良好な溶接作業性及びビード外観と優れた靭性が得られます。
    用途鉄骨、橋梁、圧力容器、水圧鉄管など780MPa級高張力鋼を使用した構造物の溶接ガス名【シールドガス】CO2JIS規格Z 3312 G78A2UCN5M3TAWS規格A5.28 ER110S-G該当
  • YM-45T 1巻(20kg) Φ0.9mm パナソニックコネクト

    YM-45T 1巻(20kg) Φ0.9mm

    パナソニックコネクト
    19,980税込21,978
    1箱(20kg)
    11日以内出荷
    低電流での短絡移行性が優れ、薄板の溶接に最適。CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
    用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。適合鋼種等:軟鋼及び490MPa(50キロ)級高張力鋼ワイヤー径(Φmm)0.9ガスの種類シールド:Ar-CO2JIS規格新JIS:JIS Z 3312 YGW16、旧JIS:JIS Z 3312 YGW16ISO規格ISO 14341-BG49A2M16ワイヤー種類銅めっき(ソリッド)
  • 溶接ワイヤ JKW(JFE溶接棒)

    溶接ワイヤ

    JKW(JFE溶接棒)
    18,980税込20,878
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    低電流溶接(短絡移行域)でのアークの安定性に優れ、スパッタの少ないCO2溶接用ワイヤです。 薄板での全姿勢溶接に適し、美しいビード外観が得られます。
    用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械、船殻など各種構造物の全姿勢溶接。 鉄骨構造物のダンパー等に用いる低降伏点鋼(LY100)にも適用できます。JIS規格JIS Z 3312 YGW12伸び(%)30引張強度(MPa)530AWS規格A5.18 ER70S-GRoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)430ワイヤー種類ソリッド
  • ソリッドワイヤー軟鋼 IKURATOOLS(育良精機)

    ソリッドワイヤー軟鋼

    IKURATOOLS(育良精機)
    14,980税込16,478
    1巻(5kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤー種類ソリッド
  • 半自動 ソリッドワイヤー リランド(RILAND)

    半自動 ソリッドワイヤー

    リランド(RILAND)
    12,980税込14,278
    1巻(20kg)
    3日以内出荷
    ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤー軟鋼・高張力鋼用