絞り込み
マウント
- マイクロフォーサーズマウント系(2)
- 富士フイルムすべて(1)
- Xマウント系(1)
ブランド
- 富士フイルム(1)
- LAOWA(1)
- OM SYSTEM(1)
レンズ
- 単焦点(1)
- 広角レンズ(1)
焦点距離(mm)
- 18
- 15(4)
- 16(4)
- 16~35(3)
- 16~50(3)
- 20(4)
- 21(5)
- 24(5)
- 25(3)
- 28(7)
- 35(12)
- 40(4)
- 50(17)
- 70~200(4)
- 85(4)
- 90(6)
- 100(4)
- 100~400(5)
- 135(3)
- 600(4)
- 焦点距離(mm)をもっと見る
質量(g)
- 30(1)
- 116(1)
レンズとは、カメラに装着して写真や映像を撮影するための機器です。レンズの素材には主にガラスが複数枚使用され、光を調節する役割を果たします。ピントを合わせたり望遠機能がついていたりなど多彩な機能が付いており、機種によってはフィルムカメラだけではなくデジタル一眼レフに装着することも可能。レンズそのものの他にも、フィルターを装着できるコンバーターアダプターや接写リングなどの付属品も販売されています。カメラ好きの人にとってはこだわりたい製品です。
「マウント」から絞り込む
マイクロフォーサーズマウント系(2)
富士フイルムすべて(1)
富士フイルムXマウント系(1)

フィッシュアイボディーキャップレンズ BCL-0980
OM SYSTEM¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷ボディーキャップの代わりにもなる超薄型の9mm(35mm判換算18mm)フィッシュアイボディーキャップレンズです。4群5枚のレンズ構成には非球面レンズ2枚を使用し、実用的な光学性能を発揮。レンズバリア兼用のMFレバーにより、ワンタッチ切り替えでパンフォーカス撮影と20cm までの近接撮影を楽しめます。手動で焦点距離の設定を行えば、手ぶれ補正も有効です。付属品レンズリアキャップ LR-2、取扱説明書色ブラック質量(g)30タイプ【AF方式】MF専用倍率(倍)0.046(35mm判換算:0.092相当)羽根枚数1(円形固定絞り)焦点距離(mm)【35mm判換算】18相当径(Φ)×全長(mm)56×12.8レンズ構成4群5枚(非球面レンズ2枚)撮影距離(m)最短0.2マウントマイクロフォーサーズマウント画角140最大口径比F8.0
Arugus 18mm F0.95 APO
LAOWA¥92,980税込¥102,2781本4日以内出荷本レンズは非常に明るい開放F0.95のマイクロフォーサーズカメラ用レンズです。 APO設計採用により、色収差を補正したクリアな画像をお楽しみいただけます。又、背景のやわらかな心地よいボケ味を提供します。 インナーフォーカス機構によりブリージングを最小限に抑えるので、動画撮影にも最適です。付属品レンズキャップ、リヤキャップ寸法(mm)Φ80×83質量(g)約500倍率(倍)最大0.15羽根枚数絞り羽根:9フィルター直径(Φmm)62焦点距離(mm)18フォーマット形式マイクロフォーサーズレンズ構成8群14枚(EDレンズ3枚を含む)フォーカスマニュアルフォ-カス撮影距離(cm)最短20絞りF0.95-F11マウントマイクロフォーサーズ画角61.9°
フジノンレンズ 単焦点広角レンズ
富士フイルム¥86,980税込¥95,6781個5日以内出荷第5レンズと第7レンズにはガラスモールド非球面レンズを採用。第5レンズは開放F値を明るくするために、第7レンズはレンズを薄くする点で効果を発揮しています。センサーにぎりぎりまで近づけた最終レンズによって、センサーへの光線入射角度を小さくし、周辺光量の低下や色シェーディングを抑えながら、 レンズの薄型化を実現しています。付属品レンズキャップ色ブラック質量(g)116(レンズキャップ・フード含まず)倍率0.14倍フィルター直径(Φmm)52レンズ単焦点広角レンズ直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:64.5×33.7撮影範囲標準:0.8m~∞、マクロ:18cm~2.0mレンズ構成7群8枚(非球面レンズ2枚)絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)マウントXマウント焦点距離f=18mm(35mm判換算:27mm相当)画角76.5°最大口径比F2.0