絞り込み
材質
- SUS304
- スチール(16)
- ステンレス(3)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 亜鉛合金(1)
- 黄銅(真鍮)(7)
ブランド
- TRUSCO(3)
- AIOULE(ふじわら)(3)
- WAKI(和気産業)(2)
- 水本機械製作所(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
使用荷重
- 0.2~0.3kN未満(3)
- 0.4~0.5kN未満(2)
- 0.9~1kN未満(2)
- 5~10kg未満(2)
- 10~50kg未満(4)
- 50~100kg未満(2)
- 100~500kg未満(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「材質」から絞り込む
SUS304
スチール(16)
ステンレス(3)
ポリプロピレン(PP)(1)
亜鉛合金(1)
黄銅(真鍮)(7)

洋折釘(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥629税込¥6921パック(5本)ほか当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
ステンレスナット付洋折
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(10個)当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 洋折釘
WAKI(和気産業)¥259~税込¥285~1箱(7個)ほか当日出荷から翌々日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。材質ステンレスSUS304種類洋折釘
ステンレス プチフックL型
水本機械製作所¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレス製なので、水回り等に最適です。用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)・カットアンカー:鉄/ヘアーライン仕上げ種類洋折釘表面処理(カットアンカー)ヘアーライン寸法T(mm)2表面処理(本体)ヘアーライン材質(カットアンカー)鉄
プチフックL型(ステンレス製)
TRUSCO¥559~税込¥615~1袋当日出荷ステンレス製なので水回りなどに最適です。用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。セット内容カットアンカー付材質ステンレス(SUS304)種類洋折釘寸法T(mm)2材質(カットアンカー)鉄
吊りフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥459~税込¥505~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製なので耐食性に優れている、重量用の吊りフックです。材質ステンレス(SUS304)種類洋折釘
ステンレス大折釘
WAKI(和気産業)¥389~税込¥428~1箱(2個)当日出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質ステンレスSUS304種類洋折釘線径(Φmm)5
洋折釘 ステンレス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥279税込¥3071パック(2本)ほか当日出荷・L型タイプの吊り下げ金具です。 ・さびにくいステンレス製用途木下地にねじ込む、吊り下げ金具材質ステンレス(SUS304)
プチフックR型
TRUSCO¥729税込¥8021個当日出荷ステンレス製なので水回りなどに最適です。用途屋外の水道設備(足洗い場など)の物掛けに。トラスコ品番208-1036セット内容カットアンカー付き材質/仕上ステンレス(SUS304)、カットアンカー:スチール質量(g)37寸法L(mm)20ねじ径M6ドリル径(Φmm)11寸法D(mm)6寸法B(mm)11寸法T(mm)2寸法W(mm)23H(mm)31アズワン品番64-8723-99使用荷重(kN)0.2
プチフックR型 ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥759税込¥8351個4日以内出荷カットアンカー付きのR型フックです。材質ステンレス(SUS304)質量(g)37種類洋折釘寸法L(mm)20ねじ径M6使用荷重(kg)20ドリル径(Φmm)11寸法t(mm)2寸法D(mm)6寸法B(mm)11寸法H1(mm)52寸法H2(mm)31寸法W1(mm)23寸法W2(mm)28