絞り込み
ブランド
- アビテラックス
- T-fal(ティファール)(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 東芝(5)
- SURE(石崎電機製作所)(4)
- シービージャパン(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- 太知ホールディングス(2)
- 山崎実業(2)
- TENMA(天馬)(2)
- タマハシ(2)
- YAMAZEN(山善)(1)
- Clover(クロバー)(1)
- AIVIL(1)
- recolte(レコルト)(1)

コードレスアイロン
アビテラックス¥4,698税込¥5,1681台7日以内出荷360°回転給電台が便利なコードレススチームアイロン。かけ面はアルミ材質にセラミックコートでしなやかに。ダイヤル式の温度調節が使いやすい。360°回転する給電台がとっても便利。給電台にスッキリ収納できる電源コード。スチーム量も必要十分。温度感知サーモと温度ヒューズで安心の2重安全構造。通電時(給電/加熱)にパイロットランプ点灯付属品給電台(スタンド)・計量注水カップ(70ml)仕様温度サーモスタット:250V 16A 200℃質量(kg)カートン:(約)10.6消費電力(W)1100定格電圧(V)100 50/60Hz本体寸法(mm)(約)W241 × D102 × H113、スタンド含む:(約)W243 × D130 × H202本体質量(g)(約)776、スタンド含む:(約)1,230電源コード(m)(約)1.5 HHFF 1.25mm×2温度ヒューズ250V 15A 240℃温度調整範囲(℃)(約)110~190(ドライ・スチーム)色(本体)ホワイト(ブルータンク)入数カートン:6台入面積(cm2)アイロンかけ面:(約)128カートン寸法(mm)(約)W483 × D296 × H445水タンク容量(mL)(約)70(MAX・水タンク固定式)スチーム量(mL/min)(約)10/分±3 滴下式