絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 水本機械製作所(69)
- エスコ(58)
- ひめじや(9)
- AIOULE(ふじわら)(7)
- TRUSCO(6)
- ニッサチェイン(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- アイアイ(4)
- スリーエッチ(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- 大洋製器工業(2)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- ラクテム(2)
- コンドーテック(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 友屋(1)
- ハイロジック(1)
使用荷重
- 0.1kN未満(7)
- 0.1~0.5kN未満(35)
- 0.5~1kN未満(37)
- 1~5kN未満(40)
- 5~10kN未満(18)
- 10~15kN未満(4)
- 15~20kN未満(3)
- 20kN~(1)
- 200kg未満(57)
- 200~400kg未満(32)
- 400~600kg未満(19)
- 600~800kg未満(11)
- 800~1000kg未満(9)
- 1000~1500kg未満(7)
- 1500kg以上(7)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

Cカン
スリーエッチ¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷ワイヤー、ベルトスリング等の接続、取付、しぼり込みや、トラック等の荷締めの根止め、また吊り具等の万能フックとしての使用方法に。懐が二つあるので広く応用可能です。用途荷物や金型、機器の吊り上げ・連結に。
ステンレスリングキャッチ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥799~税込¥879~1個3日以内出荷チェーンやロープなどの連結が可能です。用途鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止に。材質SUS304
DCリングキャッチ
水本機械製作所¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷品番【別品番】DC-8質量(g)75寸法L(mm)63寸法S(mm)10寸法D(mm)8寸法E(mm)9材料SUS304寸法B2(mm)14寸法B1(mm)17参考使用荷重(kN)3.43
ステンスクリュージョイント
ニッサチェイン¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンスプリングジョイント
ニッサチェイン¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)4日以内出荷チェインの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンスクリューキャッチ
ニッサチェイン¥4,898税込¥5,3881箱(10個)4日以内出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途表示板、プレートの吊り下げに。材質ステンレス寸法L(mm)60寸法A(mm)32寸法D(mm)3寸法C(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ucスクリュージョイント
ニッサチェイン¥1,798~税込¥1,978~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェインやワイヤーロープの接続に。材質鉄表面処理ユニクロ
ステンレス リングキャッチ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,198~税込¥2,418~1袋(5個)3日以内出荷チェーンやロープなどの連結が可能です。用途鍵・ミニライト・アウトドア用小物・帽子などの紛失防止に。材質ステンレス(SUS304)表面処理なし
ねじ止めリングキャッチ ステンレス 4.0×34mm
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌々日出荷六角棒レンチで開閉できます。材質SUS304線径(Φmm)4使用荷重(kg)50内寸(mm)34×11仕上鏡面研磨仕上開口部(mm)6.5
ねじ止めJ型ジョイント ステンレス製 10.0mm
エスコ¥2,630税込¥2,8931個3日以内出荷六角レンチで再び開くことができます。材質SUS304線径(Φmm)10使用荷重(kg)200内寸(mm)40×15仕上鏡面研磨仕上
ステンレス鋼製リングキャッチ SG-KA7350型
LAMP(スガツネ工業)¥459~税込¥505~1個当日出荷から9日以内出荷耐食性が高いステンレス鋼製のリングキャッチです。用途チェーンやワイヤーロープの連結金具材質ステンレス(SUS316)寸法B(mm)7.5
プチカラビナ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥529~税込¥582~1個当日出荷指で押すだけで開閉でき、ワンタッチで取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。用途チェーンやロープなどの連結や末端金具の連結金具として。材質スチール表面処理塗装
ピン止め口広リングキャッチ
水本機械製作所¥1,498~税込¥1,648~1袋当日出荷ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。ピンをたたいた後は再び開くことはできません。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)、スプリングピン:ステンレス(SUS420J2)RoHS指令(10物質対応)対応
銅リングキャッチ
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。用途装飾用に。銅チェーンの連結金具として、また端末金具のジョイントに。材質銅種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
黄銅リングキャッチ
水本機械製作所¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。用途装飾用に。黄銅チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質黄銅種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ステンレス 高級ミニチェーン用リングキャッチ
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷高級ミニチェーンと同色仕上のリングキャッチです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。装飾用に。材質ステンレス(SUS304)質量(g)4種類リングキャッチ寸法L(mm)25.5寸法S(mm)4.5寸法D(mm)2.5包装JAN付袋入り使用荷重(kN)0.15
ステンレス 口広リングキャッチ
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。太物との接続ができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
ステンレス リングキャッチ
水本機械製作所¥699税込¥7691個翌々日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。トラスコ品番204-8709材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ質量(g)2種類リングキャッチ寸法L(mm)21寸法S(mm)3.5寸法D(mm)2寸法E(mm)2.2包装JAN付袋入り寸法B2(mm)7寸法B1(mm)8表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.08
ステンレス ナス型リングキャッチ
水本機械製作所¥499税込¥5491個当日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番205-1882材質ステンレス(SUS304)質量(g)8種類リングキャッチ寸法L(mm)60寸法D(mm)3包装JAN付袋入り材質(ナット)真鍮
ステンレス ドロップリング
水本機械製作所¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ステンレス クイックロックキャッチ(ベルトタイプ)
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、作業性が向上します。用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として。トラスコ品番204-7217材質ステンレス(SUS304)質量(g)33種類リングキャッチ寸法L(mm)51.5寸法d(mm)3寸法t(mm)2.8寸法S(mm)9寸法D(mm)6包装JAN付袋入りアズワン品番64-8414-63使用荷重(kN)0.15
ステンレス DCリングキャッチ
水本機械製作所¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷スパナ等で六角ナットを締込むことにより、人の力で容易に開かない仕組みになっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ包装JAN付袋入り
アルミリングキャッチ(アルマイト付)
水本機械製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷軽量でカラフルです。ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途装飾用に。材質アルミ軽合金材質/仕上アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ種類リングキャッチ包装JAN付袋入り表面処理(本体)アルマイト
ステンレス コネクティングリンク
水本機械製作所¥579~税込¥637~1個当日出荷用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ2018年トラスコ掲載ページ2 0943
カチットリング
WAKI(和気産業)¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷ワンタッチ防犯シリーズ。工具不要、ワンタッチ接続!。一度接続すると、はずれない!!。簡易防犯として最適です。用途店舗での展示物や会社、 オフィス、倉庫等での備品、 その他の人が往来するスペースでの備品や展示物等の防犯・管理等にご活用下さい。材質鉄種類リングキャッチ表面処理(本体)メッキ加工間隔(mm)(最大)10
ステンレススクリューキャッチ 3mm
ニッサチェイン¥499税込¥5491個当日出荷ネジ式ですので簡単に開閉できます。 線径が細いため、狭いところや小さな穴にも通せます。 ステンレス製でサビに強いです。用途表示板、プレートの吊り下げ、汎用ジョイント金具トラスコ品番788-5237材質ステンレス質量(g)8種類リングキャッチ寸法L(mm)60寸法A(mm)32寸法D(mm)3寸法C(mm)9材質(ねじ部)真鍮材質(ワイヤー部)ステンレス使用荷重(kN)0.04
ステンレスリングキャッチ
アイアイ¥449税込¥4941個3日以内出荷船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ呼び径3寸法L1(mm)28使用荷重(kg)40呼び3寸法S(mm)4寸法B2(mm)7
45.7x20.0x 3.5mm クイックリング(ステンレス)
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷エスコ品番EA638HM-3材質ステンレス(SUS316)質量(g)11.9種類リングキャッチ線径(Φmm)3.5使用荷重(kg)130寸法E(mm)16寸法T(mm)5
39.5x18.0x 3.0mm クイックリング(ステンレス)
エスコ¥615税込¥6771個翌日出荷エスコ品番EA638HM-2材質ステンレス(SUS316)質量(g)7.7種類リングキャッチ線径(Φmm)3使用荷重(kg)100寸法E(mm)13.5寸法T(mm)4
35.0x15.0x 2.5mm クイックリング(ステンレス)
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷エスコ品番EA638HM-1材質ステンレス(SUS316)質量(g)4.5種類リングキャッチ線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)60寸法E(mm)12寸法T(mm)3.5