絞り込み
厚さ(mm)
長さ(mm)
材質
ブランド
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 金属素材

ステンレス・アルミ・鉄など かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工も可能 詳細はこちら
3,097件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ4mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ4mm

    Namekawa(滑川軽銅)(28件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    翌日出荷
    アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
  • アルミ丸棒(インゴット) 泰豊トレーディング

    アルミ丸棒(インゴット)

    泰豊トレーディング(3件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
    用途工作やDIYなど材質アルミ
  • JIS-304 研磨品 NOMIZU

    JIS-304 研磨品

    NOMIZU(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
  • ビニール亀甲金網 TRUSCO

    ビニール亀甲金網

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1巻
    翌々日出荷
    鉄線にビニール被覆を施し左右の線と二つ以上のねじりあわせで、亀甲状に六角に製作したものです。 軽量で目動きが少ないです。 鉄線、亜鉛メッキ線に比べサビさびにくいです。
    用途建築用、保護調節、養鶏用、土木用、漁業用、工業用、造船用トラスコ品番754-2739質量(kg)4.2線径(Φmm)0.45番手25
  • 【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径10Φmm ノーブランド

    【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径10Φmm

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    3日以内出荷
    みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
    材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ5xP8 ノーブランド

    【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ5xP8

    ノーブランド(13件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1枚
    6日以内出荷
    パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
    用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ6mm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ(A5052)切板 厚さ6mm

    Namekawa(滑川軽銅)(13件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    翌日出荷
    アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板には安定化処理が行われます。
    成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68サービス分類オーダー・加工
  • 鉄板 光

    鉄板

    光(1件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    工作やDIYに適しております。
    用途DIYや工作に長さ(mm)300材質/仕上スチール板厚(mm)1.6
  • SUS316チューブ コイル 1/8×2.17 ジーエルサイエンス

    SUS316チューブ コイル 1/8×2.17

    ジーエルサイエンス
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS316形状コイル内径(Φmm)2.17チューブ外径(inch)1/8
  • アルミ不等辺アングル(ホビー用) 光

    アルミ不等辺アングル(ホビー用)

    光(10件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
    材質アルミ
  • アルミ角パイプ 光

    アルミ角パイプ

    光(6件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ角パイプです
    材質アルミ表面処理B2アルマイト
  • 【オーダー】ステンレス(SUS304)No.1 レーザー切断品/円盤 日鉄ステンレス

    【オーダー】ステンレス(SUS304)No.1 レーザー切断品/円盤

    日鉄ステンレス(5件のレビュー)
    ¥1,800税込¥1,980
    1枚
    翌々日出荷
    18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.1は平板の表面色がグレー系の梨地肌で光沢の無い表面仕上げ。
    外径(Φmm)5~500切断公差板厚 3mm~10mm 外径(-0、+0.5)内径(+0、-0.5), 板厚 12mm~19mm 外径(-0、+1.0)内径(+0、-1.0)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ 四角棒(A6063) ノーブランド

    【オーダー】アルミ 四角棒(A6063)

    ノーブランド(17件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    3日以内出荷
    A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。
    用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。材質A6063-T5タイプ四角棒比重2.71切断方法鋸切断参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C ノーブランド

    【オーダー】丸鋼(黒皮) S45C

    ノーブランド(12件のレビュー)
    ¥4,303税込¥4,733
    1本
    3日以内出荷
    機械構造用鋼のうち、中~高炭素鋼の部類に入る材料で、炭素含有量の代表値は0.45%です。 熱処理により、材料強度をアップさせることが可能です。また高周波焼入用材にも適しています。
    材質機械構造用炭素鋼 S45C(炭素含有量0.45%)長さL(mm)10 ~ 500mm (1mm 単位で指定可)サービス分類オーダー・加工
  • アルミアングル 光

    アルミアングル

    光(2件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ不等辺アングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
    材質アルミ
  • 【オーダー】SUS304アングル 3mm×30mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304アングル 3mm×30mm

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
  • テーパーライナー HI-LEAD

    テーパーライナー

    HI-LEAD
    ¥949~税込¥1,044~
    1袋(2枚)
    当日出荷
    鉄(SS)、表面処理のされていない生地のテーパーライナーです。
    用途精密機械、建築等のレベル調節にご利用ください。セット内容2セット材質鉄(SS)
  • メッシュパネル用 ジョイント金具 光

    メッシュパネル用 ジョイント金具

    光(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1セット(4個)
    当日出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です
    適合サイズ(Φmm)6
  • ステンレスチューブ(SUS304) アズワン

    ステンレスチューブ(SUS304)

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥1,812~税込¥1,993~
    1本
    当日出荷
    様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレスパンチングメタル TRUSCO

    ステンレスパンチングメタル

    TRUSCO
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
    用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)450幅(mm)450
  • アルミフラットバー アルインコ

    アルミフラットバー

    アルインコ(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    3日以内出荷
    軽量で加工性が優れています。
    用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
  • 【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径12Φmm ノーブランド

    【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径12Φmm

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    3日以内出荷
    みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
    材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.0mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304縞板 厚さ3.0mm

    ノーブランド(8件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1枚
    5日以内出荷
    すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
    用途主に床や階段、機械・装置の作業台など成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上タイプ縞板厚さ公差(mm)±0.40調質F(製造したままのもの)切断方法シャーリング切断参考準拠JIS規格H3100サービス分類オーダー・加工
  • イーグルアルミチャンネル 浜国

    イーグルアルミチャンネル

    浜国(2件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1本
    翌日出荷
    コ型のアルミチャンネルです
    用途幅広くご使用いただけます材質アルミ色シルバー
  • ブリキ板 泰豊トレーディング

    ブリキ板

    泰豊トレーディング(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ 錫で表面処理した鉄板
    用途工作やDIYなどに材質鉄/錫厚さ(mm)0.3
  • 【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP8 ノーブランド

    【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ5xP8

    ノーブランド(12件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1枚
    6日以内出荷
    金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
    用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304 アングル 愛知製鋼

    【オーダー】SUS304 アングル

    愛知製鋼
    ¥2,708税込¥2,979
    1個
    3日以内出荷
    最も一般的なステンレス鋼
    用途建築、船舶、鉄道、産業機械など材質ステンレス(SUS304)規格JIS G4317切断方法バンドソー切断切断公差-0~+10mmサービス分類オーダー・加工
  • アルミ四角棒 泰豊トレーディング

    アルミ四角棒

    泰豊トレーディング
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
    材質アルミ長さ(mm)1000表面処理生地
  • 【オーダー】AL-Mg 系・5000 シリーズ 非熱処理系:A5056パイプ(相当品) ノーブランド

    【オーダー】AL-Mg 系・5000 シリーズ 非熱処理系:A5056パイプ(相当品)

    ノーブランド
    ¥803税込¥883
    1本
    3日以内出荷
    耐食性、加工性、アルマイト性などに優れたAL-Mg 系合金です。 A5056は、AL-Mg系合金のパイプです。A5052よりも多少Mgの量を多くして強度を高めた材料で、耐食性、切削加工性、アルマイト性(陽極酸化処理性)が良好です。用途は光学部品や一般機械部品に広く使われており、アルミ合金のなかで最も汎用性の高い材料です。
    仕様疲れ強さ:140N/mm2比重2.64調質H112引張強度(N/mm2)280サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】A5052高精度板4F ノーブランド

    【オーダー】A5052高精度板4F

    ノーブランド(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    3日以内出荷
    板厚精度を向上し平坦度を保証。また内部応力を除去していますので余分な切削加工、歪取作業が省略できるなど、加工コストの大幅な削減が実現できます。
    タイププレート種類Al-Mg系・非熱処理合金(材質A5052P-H112)直角度(mm)0.02以下(直角保証100mmにつき)表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)調質H112最小加工単位(mm)0.1材料メーカー国内メーカーサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】スチール製縞鋼板(サビ止め塗装)特注オーダー寸法 奥岡製作所

    【オーダー】スチール製縞鋼板(サビ止め塗装)特注オーダー寸法

    奥岡製作所
    ¥3,323税込¥3,655
    1枚
    8日以内出荷
    表面に滑り止め用の突起を付けた鋼板でチェッカープレートや縞板(しまいた)と呼ばれ建築・工場・床材・ステップ・階段・デッキ・溝フタなど多くの場面で使用されております。
    仕様幅製作可能サイズ:200~950mm、奥行製作可能寸法:200~950mm、四方角仕様:ピン角90度/5R材質スチール(鉄)厚さ(mm)3.2/4.5/6.0色黒(BK)/赤茶(AKACYA)/グレー(GRAY)仕上サビ止め塗装サービス分類オーダー・加工
  • ステンレスアングル TRUSCO

    ステンレスアングル

    TRUSCO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
    用途補修・保護部材に。材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュパネル用 ジョイント金具 光

    メッシュパネル用 ジョイント金具

    光(1件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1セット(4個)
    当日出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です PJ1845・PJ1895専用です
    適合径8mm用寸法(縦×横×厚さ)(mm)30×31×12
  • ステンレス 平板 光

    ステンレス 平板

    光
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス平板です インテリア・工作・水回り・各種補修などに最適です
  • アルミ角パイプ 40×40×2.0 艶消し アルインコ

    アルミ角パイプ 40×40×2.0 艶消し

    アルインコ(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
  • 200x300mm/ 10メッシュ ステンレス網 エスコ

    200x300mm/ 10メッシュ ステンレス網

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥875税込¥963
    1個
    当日出荷
    フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでカーブもOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
    エスコ品番EA952-10質量(g)約75線径(Φmm)0.4
  • アルミ複合板 ユニット

    アルミ複合板

    ユニット(3件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1枚
    当日出荷
    厚さ(mm)3色白
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径40Φmm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径40Φmm

    ノーブランド(6件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス(SUS304)電縫薄肉パイプ ノーブランド

    ステンレス(SUS304)電縫薄肉パイプ

    ノーブランド(8件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    翌々日出荷
    18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。

『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

金属素材