絞り込み
テープ幅(mm)
- 19(1)
- 25(5)
- 38(1)
- 48(3)
- 50(11)
- 100(1)
用途
保護用(1)
固定・仮止め用(3)
多用途(1)
結束用(3)
補修用(1)
特長
- その他(1)
- 屋外使用可(1)
- 強力(4)
- 絶縁(1)
- 耐久(3)
- 耐候(1)
- 耐湿(1)
基材
- アクリル系(3)
- アルミ箔(2)
- ゴム系(1)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(6)
- 布系(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.09(2)
- 0.14(1)
- 0.17(1)
- 0.18(2)
- 0.27(1)
- 0.28(3)
- 0.29(1)
- 0.31(3)
- 0.42(1)
- 0.66(1)
テープ長さ(m)
- 1.5(1)
- 10(2)
- 20(1)
- 25(4)
- 33(2)
- 50(7)
1.5・10・20・25・33・50
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(3)
グリーン(2)
グレー(2)
シルバー(2)
ピンク(1)
ブラック(5)
ホワイト(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ピンク・ブラック・ホワイト
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)
- モノタロウ(9)
- ニトムズ(55)
- エスコ(25)
- マクセル(25)
- 3M(スリーエム)(20)
- 日東エルマテリアル(10)
- TRUSCO(9)
- 呉工業(クレ)(8)
- まつうら工業(7)
- 折原製作所(6)
- 寺岡製作所(5)
- WAKI(和気産業)(5)
- 古藤工業(Monf)(5)
- 旭エンジニアリング(5)
- アサヒペン(5)
- カクダイ(4)
- スリーボンド(4)
- セキスイ(4)
- 日本バルカー(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

ダクトテープ
tesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。トラスコ品番325-1411質量(g)500伸度(%)18耐熱温度(℃)65引張強度(N/10mm)36テープ厚さ(μm)180RoHS指令(10物質対応)対応
補修用テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。基材強度と耐摩耗性に優れています。用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。仕様筆記可厚さ(mm)0.31長さ(m)25主な用途結束、固定切断方法手切れ性良好特性粘着力、強度、耐摩耗性
ダクトテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷強い強度があります。粗面に対し高い粘着力を発揮します。屋外環境下でも十分性能を発揮します。用途ダクトや配管のシーリング。トラスコ品番149-7881幅(mm)48厚さ(mm)0.29質量(g)750長さ(m)50引張強度50N/10mm耐熱温度(℃)95特性強度、高い粘着力
アルミテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷軽く巻き戻し出来ます。長期的な使用が可能です。湿気、蒸気などへのガスバリア性に優れます。基材のアルミは高い導電性と熱伝導性を持ちます。用途冷蔵庫のコイルの貼付けに適します。空調ダクトシールや保温材目地用途に適します。導電性、熱伝導性が必要な用途に適します。熱の反射が必要な用途に適します。幅(mm)50厚さ(mm)0.09長さ(m)50使用温度範囲-40~160℃引張強度40N/10mm粘着力(N/10mm)9引張強度(N/10mm)40特性導電性、熱伝導性
補修テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷粘着力に優れ、粗面にもよくつきます。耐候性に優れています。用途屋内・屋外用留め、結束、補強、マーキングなどあらゆる用途に。仕様筆記可、テープカット条件:手切れ可材質基材:アクリルコート布、粘着剤:ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
超強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワーエクストリーム
tesa(テサ/テサテープ)¥1,598税込¥1,7581巻当日出荷耐久性、保持力、接着性をさらに高めた超強力多用途補修テープです。粗面を含めさまざまな素材や形状に強力接着します。耐寒性・耐熱性に優れ、過酷な環境下で使用できます。(-15℃~+90℃)。強度が必要な補修にも適します。用途屋内、屋外、自動車外装品、強度を必要とするものなどの補修、補強に。仕様テープカット条件:手で切断可能トラスコ品番700-0929材質基材:ポリエステルクロス、粘着剤:天然ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.42色ブラック長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~90引張強度(N/10mm)60
補修用テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。厚さ(mm)0.28長さ(m)25主な用途結束、固定特性粘着力、強度、耐摩耗性
強力多用途補修テープ テサ ウルトラパワークリア
tesa(テサ/テサテープ)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷耐候性・耐水性に優れた透明色の強力多用途補修テープです。ガラス、プラスチック、ビニール、布などさまざまな素材に強力接着します。耐寒性・耐熱性に優れ、過酷な環境下で使用できます。(-10℃~+90℃)用途屋内、屋外、自動車外装部品、ビニール、ガラス、プラスチック、布などの補修、補強に。仕様テープカット条件:手で切断可能トラスコ品番700-0924材質基材:ポリエチレンフィルム、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.17色クリア長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~90引張強度(N/10mm)35
補修用テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。のり残りしにくく簡単に剥がせます。蛍光色のため視認性に優れます。用途パイプ類の結束と補強。イベントでの使用。展示会でのカーペット類の固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護厚さ(mm)0.28長さ(m)25主な用途固定・仮止め用、結束用、保護用粘着力(N/10mm)3.5引張強度(N/10mm)70使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可
アルミテープ
tesa(テサ/テサテープ)¥3,198~税込¥3,518~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷湿気、油、酸に強く、-50℃から+150℃まで対応します。 マスキング、保護、補修、留め、塞ぎなど多用途でお使い頂けます。 強い粘着力があります。用途ダクトの密閉・補修断熱、保温材の目地シール用
補修用布テープ テサ53799
tesa(テサ/テサテープ)¥47,980税込¥52,7781箱(18巻)8日以内出荷PEコーティングされた高級布テープです。ミリタリー分野のタフな用途でも使用される強力な布テープです。用途梱包や結束、破損部分の補修や保護など、様々な用途に。トラスコ品番535-7125材質基材:PE抽出布、粘着剤:天然ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.31色オリーブ長さ(m)50粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/10mm)77テープタイプ手切れ可
補修用布テープ テサ4541
tesa(テサ/テサテープ)¥169,800税込¥186,7801箱(36巻)ほか8日以内出荷基材の強度が強く、引き裂けにくい補修用布テープです。柔軟性があり、様々な用途にお使いいただけます。用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。カーペットの固定に。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定に。鋭利なエッジなど危険個所の保護に。仕様●筆記可否:可●テープカット条件:手切れ可材質基材:布、粘着剤:天然ゴム系色黒テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.27粘着力(N/10mm)3.6引張強度(N/10mm)90
補修テープ テサ4646
tesa(テサ/テサテープ)¥75,980税込¥83,5781箱(18巻)ほか8日以内出荷耐水性・耐候性に優れ、農業用ビニールやポリオレフィンフィルムの補修に適しています用途農業用ビニール、農業用POフィルムの補修に。ビニールフィルム、POフィルムの補修に。肥料袋の亀裂補修に。透明素材への貼りつけに。材質基材:PEフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.18色透明長さ(m)33粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)45テープタイプ切断にはカッターが必要
強力防水補修テープ テサ ウルトラパワーウォータープルーフ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷塗れた面や水中でも使用できる強力防水補修テープです。極厚の粘着剤が曲面や凹凸面にも強力接着し、高いシール性を発揮します。耐寒性・耐熱性に優れ、過酷な環境下で使用できます。(-55℃~+93℃)用途屋内、屋外、水回り、自動車用品、ボート、配管、雨どい、ビニールプールなどの補修、補強に。仕様テープカット条件:切断にカッターが必要トラスコ品番700-0925材質基材:エラストマー、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.66色ブラック長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-55~93引張強度(N/10mm)33
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098