絞り込み
テープ幅(mm)
  • 50(2)
  • 100(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.7(1)
用途
  • 用途保護用(1)
特長
  • 防水(1)
基材
  • ゴム系(1)
テープ長さ(m)
  • 1.5
  • 1(77)
  • 2(104)
  • 3(37)
  • 4(44)
  • 5(60)
  • 6(37)
  • 10(38)
  • 11(36)
  • 12(37)
  • 13(36)
  • 14(36)
  • 15(39)
  • 16(36)
  • 17(36)
  • 18(37)
  • 19(36)
  • 20(108)
  • 21(36)
  • 25(45)
  • 30(37)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(2)
クリア・ブラック
ブランド
  • 旭エンジニアリング(1)
  • JIT(1)
旭エンジニアリング・JIT
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジットタイガーテープ JIT

    ジットタイガーテープ

    JIT(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    災害を防ぐ、水を止める!超強力接着耐圧防水テープ!暴風、暴雨時にも強力接着。備えて安心。災害用テープ。
    用途窓の隙間の防水・屋根の隙間や穴の防水。 ホースやパイプの水漏れなど
  • 強粘着防水テープPRO TAPE 旭エンジニアリング

    強粘着防水テープPRO TAPE

    旭エンジニアリング(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    柔軟性があり、さまざまな形状に適合する補修用テープです。耐溶剤性・耐湿性・耐水性・耐候性に優れています。VOC(揮発性有機化合物)フリーです。
    用途配水管、タンク、ダクトホース、コンクリート、縁石、通気孔、屋根などの防水。トラスコ品番128-3477材質粘着剤:ブチルゴム幅(mm)50厚さ(mm)0.7質量(g)100タイプ片面長さ(m)1.5使用温度範囲(℃)-56~93粘着力(N/10mm)23.1RoHS指令(10物質対応)対応
建築用テープ