絞り込み
テープ幅(mm)
- 140
- 5(5)
- 6(15)
- 8(6)
- 9(19)
- 9.5(5)
- 10(37)
- 12.7(9)
- 15(43)
- 18(9)
- 19.1(5)
- 20(21)
- 21(11)
- 25(19)
- 30(39)
- 40(14)
- 48(5)
- 50(75)
- 60(13)
- 75(34)
- 100(39)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 2.3(1)
用途
補修用(1)
基材
- ゴム系(1)
粘着剤
- ゴム系(1)
テープ長さ(m)
- 0.14(1)
- 0.5(1)
- 5(1)
0.14・0.5・5
色
グレー(3)
ブラック(3)
グレー・ブラック
ブランド
- WAKI(和気産業)(1)
- セノハウス用材(1)
- タイセイ(1)
WAKI(和気産業)・セノハウス用材・タイセイ
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)
再生紙使用マーク適合
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
商品豆知識

万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」
タイセイ(17件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781巻当日出荷ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に材質EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
かんたん水もれ防止 貼るだけ補修シート
セノハウス用材(7件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」
WAKI(和気産業)(8件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に適合母材金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木など