絞り込み
テープ幅(mm)
- 45
- 5(5)
- 6(13)
- 8(6)
- 9(18)
- 9.5(5)
- 10(34)
- 12(3)
- 12.7(9)
- 15(40)
- 18(7)
- 19.1(5)
- 20(18)
- 21(11)
- 25(17)
- 30(35)
- 40(17)
- 50(61)
- 60(12)
- 75(29)
- 100(32)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.24(1)
- 1(1)
特長
- 強力(1)
- 気密(1)
- 防水(1)
基材
- その他(2)
粘着剤
- アクリル系(2)
テープ長さ(m)
- 5(3)
5
色
クリア(1)
ブラウン(1)
ホワイト(1)
クリア・ブラウン・ホワイト
ブランド
- エスコ(1)
- 住化プラステック(1)
- 高森コーキ(1)
エスコ・住化プラステック・高森コーキ
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
商品豆知識

45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個当日出荷縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-26材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤特性防水気密粘着タイプ強粘着
のびっとエース 伸長防水気密テープ
住化プラステック¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷のびっとエースは曲面や凹凸のある建材部材間の境界部に適した防水気密テープです。複雑な形状への追従性に優れ、粗面でも良好な接着性。 優れた耐久性・耐候性。温度依存性が小さく、広い温度範囲での良好な粘着性を発揮します。 夏場の高い温度でも軟化・流動が少なく安心して使用できます。被着体への汚染性が少ない粘着剤を使用しています。用途窓周り、ドア等の開口部、手摺り部、配管貫通部、下地材の継ぎ目など粘着剤厚さ(mm)0.24
すきま風バリア
高森コーキ¥699税込¥7691巻10日以内出荷しなやかで弾力性のある素材でドアの開閉を妨げず、すきまをしっかりと塞ぎます。両面テープ付きで簡単に作業ができます。お好みの長さを自由にカットしてご使用いただけます。用途ドア下からのすきま風バリア、虫やほこりの侵入を軽減、音漏れの軽減に。仕様テープカット条件:はさみ材質熱可塑性エラストマー幅(mm)45厚さ(mm)1長さ(m)5