カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
- 45
- 5(103)
- 10(357)
- 12(189)
- 13(118)
- 15(467)
- 18(156)
- 19(335)
- 20(444)
- 24(118)
- 25(640)
- 30(384)
- 38(197)
- 40(208)
- 48(115)
- 50(1,295)
- 60(98)
- 75(265)
- 100(424)
- 150(115)
- 200(113)
- テープ幅(mm)をもっと見る
特長
- 両面(1)
- 再帰反射(3)
- 反射(1)
- 屋外使用可(3)
- 強力(2)
- 手で切れる(1)
- 気密(1)
- 絶縁(1)
- 耐久(1)
- 耐薬品(1)
- 蓄光反射(1)
- 蛍光反射(2)
- 防水(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.053(1)
- 0.068(1)
- 0.09(1)
- 0.1(1)
- 0.12(10)
- 0.13(2)
- 0.14(3)
- 0.15(3)
- 0.16(6)
- 0.17(3)
- 0.3(1)
- 0.32(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
用途
固定・仮止め用(3)
多用途(4)
梱包用(4)
滑り止め用(1)
表示・安全用(7)
車用(1)
電気・電子用(1)
基材
- その他(2)
- ウレタン系(1)
- オレフィン系(1)
- グラスファイバー(1)
- ポリエステル(7)
- ポリエチレン(3)
- 塩ビ(1)
- 布系(17)
- 紙系(6)
テープ長さ(m)
- 0.06(1)
- 0.48(1)
- 0.95(1)
- 1(1)
- 5(6)
- 10(7)
- 15(1)
- 20(6)
- 30(2)
- 50(19)
- 180(1)
- 200(1)
0.06・0.48・0.95・1・5・10・15・20・30・50・180・200
色
イエロー(9)
オレンジ(3)
クリア(3)
グリーン(2)
グレー(1)
ブラウン(1)
ブラック(5)
ブルー(2)
ベージュ(1)
ホワイト(19)
レッド(7)
黒×黄(5)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・黒×黄
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(17)
- マクセル(4)
- 日東エルマテリアル(4)
- TRUSCO(3)
- エスコ(2)
- オカモト(1)
- セキスイ(1)
- ニチバン(1)
- 日本緑十字社(1)
- リンレイテープ(1)
- 高森コーキ(1)
- 古藤工業(Monf)(1)
- TORAY(東レ)(1)
- シンロイヒ(1)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
- ホリコー(1)
- サンフレイムジャパン(1)
- 三陽工業(テープ)(1)
モノタロウ・日東電工(旧:Permacel)・マクセル・日東エルマテリアル・TRUSCO・エスコ・オカモト・セキスイ・ニチバン・日本緑十字社・リンレイテープ・高森コーキ・古藤工業(Monf)・TORAY(東レ)・シンロイヒ・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・ホリコー・サンフレイムジャパン・三陽工業(テープ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1箱(24巻)当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781箱(24巻)当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781箱(24巻)当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
ホワイティ スーパークラフトテープ No.504WNS
セキスイ(9件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(50巻)当日出荷から8日以内出荷ノンスリップ機能がプラスされた、滑りにくいホワイティです。 504NSの機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。 荷崩れ防止、重ね貼り書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 化粧品等のイメージ性の高い包装 装飾 軽梱包
再帰反射テープ
日東エルマテリアル(53件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
高輝度プリズム反射テープ
日東エルマテリアル¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から9日以内出荷プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。粘着剤付きで貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに。フォークリフトや運搬用のパレット、台車など。反射耐久性の要求される交通標識 や工事用保安用品などに長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
広角反射テープ
日東エルマテリアル(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻ほか当日出荷から23日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。 JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) 屋外耐久性は約7年です。 エンジニアグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。 その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
ルミラーPETフィルム
TORAY(東レ)¥3,998税込¥4,3981巻7日以内出荷強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2用途FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用。材質PET厚さ(mm)0.05色クリア長さ(m)200内径(Φmm)紙芯:76RoHS指令(10物質対応)対応特性強靭性・電気特性・耐薬品性
低VOC両面接着テープNO.510
日東電工(旧:Permacel)¥28,980税込¥31,8781箱(24巻)当日出荷から25日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色ホワイト粘着力(N/10mm)6
サンヨーガムテープ(水テープ)
三陽工業(テープ)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(20巻)当日出荷から7日以内出荷無断開封防止に効果的 重ね貼りが可能 印刷・捺印・筆記が可能 荷崩れやスリップ防止効果が高い リサイクルが可能でCO2削減に貢献 低コストで経済的 温度変化や経年劣化に強い(接着力が強固)用途段ボールの梱包用RoHS指令(10物質対応)対応
クラフトテープ
サンフレイムジャパン¥219税込¥2411個5日以内出荷クラフト紙の粘着テープで主に段ボールの梱包用に使いますが重ね貼りや文字を書くことはできません。テープを貼る面のほこり、水分、油分などを良く拭き取ってください。家具、ガラス、車のボディなどに直接貼ると剥がれません。使用時にはパッケージの「ご使用上のご注意」をご確認ください。用途コストを抑えて大量の荷物を梱包したいときにおススメです。その他目的や用途に応じてお使いください。幅(mm)45長さ(m)50基材クラフト紙主な用途梱包用
トラビニ
ホリコー¥649税込¥7141巻10日以内出荷危険表示用トラ柄のビニールテープです。貼るだけで簡単に危険表示が可能! 工場・工事現場・立入禁止箇所・駐車場での区画整理・災害時の注意喚起など、様々な場面で活用いただけます。色黄/黒テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
危険表示用反射テープ 黄/黒
マクセル¥3,398~税込¥3,738~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷光反射率が高く、注意を引くストライプ柄のため、視覚感に優れ工事現場、工場内、暗部や夜間の注意危険表示用に使用できます。 JIS Z 9117相当品です。用途危険位置を警告仕様シュリンク包装、はく離紙付、切断にはカッターが必要
両面テープ 一般接着固定用
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(22巻)19日以内出荷低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
45mmx 5m 防水気密アクリルテープ(スリット位置1/3)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個当日出荷縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-26材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤特性防水気密粘着タイプ強粘着
防災反射テープ(伸縮タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から翌々日出荷JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。仕様筆記不可取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)粘着力(N/25mm)7.4切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
両面テープ No.510
日東電工(旧:Permacel)¥56,980税込¥62,6781箱(24巻)24日以内出荷VOC(揮発性有機化合物)放散量が少ない両面テープです。金属やプラスチックなどの被着体に強力に接着します。RoHS指令10物質を使用しておりません。用途家電機器の金属銘板固定。プラスチック表示板の固定。フィルムや紙の接着基材不織布テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス12
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)¥51,980税込¥57,1781箱(24巻)34日以内出荷使用範囲が広い。(金属、プラスチックをはじめ様々な被着体に安定した接着力を示します。)。使用温度範囲が広い。(低温から高温まで、広い温度範囲ですぐれた接着力を示します。)。耐反撥性にすぐれます。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用基材不織布テープ厚さ(mm)0.12粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス16
安全標示用反射テープ
古藤工業(Monf)¥28,980税込¥31,8781箱(24巻)5日以内出荷基材のシートに細かい球状のガラスビーズを敷き詰めたものです。ガラスビーズを通過した光は、基材である反射膜に当たりビーズの屈折により再帰性反射を起こします。ガラスビーズはその特性により、あらゆる角度からの光を受け止めることが可能です。用途夜間、暗所の危険標示に幅(mm)45厚さ(mm)0.09色トラ長さ(m)10粘着力(N/10mm)3.7引張強度(N/10mm)64.7RoHS指令(10物質対応)対応
Φ45mmx1.0m 滑り止めグリップ(熱収縮)
エスコ¥7,180~税込¥7,898~1個翌日出荷110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)45収縮後内径(Φmm)22.5
一般用両面テープ N0.500
日東電工(旧:Permacel)¥74,980税込¥82,4781箱(24巻)34日以内出荷工業用両面テープ接着テープとして幅広い用途にご使用いただいており、信頼のロングセラー製品です。高い粘着力を示し、部品固定性能にすぐれています。金属板とプラスチック板を接着する場合のように、熱による寸法変化が比較的大きい被着体の貼り合せに威力を発揮します。UL969認定製品です。RoHS指令10物質を使用しておりません。用途打ち抜き金属銘板用。ABS化粧板の貼り合せ用。プラスチック表示板の固定用基材不織布テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系180°引きはがし粘着力(N/20mm)ステンレス12.5
一般用両面テープ ND-2330S
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥38,980税込¥42,8781箱(16巻)10日以内出荷から11日以内出荷初期粘着性に優れています。 高温特性に優れています。 コストパフォーマンスのあるテープです。用途POP、紙器で反発の掛かる用途、PE、PPなどのプラスチック固定、その他各種一般固定に。引張強度(N/20mm)15.0被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
印刷版固定用両面テープ NO.513
日東電工(旧:Permacel)¥91,980税込¥101,1781箱(24巻)19日以内出荷から24日以内出荷金属版・ゴム版などの印刷版固定用途に適した両面テープです。作業性が良く版の合わせや解版が容易です。和紙基材のため、テープ強度が強く、はがした時も破れにくいテープです。用途金属・ゴム印刷版の固定用。厚さ(mm)0.13色ホワイト長さ(m)30粘着力(N/10mm)4.4
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)¥24,980税込¥27,4781箱(24巻)19日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面テープです。適度な粘着感があり、貼り付け作業がしやすいです。用途一般事務用途に。紙やフィルムのスプライス用に。軽量プレート固定に。仕様手で切断可能厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)3.6
蛍光トラテープ
シンロイヒ¥26,980税込¥29,6781箱(12巻)7日以内出荷一般色のトラテープに比べ約2倍の視認性があり、建物や工場の危険個所に貼りつけることにより、注意を喚起し事故防止の効果を発揮します。 また、粘着剤付きなので、貼付けが簡単で曲面にもなじみます。RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムテープ No.6201
マクセル¥64,980税込¥71,4781ケース(50巻)翌々日出荷輸送中の冷蔵庫のドアや付属品の固定のほか、各種家電製品の付属品仮止めに最適です。用途家電部品の仮固定用など表面処理剥離処理タック(ボールNo.)7主な用途仮固定用保持力(ズレmm)40℃/0.1再生材使用使用
紙両面テープ No.5480
マクセル¥85,980税込¥94,5781ケース(36巻)翌々日出荷から5日以内出荷不織布を基材としてその両方に初期接着の高い合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。用途ダンボールスプライス用、各種スプライス用、一般用タック(ボールNo.)16保持力(分)40℃/落下800主なワークパーツ再生材使用使用
両面テープ(油面接着用低VOCタイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥139,800税込¥153,7801箱(20巻)25日以内出荷除去しきれない防錆油や切削油などが付着した成型品への接着性が良好です。金属、プラスチック、発泡体の接着に適しています。VOC放散量が少ない両面テープです。製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減できます。用途プラスチック成型品とPETフィルム、クッション材などの貼り合わせに。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)7.75RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31C
日東電工(旧:Permacel)¥59,980税込¥65,9781箱(48巻)30日以内出荷トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。通常使用温度120℃耐熱性に優れています。用途トランス・コイルの電気絶縁用。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.053長さ(m)50使用温度範囲(℃)-30℃~120℃粘着力(N/10mm)2.89引張強度(N/10mm)47
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND
日東電工(旧:Permacel)¥159,800税込¥175,7801箱(24巻)25日以内出荷厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。仕様手で切断可能材質基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系長さ(mm)50000厚さ(mm)0.32色ホワイト長さ(m)50使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)8.5引張強度(N/10mm)17.5
両面接着テープ No.535A
日東電工(旧:Permacel)¥88,980税込¥97,8781箱(24巻)24日以内出荷1面に強接着粘着剤、2面に弱接着粘着剤を使用しています。リワーク時にテープの切れがほとんどありません。用途リワークが必要な部品固定。樹脂印刷版の接着など。仕様カッターが必要材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系長さ(mm)30000厚さ(mm)0.12色クリア長さ(m)30粘着力(N/10mm)1面:3.25 2面:2.7
両面テープ HS-103
日東電工(旧:Permacel)¥14,980~税込¥16,478~1箱(18巻)ほか当日出荷から10日以内出荷初期接着性が良く、手軽に使い易い両面テープです。用途ポスターの固定厚さ(mm)0.1色ホワイト