絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5
  • 6(13)
  • 8(6)
  • 9(20)
  • 9.5(5)
  • 10(34)
  • 12(3)
  • 12.7(9)
  • 15(40)
  • 18(7)
  • 19.1(5)
  • 20(18)
  • 21(11)
  • 25(17)
  • 30(35)
  • 40(16)
  • 50(70)
  • 60(13)
  • 75(33)
  • 100(36)
テープ厚さ(mm)
  • 0.11(1)
  • 1.5(2)
  • 3(1)
  • 5(2)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
基材
  • ゴム系(2)
  • ポリエチレン(1)
  • 布系(2)
粘着剤
  • アクリル系(2)
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 10(1)
  • 25(1)
1・2・10・25
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
グレー・ブラック・ホワイト
ブランド
  • ニトムズ(2)
  • TRUSCO(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
  • ホリコー(1)
ニトムズ・TRUSCO・日東電工(旧:Permacel)・ホリコー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
    用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラックタイプ片面長さ(m)1粘着力(N/10mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • 家具用戸あたりテープ ニトムズ

    家具用戸あたりテープ

    ニトムズ
    399税込439
    1個
    当日出荷
    家具や食器棚、建具の開閉時の戸あたり音を防ぎ、すきまをふさぎます。薄手タイプなので取り付け部分にもよくなじみ、キズ防止にもなります。
    用途家具や食器棚の戸あたり音防止やキズ対策に。材質レーヨン、不織布厚さ(mm)1.5グレー長さ(m)2粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極細養生テープ ホリコー

    極細養生テープ

    ホリコー
    1,998税込2,198
    1箱(10巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    養生テープ5~20mmの細幅豊富なラインナップ。
    用途内装、建築、塗装、引っ越し、改装作業などに基材ポリエチレン、合繊布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.11粘着剤アクリル系主な用途養生テープ保持力(mm)0ボールタックNo.11粘着力(N/25mm)7.37巻戻し力低速巻戻し力(300m/min):2.41
  • 家具用戸あたりテープ極細・薄手 ニトムズ

    家具用戸あたりテープ極細・薄手

    ニトムズ
    34,980税込38,478
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    家具や建具の戸あたり音を静かに 狭いところにも貼れる極細・薄手タイプ クッション性に優れた植毛タイプ 家具や建具の傷防止に 接着力17.5N/25mm 基材厚±0.5mm
    用途家具や建具の戸あたり音を緩和するトラスコ品番730-7497材質基材:レーヨン、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙質量(g)12タイプ極細・薄手
建築用テープ