絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(2)
  • 10(13)
  • 15(16)
  • 20(9)
  • 25(2)
  • 30(5)
  • 40(2)
  • 50(7)
  • 75(2)
  • 100(4)
  • 450(1)
  • 500(2)
  • 1000(1)
テープ厚さ(mm)
  • 5
  • 0.16(5)
  • 0.165(5)
  • 0.18(6)
  • 0.2(6)
  • 0.23(4)
  • 0.38(3)
  • 0.4(11)
  • 0.5(11)
  • 1(12)
  • 1.5(4)
  • 3(7)
  • 4(16)
  • 4.5(4)
  • 6(17)
  • 7(6)
  • 9(11)
  • 10(41)
  • 15(10)
  • 20(17)
用途
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途窓・サッシ用(1)
  • 用途隙間用(13)
特長
  • 強力(1)
  • 気密(5)
  • 耐久(4)
  • 耐候(7)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(2)
  • 耐薬品(1)
  • 衝撃吸収(1)
  • 防水(6)
基材
  • その他(1)
  • ウレタン系(1)
  • ゴム系(26)
  • ポリウレタン(3)
  • 布系(1)
粘着剤
  • その他(3)
  • アクリル系(15)
  • ゴム系(2)
その他・アクリル系・ゴム系
テープ長さ(m)
  • 0.001(1)
  • 0.5(1)
  • 1(7)
  • 2(16)
  • 2.2(1)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 6(1)
  • 10(5)
  • 25(1)
  • 50(1)
0.001・0.5・1・2・2.2・3・4・6・10・25・50
  • 色グレー(12)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(16)
  • 色ホワイト(3)
グレー・ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(7)
  • TRUSCO(6)
  • ニトムズ(6)
  • 日東電工(旧:Permacel)(4)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • 槌屋(2)
  • イノアック(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • セメダイン(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • 東京防音(1)
  • まつうら工業(1)
モノタロウ・エスコ・TRUSCO・ニトムズ・日東電工(旧:Permacel)・WAKI(和気産業)・槌屋・イノアック・3M(スリーエム)・セメダイン・日本緑十字社・東京防音・まつうら工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用テープは、建築物の内装などに使用されるテープのことで、様々な種類のテープがあります。すきま/水とりテープは、窓やドアなどのすきまを防ぎ防水や防音、断熱などの目的としたもので、パッキンテープともいわれます。敷居すべりは、敷居にテープを貼ることで敷居を保護し、ふすまや障子の開け閉めの滑りを良くします。気密・防水テープは、断熱材や気密フィルムのつなぎ目を防ぐ目的で使用されています。他に、目地用テープなどがあります。
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 気密パッキンテープ モノタロウ

    気密パッキンテープ

    モノタロウ(236件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
    粘着力(N/20mm)14.6RoHS指令(10物質対応)対応特性気密引張強度(kPa)163.5見掛密度(kg/m3)110±20
  • すき間テープ 槌屋

    すき間テープ

    槌屋(21件のレビュー)
    269税込296
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    クッション性に優れたポリウレタン製の緩衝材です。 黄変が目立たないダークグレー色です。 切断にはカッターが必要。
    用途ドア・ふすま・障子なども衝撃の吸収。 すき間ふさぎ。
  • スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN 3M(スリーエム)

    スコッチ すき間ふさぎ防水ソフトテープ EN

    3M(スリーエム)(28件のレビュー)
    349税込384
    1巻
    当日出荷
    クロロプレンフォームの素材を採用し、耐候性にすぐれています。 粘着剤付なので、簡単に、すぐ貼れます。重ね貼りも可能。 雪や雨、水、湿気に強い防水タイプです。
    用途雨戸・網戸、物置、シャッター・門扉などのすき間に。主な用途隙間用特性耐候性、防水粘着力(N/6.5mm)5
  • 気密防水パッキンテープ TRUSCO

    気密防水パッキンテープ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    239税込263
    1巻
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
  • すきま用テープN セメダイン

    すきま用テープN

    セメダイン(12件のレビュー)
    289税込318
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に! ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK! 軽い材質のため作業が楽にできます。 新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。
    用途すきま風の防止。 ホコリの侵入防止。 虫・蚊の侵入防止。 額縁や掛け時計裏面の傷防止。 騒音の防止。グレー
  • エプトシーラー 日東電工(旧:Permacel)

    エプトシーラー

    日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)
    369税込406
    1巻
    当日出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
    用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。トラスコ品番836-5330材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラック質量(g)172018年トラスコ掲載ページ6 2051
  • すきまテープ(ロングタイプ) TRUSCO

    すきまテープ(ロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷
    クッション性に優れたポリウレタン性の緩衝材です。黄変が目立たないダークグレー色です。
    用途ドア・ふすま・障子などの衝撃の吸収。すきま塞ぎ。材質基材:ポリウレタン+PETフィルム。、粘着剤:アクリル系主な用途すきま塞ぎ使用場所室内特性衝撃の吸収、クッション性粘着力(N/15mm)5.2
  • ドア・窓用気密パッキン ニトムズ

    ドア・窓用気密パッキン

    ニトムズ(28件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(2巻)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。 EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。 木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。 すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
    材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤主な用途隙間用粘着力(N/25mm)14特性気密防水、耐候性、耐久性
  • 隙間埋めテープ エスコ

    隙間埋めテープ

    エスコ(24件のレビュー)
    2,130税込2,343
    1巻
    当日出荷
    あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
    材質EPDM発泡体主な用途隙間用特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
  • 防水ソフトテープ ニトムズ

    防水ソフトテープ

    ニトムズ(17件のレビュー)
    349税込384
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ 防水、強力、長持ちタイプ 耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
    用途シャッターや物置の戸に 門扉やドアの戸あたり音の解消に クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
  • 高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ) 日東電工(旧:Permacel)

    高機能シール材”エプトシーラーNO.686”(半独立半連続気泡タイプ)

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
    用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラックタイプ片面長さ(m)1粘着力(N/10mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ

    10x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)

    エスコ
    420税込462
    1個
    当日出荷
    酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • シールフレックスモールド イノアック

    シールフレックスモールド

    イノアック(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻ほか
    当日出荷から26日以内出荷
    半連泡構造で低反発性があります。温度変化に関係なく硬さが一定。長期間シール性を持続します。 表面に強度のあるスキン層があります。ソフトな素材なのに切れにくく丈夫。水密性、気密性、耐候性に優れる。
    用途住宅・建築に。住宅用パネル目地材、住宅用サッシ・ドアパッキン材、目地材など。自動車・船舶に。トランクシール、ボンネットシール、各種ダクトシール・防水シールなど。断熱・保温用途に。冷蔵庫・保冷庫・クーラーボックスのパッキン材、冷凍ショーケーススール材など。防水・防湿・防音用途に。水槽シール材、騒音防止シール材、電気器具防水防湿パッキン材、防音壁パッキン材
  • 新ソフトテープ ニトムズ

    新ソフトテープ

    ニトムズ(1件のレビュー)
    269税込296
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    貼るだけですきま風やホコリの侵入を防ぎます。 クッション性に優れています。 貼りやすくはがしやすいフィルム入りです。 ポリエステルフィルム入りで、きれいに仕上がり、きれいにはがせます。
  • オプシーラー WAKI(和気産業)

    オプシーラー

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    409税込450
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。耐久性、耐候性、耐寒・耐熱テスト(-20℃~100℃)、耐薬品性(酸・アルカリ)にすぐれています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。比重0.13と軽く、また発泡体同士は融着しません。
    用途:冷蔵庫、ユニットバスなど住宅設備機器のシール用(エアコン筺体貼り合わせ部のシールに、高い防水効果が必要な部分に、インパネとフロントガラス取り付け部に、ミラー取り付け部、センターピラー取り付け部に)材質EPDM構造(セル)半独立半連続気泡/アクリル系粘着剤(不織布基材)、はく離ライナー
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • 防音戸当りテープ 東京防音

    防音戸当りテープ

    東京防音
    599税込659
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    音洩れ防止のほか、スキマ風等も防ぎ、冷暖房効果を高めます。
    用途ドアや窓のスキマに貼って音洩れ防止にお役立て下さい。
  • 隙間埋めテープ エスコ

    隙間埋めテープ

    エスコ
    595税込655
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。滑らない.凹凸面にもフィットし、水・空気・熱等を遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません。
    用途食品衛生法適合。酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能。土木建築分野:シール材・止水材、スリップ止め、ダクト。 内装用床下断熱・半導体生産装置関連・鉄道車両、自動車シール材。材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • エプトシーラー 日東電工(旧:Permacel)

    エプトシーラー

    日東電工(旧:Permacel)
    6,698税込7,368
    1セット(4枚)
    当日出荷
    防音シート(エプトシーラー)は特にスピーカー周辺の音もれ、振動を効果的に抑え、また音の乱反射を吸収する高機能防音材です。フロントドアのスピーカー取り付け部のす隙間埋め、リアのスピーカーボード周辺の隙間埋めやスピーカー背面のボディ(ドア内部のアウターパネルなど)に貼ることによって、音もれや共振によるビビリ、音のこもりなどを抑えることができます。耐候性・耐感熱性・耐薬品性に優れています。圧縮荷重(応力)が小さく、目地充てん後に構造物を変形させることがありません。柔軟な素材のため圧縮して使用するのも容易です。
    用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用長さ(mm)500幅(mm)450
  • エプトシーラー NO686 WAKI(和気産業)

    エプトシーラー NO686

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    耐候性、水密性にすぐれ、柔軟性、弾力性に富んだ発泡シール材です。汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
    長さ(m)2
  • エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン ニトムズ

    エプトシーラー 窓・サッシ用気密パッキン

    ニトムズ(32件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1ケース(20巻)
    当日出荷
    断熱化や気密化が不完全な場合、屋根や床、壁、窓から冷気や暖気が逃げてしまいます。 「高気密・高断熱化」は外気(温)を効果的に遮断し、快適な室内環境を創り出します。 ニトムズ「気密パッキン」シリーズは、住宅の高気密化に欠かせない「気密補助材」としてさまざまなシーンで活躍します。 ハイサッシ・ワイドサッシに最適な長尺(10m)タイプ。
    用途窓・サッシ周りの気密・防水に 気密シートの補助材として コンセントスイッチボックス・換気口・点検口の気密に 各種住設機器、カーオーディオなどのすきまふさぎ、振動緩和に主な用途窓・サッシ用粘着力(N/10mm)4.6粘着力(N/20mm)9.2引張強度(N/cm2)8.0剥離紙あり特性気密防水、断熱性
  • タフロングEPDMテープ グレー TRUSCO

    タフロングEPDMテープ グレー

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMと粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
    用途防水・気密・防音・断熱に。 シール材やパッキン材として。 バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • 戸当りすき間テープP型 槌屋

    戸当りすき間テープP型

    槌屋
    419税込461
    1袋(2本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    取りつけカンタン!玄関ドアなど重たいドアの戸当り音を静かに。ドアの圧力でもつぶれず、しっかり消音。 冷暖房効果UP。クッション性、気密性に優れたEPDMです。 変形しにくく、つぶれてもすぐ復元する材料を使用しています。
    用途ドア戸当たり部のすき間ふさぎに
  • 気密防水パッキンシート TRUSCO

    気密防水パッキンシート

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。
    用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系ブラックタイプ片面粘着力4.6N/10mm特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
  • 緑十字 スポンジゴム(粘着テープ付) 日本緑十字社

    緑十字 スポンジゴム(粘着テープ付)

    日本緑十字社
    229税込252
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    反発弾性に優れ加工性の良いゴムスポンジです。
    用途防振・防音対策に。戸当たりに。台車の衝突防止に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッションソフトテープP型 ニトムズ

    クッションソフトテープP型

    ニトムズ
    419税込461
    1セット(2巻)
    9日以内出荷
    発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決します。ドアや鉄扉に適したP型です。グレーとブラウンの2色です。
    用途ドアや鉄扉の戸当たり音防止対策に。材質特殊発泡ゴム成形品幅(mm)10厚さ(mm)5長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
  • 発泡シール材 エプトシ-ラ- 日東電工(旧:Permacel)

    発泡シール材 エプトシ-ラ-

    日東電工(旧:Permacel)
    499税込549
    1巻
    当日出荷
    汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材なので、長期にわたって安定した効果を発揮します。
    粘着タイプ強粘着
  • 隙間埋メテープ エスコ

    隙間埋メテープ

    エスコ
    220税込242
    1巻
    翌日出荷から翌々日出荷
    低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
    用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用材質EPDM発泡体厚さ(mm)5長さ(m)2粘着力(N/10mm)4.1接着剤アクリル系
  • 気密防水パッキン エプトシーラー#686(M) まつうら工業

    気密防水パッキン エプトシーラー#686(M)

    まつうら工業(1件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    住宅の気密・防水パッキン材です。柔軟な発泡体のため、凹凸面にもよくなじみ、止水性能にも優れています。発泡体どうしが融着しないので施工、保存が簡単です。
    用途住宅などの気密防水、すき間ふさぎ、振動の緩和に主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応特性気密防水、止水性粘着力(N/15mm)6.1
  • 隙間埋メテープ エスコ

    隙間埋メテープ

    エスコ
    595税込655
    1巻
    翌々日出荷
    耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。
    用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に材質EPDM発泡体長さ(m)2引張強度(MPa)0.05
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    5,298税込5,828
    1巻
    当日出荷
    独立発泡スポンジなので、低圧縮での止水性に優れています。 長尺の10mタイプです。 両面スキン皮膜があり、低吸水です。 強力な14.0NMの粘着剤仕様です。 耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。 耐水性、止水性に優れています。
    用途防水・気密・防音・断熱に。シール材やパッキン材として。バックアップ材として。材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品粘着力(N/mm)14.0/10特性耐候性、耐オゾン性、耐水性、止水性
  • 50x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト) エスコ

    50x5mmx2m隙間埋めテープ(ホワイト)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    酸性食品に使用する以外の用途(容器・パッキング)に使用可能 耐熱性、耐薬品性、耐油性、グリップ性、耐久性に優れています。 滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。 水や空気を通しません。
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材仕様食品衛生法適合材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100主な用途隙間用
  • 20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー) エスコ

    20x 5mmx2m 隙間埋めテープ(グレー)

    エスコ
    750税込825
    1巻
    当日出荷
    用途土木建築分野:シール材、止水材 スリップ止め ダクト・内装用床下断熱 半導体生産装置関連 鉄道車両、自動車シール材材質EPDM発泡体耐熱温度(℃)100
  • クッションソフトP型 ニトムズ

    クッションソフトP型

    ニトムズ
    49,980税込54,978
    1箱(100巻)
    3日以内出荷
    発泡合成ゴム製の消音テープが、家中に響く戸あたり音を貼るだけで簡単解決。 ドアや鉄扉に適したP型と、ガラス窓や雨戸・引き戸に適したM型をご用意。すきま風対策にもぜひ!
    用途戸あたり音対策として材質特殊発泡ゴム成形品RoHS指令(10物質対応)対応
建築用テープ