絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 100(1)
  • 182(1)
  • 200(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.15
  • 0.02(6)
  • 0.035(6)
  • 0.05(15)
  • 0.055(7)
  • 0.06(7)
  • 0.065(6)
  • 0.07(16)
  • 0.08(17)
  • 0.09(6)
  • 0.1(6)
  • 0.13(8)
  • 0.18(18)
  • 0.2(6)
  • 0.27(8)
  • 0.39(8)
  • 0.5(7)
  • 0.54(6)
  • 0.64(6)
  • 1.6(10)
  • 3(14)
特長
  • 柔軟(2)
  • 絶縁(2)
  • 耐熱(1)
用途
  • 用途電気・電子用(3)
基材
  • その他(1)
  • アルミ箔(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
  • 紙系(1)
テープ長さ(m)
  • 0.257(1)
  • 0.3(2)
  • 25(1)
  • 50(1)
0.257・0.3・25・50
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラウン(1)
シルバー・ブラウン
ブランド
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 寺岡製作所(1)
  • パイオラン(1)
3M(スリーエム)・寺岡製作所・パイオラン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電子・基板用テープとは、電気配線の保護や結束を目的としたテープのことです。一般的なテープよりも高温耐熱性と電気絶縁性に優れています。基材にはポリイミドやガラスクロス、アルミ、超高分子量ポリエチレン、ノーメックスペーパーなどが使われており、粘着剤にはシリコーンやアクリル系が用いられています。製品のなかには引張強度や耐溶剤性、耐薬品性などにも優れている電子・基板用テープもあり、用途に応じて使い分けます。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電性テープ 2191FR シートタイプ(導電性布) 3M(スリーエム)導電性テープ 2191FR シートタイプ(導電性布)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性・耐屈曲性・シールド効果に優れます。
用途可動部分の電磁波シールディング、グラウンディングに。凹凸のある部分への貼り込み用に。粘着力(N/10mm)3引張強度(N/10mm)11
ノーメックス粘着テープ NO.5610 #3 寺岡製作所ノーメックス粘着テープ NO.5610 #3寺岡製作所
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
耐熱性に優れています。 突き刺しに対する強度に優れています。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant
用途各種電子部品の耐熱絶縁。 金属のエッジ部分の保護。伸び(%)12引張強度(N/25mm)205.9粘着力(N/25mm)12.26(対ステンレス)破壊電圧(kV)3.3RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートスプレッダーテープ 3M(スリーエム)ヒートスプレッダーテープ3M(スリーエム)
4,798税込5,278
1枚ほか
当日出荷から95日以内出荷
Z方向の熱伝導を最少に抑えながら、XY方向に良好に熱を伝えることができます。 最上層をポリマーフィルムで被覆しているために、良好な電気絶縁性を有します。 アクリル系の粘着剤を塗布してあるため、加工、固定が容易です。 打ち抜き加工のとき破片が発生しません。 多層構造のため、柔軟性に優れます。
用途小型電子機器のCPU、LED等の熱拡散。 フラットパネルディスプレイの熱拡散。 LED照明機器の熱拡散・熱伝導。
アルミテープ パイオランアルミテープパイオラン
24,980税込27,478
1箱(18巻)
10日以内出荷
アルミ箔とポリエチレンクロスを貼り合わせたテープです。セパレーターがないのでゴミを削減できます。しなやかでかつ高強度なので幅広い用途に使用できます。
用途冷暖房ダクト:保温・保冷パイプ被覆工事。保冷配管の被覆、住宅建築トラスコ品番567-0989材質基材:アルミ箔+ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.15シルバー長さ(m)25使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
電子・基板用テープ