絞り込み
テープ幅(mm)
  • 100(1)
  • 200(1)
基材
  • アルミ箔(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.15
  • 0.02(4)
  • 0.026(2)
  • 0.035(4)
  • 0.05(3)
  • 0.06(2)
  • 0.07(8)
  • 0.074(1)
  • 0.08(9)
  • 0.085(3)
  • 0.09(4)
  • 0.091(1)
  • 0.1(3)
  • 0.11(4)
  • 0.12(3)
  • 0.13(2)
  • 0.14(1)
  • 0.173(1)
  • 0.21(1)
  • 0.5(3)
特長
  • 柔軟(1)
  • 絶縁(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラウン(1)
テープ長さ(m)
  • 0.3(1)
  • 25(1)
0.3・25
用途
  • 用途電気・電子用(1)
電気・電子用
ブランド
  • 3M(スリーエム)(1)
  • パイオラン(1)
3M(スリーエム)・パイオラン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
100(1)
200(1)
ヒートスプレッダーテープ 3M(スリーエム)ヒートスプレッダーテープ3M(スリーエム)
4,798税込5,278
1枚ほか
当日出荷から95日以内出荷
Z方向の熱伝導を最少に抑えながら、XY方向に良好に熱を伝えることができます。 最上層をポリマーフィルムで被覆しているために、良好な電気絶縁性を有します。 アクリル系の粘着剤を塗布してあるため、加工、固定が容易です。 打ち抜き加工のとき破片が発生しません。 多層構造のため、柔軟性に優れます。
用途小型電子機器のCPU、LED等の熱拡散。 フラットパネルディスプレイの熱拡散。 LED照明機器の熱拡散・熱伝導。
アルミテープ パイオランアルミテープパイオラン
24,980税込27,478
1箱(18巻)
10日以内出荷
アルミ箔とポリエチレンクロスを貼り合わせたテープです。セパレーターがないのでゴミを削減できます。しなやかでかつ高強度なので幅広い用途に使用できます。
用途冷暖房ダクト:保温・保冷パイプ被覆工事。保冷配管の被覆、住宅建築トラスコ品番567-0989材質基材:アルミ箔+ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.15シルバー長さ(m)25使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/10mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ/銅テープ