絞り込み
テープ幅(mm)
- 13(3)
- 19(4)
- 25(7)
- 38(1)
- 50(5)
- 100(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.06(1)
- 0.08(3)
- 0.085(1)
- 0.16(1)
- 0.18(3)
- 0.2(1)
- 0.28(1)
特長
- 絶縁(3)
- 耐久(1)
- 耐熱(5)
用途
保護用(1)
固定・仮止め用(1)
電気・電子用(3)
基材
- グラスファイバー(1)
- ポリイミド(5)
- ポリエチレン(5)
テープ長さ(m)
- 10(3)
- 20(5)
- 40(3)
10・20・40
色
オレンジ(4)
ブラック(2)
ホワイト(4)
オレンジ・ブラック・ホワイト
ブランド
- 中興化成工業
- モノタロウ(3)
- 3M(スリーエム)(102)
- 寺岡製作所(83)
- エスコ(34)
- 日東電工(旧:Permacel)(22)
- TRUSCO(15)
- 作新工業(8)
- イシマル産業(8)
- タカチ電機工業(7)
- コクゴ(6)
- アズワン(5)
- マクセル(5)
- ニチアス(5)
- エアロフレックス(5)
- 寺田(5)
- 日新EM(5)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- 旦暮商店(4)
- RS PRO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

ガラスクロス粘着テープ
中興化成工業(4件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻当日出荷耐熱性に優れた粘着テープです。耐熱区分H種(180℃)相当品です。コア径が3インチと大きく、握りやすくなっています。ガラス繊維の脱落が少なくなっています。用途電気機器の絶縁。高温条件下での仮止めや保護。色ホワイト連続使用温度(℃)180主な用途電気絶縁用、仮止め用、保護用粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)200絶縁破壊電圧(kV)6引張強度(N/10mm)280RoHS指令(10物質対応)対応
チューコーフロー 耐熱両面テープ
中興化成工業(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性で、シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。 電気絶縁性に優れています。用途高温時の仮固定、ハンダリフロー時の仮固定仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)250引張強度75N/10mm主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)250特性耐熱性
ポリイミド粘着テープ API-114A FR
中興化成工業(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷電気絶縁性に優れています。 テープ表面は耐磨耗性・表面平滑性に優れています。用途電気絶縁被覆、各種機器の絶縁用、他使用温度範囲(℃)250伸び(%)70主な用途電気・電子用最高使用温度(℃)250引張強度(N/25mm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐磨耗性、表面平滑性
超高分子量ポリエチレンテープ(帯電防止タイプ)
中興化成工業¥5,898~税込¥6,488~1巻当日出荷帯電防止タイプの超高分子量ポリエチレン粘着テープです。耐摩耗性に優れます。フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。セパレーター(剥離フィルム)付きの製品です。用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長。コンベヤガイドのライニング。静電気を嫌う工程に。材質基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ブラックタイプ切断にはカッターが必要長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)68RoHS指令(10物質対応)対応
超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X19X40
中興化成工業¥6,698税込¥7,3681巻当日出荷耐摩耗性に優れます。 フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。 40m巻きの長尺品です。 はく離紙付の製品です。用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニングトラスコ品番794-3962質量(g)228粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)80引張強度(N/10mm)84
超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X50X40
中興化成工業¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷耐摩耗性に優れます。 フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。 40m巻きの長尺品です。 はく離紙付の製品です。用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニングトラスコ品番788-7647質量(g)600粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)80引張強度(N/10mm)84
超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X25X40
中興化成工業¥8,798税込¥9,6781巻当日出荷耐摩耗性に優れます。 フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。 40m巻きの長尺品です。 はく離紙付の製品です。用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニングトラスコ品番788-7639質量(g)300粘着力(N/10mm)4最高使用温度(℃)80引張強度(N/10mm)84
ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X25X20M
中興化成工業¥7,598~税込¥8,358~1巻ほか当日出荷超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)75使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
超高分子量ポリエチレンテープ(帯電防止タイプ)
中興化成工業¥8,398~税込¥9,238~1巻当日出荷帯電防止タイプの超高分子量ポリエチレン粘着テープです。耐摩耗性に優れます。フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。セパレーター(剥離フィルム)付きの製品です。用途硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長。コンベヤガイドのライニング。静電気を嫌う工程に。材質基材:超高分子量ポリエチレン、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.28色ブラック備考切断にはカッターが必要長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)120
ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X19X20M
中興化成工業¥5,398~税込¥5,938~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)57使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X13X20M
中興化成工業¥3,898~税込¥4,288~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃) 電気絶縁性に優れています。用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)39使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)