絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(1)
- 50(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.062(1)
- 0.065(1)
- 0.2(1)
特長
- 絶縁(1)
- 耐寒(1)
- 耐熱(1)
用途
電気・電子用(2)
基材
- ポリイミド(2)
テープ長さ(m)
- 20(1)
- 33(1)
20・33
色
クリア(1)
グレー(1)
ブラウン(2)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
レッド(1)
クリア・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- tesa(テサ/テサテープ)
- モノタロウ(3)
- 3M(スリーエム)(61)
- 寺岡製作所(47)
- エスコ(25)
- 日東電工(旧:Permacel)(18)
- TRUSCO(15)
- 中興化成工業(10)
- 作新工業(8)
- イシマル産業(8)
- タカチ電機工業(7)
- マクセル(7)
- コクゴ(6)
- エアロフレックス(5)
- 旦暮商店(4)
- アズワン(3)
- 星和電機(SEIWA)(3)
- デンカエレクトロン(3)
- ケニス(3)
- 日東電工アメリカ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

電気絶縁用ビニールテープ 4251
tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1巻当日出荷厚さ(mm)0.2テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20主な用途電気絶縁用特性絶縁
ポリイミド粘着テープ テサ51408
tesa(テサ/テサテープ)¥2,398~税込¥2,638~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性、耐寒性(-200℃~250℃)に優れています。 優れた電気・機械・化学特性を有します。 再はく離性に優れています。用途特に耐熱性を必要とするモーター・トランスなどの層間絶縁、導体絶縁、モーターコイルの結束、引き出し口の固定に、プリント基盤ハンダ付け時の端子部マスキングに使用温度範囲(℃)-200~250連続使用温度(℃)260(短時間)主な用途電気絶縁用破壊電圧(kV)7.5特性耐熱性、耐寒性
テサ 51407 汎用ポリイミド基材テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥2,998~税込¥3,298~1巻6日以内出荷<特長>。・耐熱性(最高260℃)。・UL510と同等レベルの難燃性。・高い耐薬品性と絶縁耐力。・マスキング用途で糊残り無く剥がせる用途<用途>。・粉体塗装や亜鉛メッキなどの高温マスキングにお使いいただけます。・はんだ付けマスキングに適します。・ワイヤーやケーブルの巻き付け等、絶縁用途にもお使いいただけます。色茶基材ポリイミド粘着剤シリコーン系テープ厚さ(μm)62引張強度(N/cm)40RoHS指令(10物質対応)対応