絞り込み
テープ幅(mm)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(2)
- 50(2)
- 100(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.07(1)
- 0.32(1)
- 1.3(1)
- 2(1)
- 3(1)
特長
- 強力(1)
- 柔軟(1)
- 耐熱(2)
用途
保護用(2)
基材
- 銅箔(1)
テープ長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
10・20・30
色
ブロンズ(1)
ブロンズ
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(3)
- 3M(スリーエム)(61)
- 寺岡製作所(47)
- エスコ(24)
- 日東電工(旧:Permacel)(22)
- TRUSCO(15)
- 中興化成工業(10)
- 作新工業(8)
- イシマル産業(8)
- タカチ電機工業(7)
- コクゴ(6)
- マクセル(5)
- エアロフレックス(5)
- 旦暮商店(4)
- アズワン(3)
- 星和電機(SEIWA)(3)
- tesa(テサ/テサテープ)(3)
- デンカエレクトロン(3)
- 日東電工アメリカ(3)
- ブランドをもっと見る
特価

生体溶解性繊維テープ AES1100
ケニス¥7,798~税込¥8,578~1巻当日出荷から5日以内出荷生体内での残存性が低く、安全性に優れています。 耐熱性・断熱性・遮音性に優れ、ステンレス補強線により高温下でも引張強度を保持します。断熱被覆・耐熱パッキングに適しています。 耐薬品性が高く、溶解金属からの侵食にも耐えられます。使用温度範囲(℃)1000テープ長さ(m)30主な用途断熱被覆・耐熱パッキング最高使用温度(℃)1000織り方平織特性耐熱性・断熱性・遮音性材質(補強材)ステンレス線
銅箔粘着テープ
ケニス¥1,498~税込¥1,648~1巻翌々日出荷シールド特性に優れており、手で切断でき作業性に優れています。 背面にハンダ付けも可能です。色ブロンズ使用温度範囲(℃)0~80粘着力(N/10mm)3.92引張強度(N/10mm)98.1
アルミナテープ
ケニス¥38,980~税込¥42,878~1巻5日以内出荷耐熱性に優れ、加熱後も優れた強度・柔軟性を有します。 高強度・高弾性率で、加工性・耐食性・遮熱性にも優れています。使用温度範囲(℃)1200最高使用温度(℃)1200繊維径(μm)7~10