絞り込み
材質
  • アルミ(15)
  • スチール(4)
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(24)
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(260)
  • LAMP(スガツネ工業)(216)
  • ハーフェレ(193)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(182)
  • エスコ(137)
  • 栃木屋(81)
  • ジョー・プリンス竹下(66)
  • SUGICO(スギコ)(56)
  • RS PRO(48)
  • ホシモト(30)
  • シブタニ(19)
  • MK(丸喜金属本社)(17)
  • TRUSCO(16)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
  • MIYOSHI(小西製作所)(12)
  • 水本機械製作所(7)
  • フジテック・ジャパン(6)
  • 末広金具(SUEHIRO)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(15)
スチール(4)
ステンレス(2)
樹脂(24)
  • アーチ グリップ イマオコーポレーション

    アーチ グリップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様-タイプ六角穴付きボルト寸法D(mm)-寸法E(mm)-材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法J(Φmm)-
  • キャリア ハンドル イマオコーポレーション

    キャリア ハンドル

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    許容荷重(N)400色(カバー)ブラック色(グリップ)ブラック
  • AGS アーチグリップ イマオコーポレーション

    AGS アーチグリップ

    イマオコーポレーション
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-
  • AGR アーチグリップ イマオコーポレーション

    AGR アーチグリップ

    イマオコーポレーション
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • AG1・AG2 アーチグリップ イマオコーポレーション

    AG1・AG2 アーチグリップ

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    AG1タイプは高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    許容荷重(N)1000
  • ラウンド アルミ ハンドル イマオコーポレーション

    ラウンド アルミ ハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    底部のめねじで裏から取り付けます。
    種別アーチ型径(Φmm)10ねじ径M5ねじ長さ(mm)10寸法A(mm)-ねじ寸法M5×0.8
  • スクゥエア アルミ ハンドル イマオコーポレーション

    スクゥエア アルミ ハンドル

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500材質(ボルト)スチール
  • CA-187・CA-205 キャリアハンドル イマオコーポレーション

    CA-187・CA-205 キャリアハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    許容荷重(N)300
  • EWH エルゴウイングハンドル イマオコーポレーション

    EWH エルゴウイングハンドル

    イマオコーポレーション
    819税込901
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 カバーの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 カバーは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
    質量(g)26
  • ESH エルゴセーフティハンドル イマオコーポレーション

    ESH エルゴセーフティハンドル

    イマオコーポレーション
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    作業者の指を保護する安全カバー付です。(カバーの取付け取外しは、簡単に行えます) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 カバーの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 カバーは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
    質量(g)33
  • EAG エルゴアーチグリップ イマオコーポレーション

    EAG エルゴアーチグリップ

    イマオコーポレーション
    869税込956
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 通し穴タイプは、六角穴付ボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
  • アーチ グリップ イマオコーポレーション

    アーチ グリップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    握りやすい丸アーム
    仕様-材質(グリップ)フェノール樹脂寸法F(Φmm)-材質(インサート)黄銅色(グリップ)ブラック
  • ラウンドアルミハンドル RD3 RD3-120B イマオコーポレーション

    ラウンドアルミハンドル RD3 RD3-120B

    イマオコーポレーション
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂L120質量(g)45許容荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • SQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドル イマオコーポレーション

    SQ3・SQ4・SQ5 スクゥエアアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SQ3SQ5タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8
  • UN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドル イマオコーポレーション

    UN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドル

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軽量でシンプルなデザインに仕上げてあります。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
  • MH7 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH7 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    MH7-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります。
    許容荷重(N)1000
  • SRH4 ステンレスラウンドハンドル イマオコーポレーション

    SRH4 ステンレスラウンドハンドル

    イマオコーポレーション
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    脚部がトランペットスタイルの為、埃等が溜まりませんので清掃が容易に行えます。 衛生的な環境での使用に最適です。
    許容荷重(N)1000
  • RD4 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーション

    RD4 ラウンドアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    ねじ径M5許容荷重(N)500
  • RD3 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーション

    RD3 ラウンドアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別アーチ型材質(本体)アルミニウム径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500表面処理(本体)アルマイト塗装
  • RD2 ラウンドアルミハンドル イマオコーポレーション

    RD2 ラウンドアルミハンドル

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)45許容荷重(N)500表面処理(本体)アルマイト塗装
  • EAG-SA エルゴアーチグリップ(抗菌仕様) イマオコーポレーション

    EAG-SA エルゴアーチグリップ(抗菌仕様)

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    銀イオンと添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。(抗菌効果の基準である JIS Z 2801 をクリア) 洗浄しても抗菌特性は変わりません。 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。 握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でのご使用は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップは搬送中の傷や汚れから防止する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)58RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドアルミハンドル RD2 RD2-180N イマオコーポレーション

    ラウンドアルミハンドル RD2 RD2-180N

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    ・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂L180質量(g)114寸法Lf(mm)10許容荷重(N)500MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドアルミハンドル RD1 RD1-100N イマオコーポレーション

    ラウンドアルミハンドル RD1 RD1-100N

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    ・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂ナチュラルL100質量(g)32U3許容荷重(N)500高さE(mm)パネル:132.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドアルミハンドル RD1 RD1-88B イマオコーポレーション

    ラウンドアルミハンドル RD1 RD1-88B

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂ブラックL88質量(g)29U3許容荷重(N)500高さE(mm)パネル:132.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドアルミハンドル RD1 RD1-88N イマオコーポレーション

    ラウンドアルミハンドル RD1 RD1-88N

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    ・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂ナチュラルL88質量(g)29U3許容荷重(N)500高さE(mm)パネル:132.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドアルミハンドル RD2 RD2-120N イマオコーポレーション

    ラウンドアルミハンドル RD2 RD2-120N

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂L120質量(g)84寸法Lf(mm)10許容荷重(N)500MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドアルミハンドル RD1 RD1-120N イマオコーポレーション

    ラウンドアルミハンドル RD1 RD1-120N

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    ・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂ナチュラルL120質量(g)37U4許容荷重(N)500高さE(mm)パネル:177RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドアルミハンドル RD1 RD1-120B イマオコーポレーション

    ラウンドアルミハンドル RD1 RD1-120B

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂ブラックL120質量(g)37U4許容荷重(N)500高さE(mm)パネル:177RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドアルミハンドル RD1 RD1-100B イマオコーポレーション

    ラウンドアルミハンドル RD1 RD1-100B

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂ブラックL100質量(g)32U3許容荷重(N)500高さE(mm)パネル:132.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドアルミハンドル RD2 RD2-180B イマオコーポレーション

    ラウンドアルミハンドル RD2 RD2-180B

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂L180質量(g)114寸法Lf(mm)10許容荷重(N)500MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドアルミハンドル RD3 RD3-120N イマオコーポレーション

    ラウンドアルミハンドル RD3 RD3-120N

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂L120質量(g)45許容荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドアルミハンドル RD3 RD3-86B イマオコーポレーション

    ラウンドアルミハンドル RD3 RD3-86B

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂L86質量(g)37許容荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルハンドル UN2 イマオコーポレーション

    ユニバーサルハンドル UN2

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    軽量でシンプルなデザインです。 エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品
    材質エルボ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック質量(g)57タイプUN2寸法L(mm)180材質(グリップ)アルミニウム(A6N01S)、アルマイト表面処理、梨地仕上げ、つや消しナチュラル許容荷重(N)500パネル高さ(mm)221.5
  • アーチグリップ VD-AGR イマオコーポレーション

    アーチグリップ VD-AGR

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    異物混入対策に適した製品 丸みがあり、握り心地の良い形状 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 HACCP対策に有効な青色樹脂製グリップ
    つや消しシグナルブルー使用温度範囲(℃)-30~130材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(インサート)SUS303
  • アーチグリップ MD-AGR イマオコーポレーション

    アーチグリップ MD-AGR

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    異物混入対策に適した製品 丸みがあり、握り心地の良い形状 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 金属検出機対応樹脂製グリップ
    つや消しグリーンブル使用温度範囲(℃)-30~130材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(インサート)SUS303
  • アーチ グリップ AGRF・AGRR形 イマオコーポレーション

    アーチ グリップ AGRF・AGRR形

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    取付方向が選べます。
    使用温度範囲(℃)-30~130色(キャップ)つや消しブラック色(グリップ)ブラック表面処理(グリップ)光沢仕上げ
  • 小型アーチグリップ イマオコーポレーション

    小型アーチグリップ

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
    使用温度範囲(℃)-30~130色(グリップ)つや消しブラック材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
  • ETH エルゴチューブラーハンドル イマオコーポレーション

    ETH エルゴチューブラーハンドル

    イマオコーポレーション
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    エルボ内部の六角穴付きボルトを締付けることによりグリップの回転を防ぎます。 ハンドル内側からはM10の六角穴付きボルト、または六角ボルトを使用し、外側からはボルトを挿入し、六角ナットにて取付けできます。 サイドキャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)397RoHS指令(10物質対応)対応
  • HH25 ハイヒールハンドル イマオコーポレーション

    HH25 ハイヒールハンドル

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。 防錆に優れたSUS304を使用。グリップ位置を高くオフセットし、握りやすくしました。
    許容荷重(N)1000
  • MH17・MH18 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH17・MH18 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。 グリップには防錆に優れたSUS304を使用。
    許容荷重(N)800RoHS指令(10物質対応)対応
取手・引手