カテゴリ
絞り込み
材質
- アルミ(22)
- スチール(11)
- ステンレス(6)
- 樹脂(29)
- 鋳鉄(10)
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(3)
- TAKIGEN(タキゲン)(737)
- LAMP(スガツネ工業)(310)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(252)
- ハーフェレ(193)
- ジョー・プリンス竹下(190)
- エスコ(166)
- 栃木屋(166)
- RS PRO(120)
- ホシモト(97)
- MIYOSHI(小西製作所)(60)
- SUGICO(スギコ)(56)
- シブタニ(42)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(37)
- MK(丸喜金属本社)(22)
- TRUSCO(20)
- 三木プーリ(10)
- 水本機械製作所(10)
- ノーブランド(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(77)
特価

SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から9日以内出荷角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)
イマオコーポレーション(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)FCD450タイプオフセットクランク、角穴、握り無し種類クランク表面処理(本体)防錆油塗布
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から12日以内出荷タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)FCD450タイプストレートクランク、角穴、握り無し種類クランク表面処理(本体)防錆油塗布
丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷タイプER型回転握り付き種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
ALV アルミ朝顔型ハンドル車
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥2,390~税込¥2,629~1個当日出荷から5日以内出荷種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
AGS アーチグリップ
イマオコーポレーション¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-
丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷タイプ握りなし種類朝顔寸法J(mm)-寸法K(mm)-材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
TH-N 角型Tハンドル
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。使用温度範囲(℃)-30~130耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック
ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個6日以内出荷から12日以内出荷オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
AGR アーチグリップ
イマオコーポレーション¥939~税込¥1,033~1個翌々日出荷から5日以内出荷握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
SH スピードハンドル
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷種別スピードハンドル材質(本体)FCD450寸法L(mm)-寸法D1(Φmm)-寸法M(mm)-寸法R(mm)-寸法B(Φmm)-色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし
イマオコーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1個6日以内出荷から12日以内出荷指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
アルミニウム 安全 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)
イマオコーポレーション¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から7日以内出荷アルミニウム製で鋼製品の約1/3の質量です。 握りはSFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。種類ソリッド材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
ボアードクランクハンドル(回転握り付き)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。使用温度範囲(℃)0~90
AG1・AG2 アーチグリップ
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から5日以内出荷AG1タイプは高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。許容荷重(N)1000
NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車
イマオコーポレーション¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類ツインスポーク表面処理(本体)電解研磨
ラウンド アルミ ハンドル
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷底部のめねじで裏から取り付けます。種別アーチ型径(Φmm)10ねじ径M5ねじ長さ(mm)10寸法A(mm)-ねじ寸法M5×0.8
ディスク型 アルミニウム ハンドル車
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷樹脂製の回転握り付きです。 腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。タイプRG型回転握り付き種類ディスク寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-材質(握り)フェノール樹脂表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
スクゥエア アルミ ハンドル
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌々日出荷種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500材質(ボルト)スチール
安全 ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥8,698~税込¥9,568~1個6日以内出荷から12日以内出荷仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。種類朝顔材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
安全アジャストT型ハンドル
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷から5日以内出荷ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。使用温度範囲(℃)-30~130ハンドル色つや消しブラック色(キャップ)ブラック
EWH エルゴウイングハンドル
イマオコーポレーション¥819税込¥9011個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 カバーの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 カバーは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。質量(g)26
ESH エルゴセーフティハンドル
イマオコーポレーション¥939税込¥1,0331個翌々日出荷から5日以内出荷作業者の指を保護する安全カバー付です。(カバーの取付け取外しは、簡単に行えます) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 カバーの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 カバーは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。質量(g)33
EAG エルゴアーチグリップ
イマオコーポレーション¥869~税込¥956~1個当日出荷から5日以内出荷握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。 通し穴タイプは、六角穴付ボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
小型 アルミニウム ハンドル車
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷AHR は樹脂製の回転握り付きです。 アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
アルミニウム 安全 ハンドル車
イマオコーポレーション¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷・樹脂製の折り曲げ回転握り付きです。・ボスは鋼製インサートを使用しています。・未使用時には、握りがたおせる安全なハンドル車です。ボスセンター穴径: 12(H8)タイプ握り付きハンドル種類ソリッド寸法H(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-寸法G(Φmm)-