絞り込み
材質
- アルミ(5)
- ステンレス(9)
- 亜鉛合金(6)
- 樹脂(1)
ブランド
- シブタニ
- ハーフェレ(192)
- LAMP(スガツネ工業)(150)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(145)
- 栃木屋(81)
- ジョー・プリンス竹下(61)
- SUGICO(スギコ)(55)
- イマオコーポレーション(50)
- エスコ(32)
- ホシモト(30)
- MK(丸喜金属本社)(17)
- TRUSCO(16)
- TAKIGEN(タキゲン)(13)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- 水本機械製作所(8)
- フジテック・ジャパン(6)
- 末広金具(SUEHIRO)(6)
- ノーブランド(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
「材質」から絞り込む
アルミ(5)
ステンレス(9)
亜鉛合金(6)
樹脂(1)

SUS丸棒取手(雌ねじタイプ)
シブタニ¥289~税込¥318~1本当日出荷から4日以内出荷各種機器に合わせてサイズが選べます。用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付き取手
シブタニ¥159~税込¥175~1本当日出荷から4日以内出荷取付部が隠せる、意匠性の高い樹脂取手です。面付タイプのため取付が簡単です。キャップが本体と一体型なので、取付時に紛失する心配がありません。シボ加工により、握りやすくソフトな手触りです。樹脂製のため軽量です。用途車両、特装車、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ポリプロピレン(PP)/生地(ブラック)、表面シボRoHS指令(10物質対応)対応
丸棒取手(取付台座付・ステンレスタイプ)
シブタニ¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。表側から取り付けが可能です。用途分電盤・配電盤、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨製品質量(g)155RoHS指令(10物質対応)対応
アルミグリップ(楕円形・ショットブラスト仕上げ)
シブタニ¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷サイズバリエーションの豊かな取手です。楕円形で、握りやすい形状です。アルミ製のため、軽量です。ショットブラスト仕上げにより、手触りの良い質感です。用途車両、機械など材質/仕上アルミ押出材(A6063S-T5)/ショットブラスト+アルマイト(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付き取手
シブタニ¥329税込¥3621本4日以内出荷取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。用途車両、機械など材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂タイプAタイプ仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(ブラック)製品質量(g)70RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)230(23kgf)
ショーケース取手
シブタニ¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ETP-119-1と同じ取付ピッチです。取替にも優れた製品で、ETP-119-1の取付痕を隠せます。用途空調冷熱、機械、ショーケースなど材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ASA樹脂寸法(mm)図面通り仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(グレー)製品質量(g)483RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)800(82kgf)
取手
シブタニ¥369~税込¥406~1本4日以内出荷から13日以内出荷各種機器に合わせてサイズが選べます。用途機械など付属品座金(EB-201)2個・スプリングワッシャー・ナット材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付き取手
シブタニ¥499税込¥5491個6日以内出荷取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。用途車両、機械など材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂タイプBタイプ仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(ブラック)製品質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)450(46kgf)
アルミグリップ
シブタニ¥4,598~税込¥5,058~1本4日以内出荷大型ですが軽量な取手です。用途車両、機械など材質/仕上アルミ押出材(A6063S-T5)/ショットブラスト+アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
SUS丸棒取手(傾斜タイプ)
シブタニ¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷豊富なサイズで幅広い用途に対応します。用途通信機器、事務機器、機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨ねじ径M5製品質量(g)148RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)360(37kgf)
座金(ステンレスタイプ)
シブタニ¥129~税込¥142~1袋(2個)4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途ETP-114/115/116/117用化粧座金材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
SUS丸棒取手(傾斜タイプ)
シブタニ¥839税込¥9231本欠品中傾斜付きで握りやすい設計です。用途機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨製品質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)150(15kgf)
ステンレス丸棒取手(めねじタイプ)
シブタニ¥509税込¥5601本5日以内出荷各種機器に合わせてサイズが選べます。トラスコ品番734-0414材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨全長(mm)108色シルバー径(Φmm)8ねじ径M5全高(mm)31寸法R(mm)8取付ピッチ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)11.5
ステンレス傾斜付丸棒取手(めねじタイプ)
シブタニ¥619税込¥6811本5日以内出荷傾斜付きで握りやすい設計です。トラスコ品番734-0429材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バフ研磨全長(mm)128色シルバー径(Φmm)8ねじ径M5全高(mm)40寸法R(mm)8取付ピッチ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)10
アルミグリップ(アルマイトシルバー/サテンブラック塗装)
シブタニ¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷アルミ製のため、軽量です。豊富なサイズバリエーションを取り揃えております。素材感を活かしたアルマイトシルバーと、手触りの良いサテンブラック塗装をお選びいただけます。用途車両、機械など材質グリップ:アルミ押出材(A6063S-T5),ブラケット:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)1000(102kgf)
アルミグリップ(アーチ型)
シブタニ¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷アルミ製のため、軽量です。アーチ型で握りやすい形状です。光沢をおさえた落ち着きのある表面仕上げです。用途厨房機器、ショーケース、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上アルミダイキャスト(ADC)/焼付塗装(シルバー)製品質量(g)330RoHS指令(10物質対応)対応
アルミグリップ(丸型)
シブタニ¥3,698~税込¥4,068~1本4日以内出荷余裕のあるサイズ感に加え、アルミ製で軽量です。グリップに押出材を採用し、豊富な長さ違いに対応しています。手触りの良いエッチング+アルマイト仕上げです。ブラケットのやわらかい曲面が、手に良く馴染みます。左右兼用型です。用途車両、機械など材質グリップ:アルミ押出材(A6061S-T6),ブラケット:アルミダイキャスト(ADC)仕上グリップ:エッチング+アルマイト,ブラケット:焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)560(57kgf)
キャップ付き取手
シブタニ¥679~税込¥747~1本4日以内出荷パネルの表側かた取り付けが可能です。用途機械など材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ASA樹脂仕上取手:焼付塗装(シルバー),キャップ:生地(ホワイト)RoHS指令(10物質対応)対応
取手
シブタニ¥849~税込¥934~1本4日以内出荷各種機器に合わせてサイズが選べます。用途機械など材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)370(38kgf)