絞り込み
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(13)
  • ステンレス(78)
  • ポリアミド (PA6 GF30)(1)
  • 亜鉛合金(71)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(11)
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(7)
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • LAMP(スガツネ工業)(231)
  • ハーフェレ(192)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(178)
  • イマオコーポレーション(172)
  • 栃木屋(166)
  • TAKIGEN(タキゲン)(103)
  • ホシモト(93)
  • MIYOSHI(小西製作所)(60)
  • エスコ(59)
  • SUGICO(スギコ)(56)
  • シブタニ(43)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(37)
  • MK(丸喜金属本社)(22)
  • TRUSCO(20)
  • 水本機械製作所(12)
  • ノーブランド(7)
  • フジテック・ジャパン(6)
  • 末広金具(SUEHIRO)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(154)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス丸棒取手(落込タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス丸棒取手(落込タイプ)

    ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取り外しハンドル(ZDC タイプ) ジョー・プリンス竹下

    取り外しハンドル(ZDC タイプ)

    ジョー・プリンス竹下(19件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
    材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)54仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス落込取手プレート付 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス落込取手プレート付

    ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
    用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半回転取手 ジョー・プリンス竹下

    半回転取手

    ジョー・プリンス竹下
    879税込967
    1個
    当日出荷
    用途建築、家具汎用、床下収納庫付属品M4なべ小ネジ2本、ブラケット1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS樹脂取付板厚(mm)12~16許容荷重(N[kgf])130(13.3)
  • ステンレス丸棒取手(スタッド付) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス丸棒取手(スタッド付)

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
    用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個材質ステンレス鋼棒(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット樹脂取手 ジョー・プリンス竹下

    マグネット樹脂取手

    ジョー・プリンス竹下
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ・鉄製扉の開閉操作時に使用します。・磁石によって扉に吸着するため取り外し可能。・磁石全体をゴムのような柔らかい樹脂で包み込んでいるため、着磁面を傷つけず、扉の開閉ができます。・取手を扉面に対し、約45°傾けた状態でゆっくりと扉に当ててから、取り付け・取り外しを行って下さい。
    用途点検口扉材質ポリアミド(PA6 GF30)+TPR+ネオジム磁石仕上黒色
  • ステンレス角型平面取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス角型平面取手

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    1,689税込1,858
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 取手は引き起こした状態を保持することができます。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
    用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)246仕上ヘア-ライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス揚蓋取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス揚蓋取手

    ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
    1,900税込2,090
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 パネル面からの突起が少ないデザインです。
    用途床下収納庫、点検口扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)190仕上ヘア-ライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])700[71.4]RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダード型ハンドル ジョー・プリンス竹下

    スタンダード型ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    普及型ハンドルです。
    用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上
  • ステンレストランク取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレストランク取手

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    984税込1,082
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途水処理施設材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)179仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])270[27.6]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付) ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル シリンダー鍵付(非常解錠装置付)

    ジョー・プリンス竹下(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ・左右兼用型です。 ・ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 ・裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等付属品鍵2本 , 専用止金1個 ,M4 座金組込ネジ 4 本仕様非常解錠装置付材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクローム色塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】シリンダー部分を押すとハンドルが起き上がり解錠できます。【非常解錠】施錠状態でも本体裏側のツマミを押し下げるだけのワンタッチ操作で解錠することができます。取付板厚(mm)~3使用例点検口扉 , 制御盤扉 , 配電盤扉 , 小型キャビネット等RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)209
  • 笹型ハンドル ジョー・プリンス竹下

    笹型ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    普及型ハンドルです。
    用途厨房機器、配電盤扉、分電盤扉、工作機械、消火器ボックス材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可倒式取手(スタッド付) ジョー・プリンス竹下

    可倒式取手(スタッド付)

    ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    折りたたみできる取手です。
    用途科学機器、通信機器付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個材質軟鋼線材(SWRM)質量(g)121仕上クロームメッキ仕上取付板厚(mm)~4許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス平面取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス平面取手

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    1,479税込1,627
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手底は水抜き構造です。 突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
    用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘア-ライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーロット用ハンドル ジョー・プリンス竹下

    キーロット用ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    対応ハンドル本体はPH-58、PH-58-PLAです。
    材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上梨地ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型取り外しハンドル ジョー・プリンス竹下

    丸型取り外しハンドル

    ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    普及型取り外しハンドルです。
    用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)68仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4
  • ステンレス回転取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス回転取手

    ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途建築、家具汎用付属品M3 皿木ネジ× 2 本材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)38仕上ヘアーライン仕上許容荷重(N[kgf])100[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス丸棒取手(スタッドナシ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス丸棒取手(スタッドナシ)

    ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。
    用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器材質ステンレス鋼棒(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手 ジョー・プリンス竹下

    取手

    ジョー・プリンス竹下(11件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    用途カバン、ケース、キャビネット材質ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)24仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ許容荷重(N[kgf])60[6.1]RoHS指令(10物質対応)対応
  • A 型トランク取手 ジョー・プリンス竹下

    A 型トランク取手

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    普及型のトランク取手です。
    用途各種キャビネット、コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス蓋付キーロット ジョー・プリンス竹下

    ステンレス蓋付キーロット

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    639税込703
    1個
    欠品中
    左右兼用型です。 ステンレス製の蓋を使用しているので、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途点検口扉、制御盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)区分建築質量(g)66仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレストランク取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレストランク取手

    ジョー・プリンス竹下
    479税込527
    1個
    当日出荷
    用途各種ボックス、コンテナ材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨許容荷重(N[kgf])370{37.7}RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス埋込引手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス埋込引手

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途防火扉付属品M4 皿小ネジ材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上
  • ブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下

    ブラカンハンドル

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。 PH-42CYのパネルカットでも取り付け可能です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上クロームメッキ仕上操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ取手 ジョー・プリンス竹下

    パイプ取手

    ジョー・プリンス竹下
    949税込1,044
    1個
    欠品中
    用途一般機器、設備材質ポリアミド(PA6 GF30)+アルミニウム(Al)仕上黒色+アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスバネ入トランク取手(グリップ付) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスバネ入トランク取手(グリップ付)

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。 バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
    用途各種キャビネット、コンテナ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)+天然ゴム(NR)仕上電解研磨+黒色
  • ステンレスA 型トランク取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレスA 型トランク取手

    ジョー・プリンス竹下(11件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型のトランク取手です。
    用途厨房機器、医療機器、船舶、水処理関連材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水キーロット ジョー・プリンス竹下

    防水キーロット

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    普及型取り外しハンドルです。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)74仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • LH 型キーロット用ハンドル ジョー・プリンス竹下

    LH 型キーロット用ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    対応ハンドル本体はPH-56-SUS、PH-57-SUSです。
    材質ステンレス鋼(SUS-304)区分建築質量(g)41仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手 ジョー・プリンス竹下

    取手

    ジョー・プリンス竹下(16件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    用途カバン、ケース、キャビネット付属品M5 トラスネジ× 2 本、ワッシャ× 2 枚材質ポリエチレン(PE)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)86仕上黒色+ クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])110[11.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    ステンレス丸型平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・プッシュボタンを押しながら解錠するため、誤操作を防止できます。 ・ハンドル、ケース共にステンレスカバー付きです。 ・ブラケット方式のため、取り付けが簡単です。 ・防塵シャッター付きです。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304)仕上亜鉛メッキクロメート処理+鏡面研磨取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。取付板厚(mm)1~1.6使用例点検口扉 , ガスチャンバー , トランクルームRoHS指令(10物質対応)対応
  • 回転取手 ジョー・プリンス竹下

    回転取手

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    取手の先端が丸く、安全性に優れています。 内止めタイプの回転取手で美観に優れています。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、消火栓扉、スチールドア、空調機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上シルバー色塗装仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス半回転取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス半回転取手

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途建築、家具汎用付属品M3 皿木ネジ× 2 本材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)18仕上ヘアーライン仕上許容荷重(N[kgf])80[8.2]RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手 ジョー・プリンス竹下

    エアータイトグレモンハンドル(ローラー付) 左勝手

    ジョー・プリンス竹下
    12,590税込13,849
    1個
    当日出荷
    ローラー締め込みタイプのグレモンハンドルです。 左勝手です。 ハンドルには解錠方向へのバネを内蔵しています。 強力密閉が可能です。 防音扉用に設計された製品です。
    用途防音扉、大型密閉扉付属品M5丸皿小ネジ×6本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)勝手仕上サテンクロームメッキ適合扉厚(mm)40~55
  • スイングハンドル ジョー・プリンス竹下

    スイングハンドル

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ・左右兼用型です。 ・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 ・丸みを帯びた握りやすいデザインです。 ・Oリング付きです。 ・防水パッキンを備えると防水タイプとして使用できます。(※防水パッキンは別売りです) ・防水性能:IPX5相当(※防水パッキンは別売りです) ・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。 ・防塵シャッター付きです。
    用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上サテンクロームメッキクリアー塗装取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。操作方法【ハンドルの操作】ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。【解錠方法】ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボタン付丸型平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    ボタン付丸型平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    左右兼用型です。 いたずら防止用のボタンが装着されています。 PH-71Mとセットで使用できます。
    用途点検口扉、スチールドア、医療機器、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法プッシュボタンを押しながら、ハンドルを右(左)に回転させると、解錠できます。取付板厚(mm)~7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス長座付取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス長座付取手

    ジョー・プリンス竹下
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途屋内外の大型、小型扉材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨推奨ねじM5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • バネ入トランク取手(グリップ付) ジョー・プリンス竹下

    バネ入トランク取手(グリップ付)

    ジョー・プリンス竹下(12件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
    用途各種キャビネット、コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)235仕上クロームメッキ仕上許容荷重(N[kgf])850[86.8]RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーロット ストップ機構付 ジョー・プリンス竹下

    キーロット ストップ機構付

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    左右兼用型です。 止金が下がらないようにロック機構が内蔵されています。
    用途配電盤扉、点検口扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)85仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。ハンドルを押しながら回転させると解錠できます。取付板厚(mm)~14RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製二ツ穴取手 ジョー・プリンス竹下

    樹脂製二ツ穴取手

    ジョー・プリンス竹下
    679税込747
    1個
    当日出荷
    樹脂製の普及型取手です。
    用途一般機器、設備材質ポリアミド(PA)仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応

ハンドル・取っ手・グリップ』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドル、取手