絞り込み
材質
  • アルミ(30)
  • スチール(10)
  • ステンレス(19)
  • 亜鉛合金(3)
  • 樹脂(7)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(260)
  • LAMP(スガツネ工業)(216)
  • ハーフェレ(194)
  • エスコ(141)
  • 栃木屋(81)
  • イマオコーポレーション(74)
  • ジョー・プリンス竹下(66)
  • SUGICO(スギコ)(54)
  • RS PRO(49)
  • ホシモト(30)
  • シブタニ(19)
  • MK(丸喜金属本社)(17)
  • TRUSCO(16)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
  • MIYOSHI(小西製作所)(12)
  • 水本機械製作所(7)
  • フジテック・ジャパン(6)
  • 末広金具(SUEHIRO)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(30)
スチール(10)
ステンレス(19)
亜鉛合金(3)
樹脂(7)
黄銅(真鍮)(2)
  • プラキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
    材質ガラス繊維強化ナイロン6
  • UPC プラキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UPC プラキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
    材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
  • UNF U取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UNF U取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • UNFA アルミU取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UNFA アルミU取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ標準タイプ寸法H(mm)37寸法A(mm)10寸法h(mm)27許容荷重(N)1000
  • UAF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UAF アルミ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • UPF プラ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UPF プラ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    全色ともマット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
    材質(取っ手部)ガラス繊維強化ナイロン、(ネジ部)黄銅許容荷重(N)500
  • TGY・TG ステンレス取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    TGY・TG ステンレス取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス表面処理バフ研磨許容荷重(N)1000
  • UJF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UJF アルミ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6)を使用して取り付けてください。握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。
  • プラキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラキャビネット取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UFCS ステンレスキャビネットチューブラ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    879税込967
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質(パイプ)ステンレス製ブラケットつや消し黒許容荷重(N)500
  • UIC アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UIC アルミキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • UAC アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UAC アルミキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    前面から取りつける取っ手。握りやすく、力がかかりやすい形状です。
  • TA プラ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    TA プラ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    809税込890
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質フェノール樹脂許容荷重(N)500
  • NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK M&M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷から18日以内出荷
    ・オフセットタイプ。・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。・座金が付属しています(UHF-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。・表面処理が選択できます。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)
    種別スティール取っ手許容荷重(N)1000穴の形状六角穴
  • ステンレスキャビネット取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスキャビネット取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    前面取りつけタイプの片持ち取っ手。 取りつけ穴はボルト穴用キャップでカバーできるため、ゴミやほこりがたまりにくい形状です。 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。
    寸法A(mm)25寸法A1(mm)28寸法B(mm)40寸法C(mm)13.3寸法F(mm)10寸法h(mm)38寸法H(mm)57寸法H2(mm)28寸法L(mm)162寸法P(mm)20寸法R(mm)8.3許容荷重(N)1000材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(各色)、(ボルト穴用キャップ)ポリアセタール(各色)、(六角穴付きボルト(ねじ付属サービス))SUSXM7
  • U取っ手 - 座金つき NBK(鍋屋バイテック会社)

    U取っ手 - 座金つき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    679税込747
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • UAP アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UAP アルミ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    材質アルミニウム製許容荷重(N)1000
  • UFC アルミキャビネットチューブラ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UFC アルミキャビネットチューブラ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    許容荷重(N)500
  • B4 取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    B4 取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)5560破壊荷重(N)9340
  • プラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • U取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    U取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    829税込912
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • U取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    U取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    649税込714
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    取りつけ寸法は、100mm-500mmのワイドバリエーション。 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。 握りやすく、力がかかりやすい形状です。
    寸法H(mm)51寸法A(mm)20寸法M(mm)M6寸法h(mm)38寸法Lf(mm)10許容荷重(N)1000
  • ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレス取っ手 - ハイジェニックデザイン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ハイジェニックデザインの取っ手。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。 ハイジェニックデザインについて 取りつけ面のすき間をシールリング[[FSRN-HD]]でシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。 表面の仕上げはRa0.8μm未満。清掃性にすぐれています。 シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。 EHEDG(欧州衛生工学設計グループ)が定めるガイドラインに準拠しています。 使用可能温度:-25℃~150℃ 商品記号により、表面処理が選択できます。 [[USP-A4-HD]]----ショットブラスト [[USP-A4-HP-HD]]----研磨
    寸法Lf(mm)12許容荷重(N)1000
  • UZBC チューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UZBC チューブラ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キャップ色ライトグレー許容荷重(N)1000
  • UXAF チューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UXAF チューブラ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    寸法H(mm)66寸法d(mm)28寸法A(mm)32寸法D(mm)25寸法B(mm)14寸法M(mm)M8寸法h(mm)36寸法Lf(mm)15許容荷重(N)1000
  • UPAC アルミ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UPAC アルミ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    D12.5許容荷重(N)1000
  • UFF フィンガーU取手(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    UFF フィンガーU取手(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    寸法Lf(mm)9寸法M(mm)M4許容荷重(N)1000
  • リトラクタブル取手(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    リトラクタブル取手(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミニウムD12許容荷重(N)600
  • URH リトラクタブル取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    URH リトラクタブル取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    D18許容荷重(N)1000
  • ULF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ULF アルミ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • UAFS ステンレス取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UAFS ステンレス取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    表面処理ショットブラスト許容荷重(N)1000
  • TF コパー取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    TF コパー取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    材質黄銅表面処理クロムメッキ許容荷重(N)1000
  • ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレス取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • NBK トッテ NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK トッテ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    ・スイッチとLEDを組み合わせたプラスティック取っ手。設計・施工の手間を削減します。・押ボタンスイッチは接点の切り替え、機器・装置の制御などに使用できます。・LED照光部により、機器や装置の状態が確認できます。・LED照光部は発光色(3色:赤・緑・青)の点灯の組み合わせによって、最大7色に発光します。
  • ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスキャビネット取っ手 - マウンティングスタッドつき

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    26,980税込29,678
    1個
    18日以内出荷
    ショットブラストの美しい仕上げ。ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。「UTMS-28」は、中空パイプを使用。軽量です。マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。本体,SUS304相当。ショットブラスト,マウンティングスタッド,SUS303相当,グラブスクリュー,ステンレス
  • コネクタつきケーブル USCA NBK(鍋屋バイテック会社)

    コネクタつきケーブル USCA

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,198税込5,718
    1個
    18日以内出荷
    スイッチつき・センサつき商品用のコネクタつきケーブル。 ハロゲン・シリコン・PVCフリー。
    材質【コネクタナット】真鍮/ニッケルメッキ材質(ハウジング)TPU材質(ケーブル)ポリウレタン(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZBF‐SW NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミチューブラ取っ手(スイッチつき) UZBF‐SW

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    109,800税込120,780
    1個
    12日以内出荷から18日以内出荷
    スイッチ・非常停止ボタン・LEDを組み合わせたアルミチューブラ取っ手。設計・施工の手間を削減します。 中空パイプを使用。軽量です。 オフセットタイプ。 スイッチ・非常停止ボタンは接点の切り替え、回路の遮断や安全装置のロック解除などの制御に。 LED(2色:赤、緑)は回路の状態や接続する機器・装置の状態によって点灯します。 付属のスイッチ用キャップ(3色:赤・緑・青)をはめて、スイッチの色を変更可能。 スイッチ・非常停止ボタン・LEDの組み合わせは5種類。 接続にはコネクタつきケーブル(USCA-M12-12)を使用してください。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
    材質【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7寸法H(mm)68寸法D(mm)27寸法W(mm)68寸法h(mm)51寸法Lf(mm)15寸法W1(mm)51許容荷重(N)1000材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/静電塗装(つや消し黒)材質(パイプ)UZBF-AL-SW:アルミニウム合金/アルマイト処理(シルバー)、UZBF-BK-SW:アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM8材質(カバーキャップ)ナイロン6(ライトグレー)
取手・引手