絞り込み
材質
- アルミ(198)
- ガラス繊維(2)
- ゴム(3)
- スチール(54)
- ステンレス(423)
- チタン(2)
- 亜鉛合金(219)
- 塩化ビニール(PVC)(8)
- 木(13)
- 樹脂(199)
- 皮革(10)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(55)
ブランド
- モノタロウ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(216)
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- MK(丸喜金属本社)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(182)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- RS PRO(46)
- SUGICO(スギコ)(56)
- TAKIGEN(タキゲン)(260)
- TRUSCO(16)
- イマオコーポレーション(73)
- エスコ(134)
- シブタニ(21)
- ジョー・プリンス竹下(66)
- ハーフェレ(193)
- フジテック・ジャパン(6)
- ホシモト(30)
- 末広金具(SUEHIRO)(6)
- 栃木屋(81)
- 水本機械製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ステンレス 丸棒取手(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥907税込¥9981個当日出荷取手部に傾斜をつけ、握りやすくしました。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01141
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=40)
TAKIGEN(タキゲン)¥330税込¥3631個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法H(mm)22寸法L1(mm)46寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)40表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01104
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=60)
TAKIGEN(タキゲン)¥330税込¥3631個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)18寸法H(mm)22寸法L1(mm)66寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)60表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01103
NO.410取手 亜鉛ダイカスト製
アイワ金属¥829税込¥9121個当日出荷シンプルなデザイン落ち着いた色合い、表からのビス止めで簡単に取付が出来ます。用途ドア、家具用の取手として。付属品ビス(3.0×20mm)トラスコ品番473-5872材質亜鉛合金幅(mm)150色ブラック高さ(mm)31穴径(Φmm)3.5奥行(mm)16寸法L(mm)150寸法H(mm)31グリップ径(Φmm)9寸法W(mm)16寸法P(mm)127取手取手
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥749税込¥8241個当日出荷SEMI規格適合品です。(S8)SESC(6.7.2)荷重MAX71N対応用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)85寸法H(mm)50寸法L1(mm)109寸法D(Φmm)9寸法L2(mm)8寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)441寸法MM5タキゲンコード03336
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥969税込¥1,0661個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)120寸法L(mm)120寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)15寸法P(mm)110寸法H1(mm)40寸法H2(mm)11寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)3.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00676
ハンドル MH-P170
LAMP(スガツネ工業)¥479~税込¥527~1個当日出荷本体がクリアなため、アクリルなどに取り付けてもデザインを損ねません。手袋を着けていてもつかみやすい形状です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂(PVC)を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。材質塩化ビニル樹脂(PVC)種類ハンドル規格SEMI取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
パネル取手用座金(1型)
栃木屋(3件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から4日以内出荷パネル取手(THA-31)と一緒に使用すると取付けがスッキリ見えます。材質/処理C3604/CrRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス長座付取手
ジョー・プリンス竹下¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途屋内外の大型、小型扉材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨推奨ねじM5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
取手(P=135~140)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷樹脂キャップでねじを隠せます。 外付けなので取付けが簡単です。用途特装車・建機・バス等の内外装用材質ポリプロピレン(PP)色ブラック推奨ねじなべねじM6タキゲンコード01822
バンド取手 MHシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●ホルダー材質:PC+ABS材質(グリップ)PP+エラストマ材質(キャップ)PP+エラストマ許容荷重(N[kgf])200(20)RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックハンドル WB-130357
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個欠品中ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。材質ポリプロピレン色ブラック質量(g)38種類ハンドルグリップ径(Φmm)25取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
ステンレスセーフティーバーヘアライン
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋当日出荷から翌々日出荷素材感が美しいヘアライン仕上げ。用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本材質/仕上ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5寸法d(mm)5参考使用荷重(kN)0.78
ステンレス取手 ヘアーライン
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から6日以内出荷用途各種キャビネット汎用材質ステンレス鋼仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
コワンハンドル サテンシルバー
MK(丸喜金属本社)¥799~税込¥879~1個当日出荷握りやすいシャープなデザインです。用途家具、機械設備などの取手として。付属品トラス小ネジ(M4×30mm)材質亜鉛ダイカスト、表面仕上:サテンシルバー寸法H(mm)27ねじ(付属)トラスM4×30寸法W(mm)8
鉄長座付取手
ジョー・プリンス竹下¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途屋内外の大型、小型扉材質軟鋼線材(SWRM)+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理推奨ねじM5皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 取手(P=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥216税込¥2381個当日出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード04390
取手
ジョー・プリンス竹下(10件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷用途通信機器、ケース材質塩化ビニル(PVC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)47仕上黒色+ クロームメッキ仕上推奨ねじM4皿小ネジ小頭許容荷重(N[kgf])110[11.2]RoHS指令(10物質対応)対応
UPF プラ取手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷全色ともマット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。材質(取っ手部)ガラス繊維強化ナイロン、(ネジ部)黄銅許容荷重(N)500
プラスチックハンドル WB-902357
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。材質ポリプロピレン色ブラック高さ(mm)38質量(g)50種類ハンドルグリップ径(Φmm)25取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形
AD型取手
栃木屋¥379~税込¥417~1個当日出荷角度をつけて握りやすくしてあります。機器のガードにもお使い下さい。用途計測機器・通信機器等材質/処理SUS303/研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 丸棒取手
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷握り部分が傾斜し、握り易い形状です。材質ステンレス鋼(SUS303)種類取手・引手仕上バレル研磨取付け方法めねじU字形種類変形面付形種類U字形