絞り込み
材質
- アルミ(198)
- ガラス繊維(2)
- ゴム(3)
- スチール(54)
- ステンレス(423)
- チタン(2)
- 亜鉛合金(219)
- 塩化ビニール(PVC)(8)
- 木(13)
- 樹脂(199)
- 皮革(10)
- 陶磁器(1)
- 黄銅(真鍮)(55)
ブランド
- モノタロウ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(216)
- MIYOSHI(小西製作所)(12)
- MK(丸喜金属本社)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(182)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(12)
- RS PRO(46)
- SUGICO(スギコ)(56)
- TAKIGEN(タキゲン)(260)
- TRUSCO(16)
- イマオコーポレーション(73)
- エスコ(134)
- シブタニ(21)
- ジョー・プリンス竹下(66)
- ハーフェレ(193)
- フジテック・ジャパン(6)
- ホシモト(30)
- 末広金具(SUEHIRO)(6)
- 栃木屋(81)
- 水本機械製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ハンドル MN786Z型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金仕上マットシルバー
ハンドル MN735Z型
LAMP(スガツネ工業)¥879~税込¥967~1個当日出荷から4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25材質亜鉛合金ねじ径M4仕上マットシルバー
ステンレスセーフティーバー鏡面
TRUSCO(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷鏡面仕上げです。カバー付なのですっきりとした外観となります。船などに設置して、ハンドレールとしても使用できます。タイルのコンクリート壁にも取り付け可能です。(付属のPCプラグや市販のアンカーが必要です。)用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。付属品プラスタッピングねじ(ステンレス):6本、PCプラグ:6本仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法d(mm)5参考使用荷重(kN)0.78
スクゥエア アルミ ハンドル
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)全高(mm)40ねじ寸法M5×0.8許容荷重(N)500材質(ボルト)スチール
ステンレス鋼製 ハンドル用座金 H42-Z型(H-42-B型、H-42-C型用)
LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(2個)当日出荷丸棒ハンドルに使用できる座金です。材質ステンレス鋼(SUS304)種類関連部品仕上バレル研磨
取手
栃木屋¥529税込¥5821個7日以内出荷取手部に板ばねを使用しています。用途計測機器・ネットワーク機器・放送映像音響機器等材質合成樹脂タイプ提手型垂直許容荷重(N[kgf])300(30)RoHS指令(10物質対応)対応
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個7日以内出荷から18日以内出荷・オフセットタイプ。・握りやすい太さ、信頼性・安定性にすぐれた形状・寸法です。・座金が付属しています(UHF-12を除く)。安定性にすぐれ、取りつけ部を美しく装飾できます。・表面処理が選択できます。・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。(別料金)種別スティール取っ手許容荷重(N)1000穴の形状六角穴
ステンレス取手H型 おねじ
ラクテム¥619~税込¥681~1個6日以内出荷ステンレス製の取っ手、おねじタイプの製品です。付属の平座金、六角ナットを使用し対象物に固定することができます。取っ手は11種類のラインナップよりお選びいただけます。本品はオールステンレス製です。用途取っ手を使用した引き戸や吊り下げ、スライド等に。材質取っ手・ネジ・平座金(4枚)・六角ナット1種(2個):SUS304相当ねじ山種類メートル並目
ステン公団用三ツ穴取手
SUGICO(スギコ)¥229~税込¥252~1個翌々日出荷開き扉一般用です。 公共住宅物入れ扉にご使用いただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品SUS十字穴付木ネジ2.7×16(3本)材質ステンレス(SUS304)
グリップ付ステンレス落込取手プレート付 Φ10
ジョー・プリンス竹下¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷・表面フラットです。・グリップ付きです。用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)+PVC仕上電解研磨許容荷重(N[kgf])900 (91.8)
取手
TAKIGEN(タキゲン)¥369税込¥4061個当日出荷ソフトなタッチ感があり耐候性・絶縁性に優れ軽量です。用途通信機器・測定機器・食品機器など材質本体/ポリエステル・エラストマー、固定座・キャップ/ポリアミド66(PA66)色黒推奨ねじなべねじ・M4RoHS指令(10物質対応)対応
ドアハンドル(両面用) 25ΦX600mm ウォールナット
MK(丸喜金属本社)¥43,980税込¥48,3781組当日出荷和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の扉のハンドルに最適です。用途住宅や店舗など屋内扉のハンドルに。付属品皿小ねじM6×50、M6×75トラスコ品番384-7627材質天然木幅(mm)20全長(mm)600色木部:ウォールナット/金具:マットブラック奥行(mm)58寸法H(mm)58寸法D(mm)25寸法W(mm)20取付ピッチ(mm)425
ステンレス鋼製 面付片折ハンドル HKM型
LAMP(スガツネ工業)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から4日以内出荷握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。 ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機能)があります。 アルミフレーム取付ができます。用途各種機器の収納ハンドルなど材質ステンレス鋼(SCS13)仕上鏡面研磨推奨ねじM6ねじ耐荷重N(kgf)50耐荷重(N)490
家具用ハンドル 真鍮 125.72タイプ ドロップペンダントハンドル
ハーフェレ¥1,898~税込¥2,088~1個23日以内出荷トラディショナルで美しく、ノスタルジックなデザインです。用途家具の扉や引出し材質真鍮仕上ブロンズヘアライン
家具用ハンドル ステンレス 直径12mm ベース付き 丸
ハーフェレ¥899~税込¥989~1個当日出荷から23日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出しセット内容ベース2個付き直径(Φmm)12寸法B(mm)35
家具用ノブ 亜鉛合金 Model H1340 110.35タイプ 丸
ハーフェレ(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から23日以内出荷シンプルなデザインの使いやすいノブです。用途家具の扉材質亜鉛合金寸法(mm)10×31
家具用ハンドル レザー 105.97タイプ
ハーフェレ¥2,198税込¥2,4181個23日以内出荷レザーの上質な手触りのハンドルです。用途家具の扉材質ハンドル:レザー、ベース:亜鉛合金寸法(mm)46×26仕上ハンドル:ライトブラウン ベース:シルバー色
エラストマ取手 FM200シリーズ
タカチ電機工業¥1,098税込¥1,2081本当日出荷持ったときの荷重に対応して弾力性のあるエラストマ樹脂製取手です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質エラストマ許容荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
アルミキャビネット取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥809~税込¥890~1個当日出荷から18日以内出荷前面から取りつける取っ手。 取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。 握りやすく、力がかかりやすい形状です。 静電塗装は、傷がつきにくいつや消しタイプ。高級感のある外観です。 つぎの六角穴付きボルトを使用して取りつけてください。 [[UAC-20]]----ねじ径:M5 [[UAC-26]]----ねじ径:M6 *六角穴付きボルトは付属していません。材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理許容荷重(N)1000
ステンレストランク取手
ジョー・プリンス竹下¥2,098税込¥2,3081セット(2個)当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ弓形ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷ブラックが新しく加わりました。センターにラインが入った流線型のハンドルです。ハンドルの高さを抑えたデザインです。抗菌塗装を施しているためハンドルを清潔に保ちます。用途医療分析装置など材質アルミニウム合金(ADC)種類裏止めハンドル仕上焼付塗装取付け方法めねじ付加機能抗菌耐荷重(N)500
埋込取手 MN1115Z型
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から4日以内出荷シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)1.5長さL(mm)140取付穴深さ(mm)18.5
ステンレスアングルハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥779~税込¥857~1個当日出荷から4日以内出荷付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)色ブラック高さ(mm)18種類面付ハンドルグリップ径(Φmm)2.5仕上塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミグリップ(楕円形・ショットブラスト仕上げ)
シブタニ¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷サイズバリエーションの豊かな取手です。楕円形で、握りやすい形状です。アルミ製のため、軽量です。ショットブラスト仕上げにより、手触りの良い質感です。用途車両、機械など材質/仕上アルミ押出材(A6063S-T5)/ショットブラスト+アルマイト(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ付き取手
シブタニ¥329税込¥3621本4日以内出荷取付部が隠せる、意匠性の高い取手です。キャップ付きです。用途車両、機械など材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ABS樹脂タイプAタイプ仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(ブラック)製品質量(g)70RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)230(23kgf)
ショーケース取手
シブタニ¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷ETP-119-1と同じ取付ピッチです。取替にも優れた製品で、ETP-119-1の取付痕を隠せます。用途空調冷熱、機械、ショーケースなど材質取手:亜鉛ダイキャスト(ZDC),キャップ:ASA樹脂寸法(mm)図面通り仕上取手:クロームメッキ,キャップ:生地(グレー)製品質量(g)483RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)800(82kgf)