絞り込み
材質
- アルミ(2)
- スチール(1)
- ステンレス(5)
- 亜鉛合金(1)
- 樹脂(6)
ブランド
- 栃木屋
- LAMP(スガツネ工業)(47)
- ジョー・プリンス竹下(11)
- TAKIGEN(タキゲン)(6)
- シブタニ(6)
- イマオコーポレーション(4)
- MK(丸喜金属本社)(4)
- ホシモト(4)
- diffuL(2)
- エスコ(1)
- 日本緑十字社(1)
- ノーブランド(1)
- 光(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「材質」から絞り込む
アルミ(2)
スチール(1)
ステンレス(5)
亜鉛合金(1)
樹脂(6)

樹脂掘込取手
栃木屋¥459~税込¥505~1個当日出荷から5日以内出荷SEMI 規格 S8-0218(SEC6.9.1)「指引っ張り型ハンドル(4 本指)」に適合した、小型の樹脂製掘込取手です。 取り付けを省力できるはめ込み式です。 パネル表面に出る部分を薄くしました。用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等仕様難燃グレード:UL94V-0材質(本体)ABS/白色材質(ケース)ABS/白色許容荷重(N[kgf])水平:97[10]RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)44
小型埋込取手
栃木屋¥149税込¥1641個7日以内出荷指一本分の口元開口により、省スペースを実現しました。 パネル表面からの出っ張りが薄くなるようデザインしました。 ワンタッチにて取り付け可能です。 t0.8、t1.2、t1.6 の板厚に対応します。 他の色も取り扱い可能です(特注対応)。用途小型筐体扉等材質AES色黒自重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])19.6(2)
ステンレス掘込取手
栃木屋¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷ステンレス製の掘込取手です。用途食品関係機器・キャビネット・計測機器等材質SUS304、SUS表面処理ヘアラインRoHS指令(10物質対応)対応
掘込取手
栃木屋¥1,898~税込¥2,088~1個7日以内出荷SEMI規格(指かけ型ハンドル4本指)に適合したステンレス製の掘込取手です。ヘアライン仕上げ品と黒色半艶塗装品、ナット取付タイプとねじ止めタイプをご用意しております。用途厨房機器・計測機器・医療機器等材質ステンレスタイプオールステンレス、裏取付型/ナット固定タイプRoHS指令(10物質対応)対応SEMI規格準拠S8-0701(セクション6.9.1)
ステンレス大型埋込取手
栃木屋¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷SEMI規格S8-0218(セクション6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合したステンレス製の埋込取手です。広く深い開口部で、握りやすく操作しやすい形状です。用途半導体製造装置・厨房機器・計測機器・大型扉・コンテナ等RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂掘込取手
栃木屋¥839税込¥9231個4日以内出荷SEMI 規格 SEMIS8-0218(SEC6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合 した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等材質ABS色アイボリー難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)127
ワンタッチ式ステンレス掘込取手
栃木屋¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ラッチ機構により表側から押し込むだけで取り付けられる掘込取手です。 SEMI規格(指かけ型ハンドル4本指)に適合しています。用途キャビネット・ラック・計測機器等材質(カバー、グリップ、ケース)SUS304、(ラッチ)SUS303、(スプリング)SUS304-WPB、(六角ナット)SUSRoHS指令(10物質対応)対応自重(g)270
埋込取手(取付金具)
栃木屋¥259~税込¥285~1個14日以内出荷取付面から突出量が少ない(約2mm)取手です。用途計測機・制御装置・事務機器等材質/処理(取手金具)SPCC/UcRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂堀込取手
栃木屋¥919税込¥1,0111個4日以内出荷SEMI規格S8-0218(セクション6.8.1)「フック握り型ハンドル」に適合した樹脂製掘込取手です。取り付けを省力できるはめ込み式です。用途半導体製造装置・各種キャビネット・計測機器等仕様難燃グレード:UL94V-0材質合成樹脂タイププッシュイン取付型規格SEMI:S8-0218(セクション6.8.1)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定