絞り込み
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

半回転取手
ジョー・プリンス竹下¥879税込¥9671個当日出荷用途建築、家具汎用、床下収納庫付属品M4なべ小ネジ2本、ブラケット1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS樹脂取付板厚(mm)12~16許容荷重(N[kgf])130(13.3)
ステンレス鋼製回転取手
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。材質ステンレス鋼(SUS304)寸法E(mm)24仕上サテン仕上げ
ステンレス鋼製回転取手
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
ステンレス半回転取手
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥499税込¥5491個欠品中ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途建築、家具汎用付属品M3 皿木ネジ× 2 本材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)18仕上ヘアーライン仕上許容荷重(N[kgf])80[8.2]RoHS指令(10物質対応)対応
回転取手HR型 ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。用途点検口に。床下収納扉に。材質ステンレス(SUS304)穴径(mm)4.5
ステンレス回転取手 小
ジョー・プリンス竹下¥489税込¥5381個当日出荷用途建築、家具汎用付属品皿タッピングネジ2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン許容荷重(N[kgf])35 (3.6)使用例建築、家具汎用RoHS指令(10物質対応)対応
半回転取手 ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。用途制御盤、配電盤、点検口など付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質ステンレス(SUS304)種類取手・引手グリップ径(Φmm)5仕上サテン仕上取付け方法丸穴穴径(mm)4.5-7.5
ステンレス全回転取手
ジョー・プリンス竹下¥489税込¥5381個7日以内出荷バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 グリップ付きです。用途建築、家具汎用付属品皿タッピングネジ2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン許容荷重(N)35RoHS指令(10物質対応)対応
全回転取手 ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。内蔵ばねが引手の使用時や収納時のぶらつきを押さえます。縦付、天井付ができ、幅広い用途にご使用いただけます。用途点検口に。配電盤に。付属品ST-90:十字穴付皿木ねじ3.5×22(ステンレス鋼)ST-115:十字穴付皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)材質ステンレス(SUS304)種類取手・引手仕上サテン仕上取付け方法丸穴
ワンタッチ回転ハンドル
シブタニ¥679~税込¥747~1個4日以内出荷収納時はフラットに納まるので、邪魔になりません。簡単な道具で施工可能です。配電盤や点検口の扉などにご使用いただけます。1.2~2.0mmまでの板厚に対応しています。性能:引張荷重50N用途分電盤・配電盤、建築設備、機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
150mm ミラーハンドル(ステンレス製)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷エスコ品番EA951CC-150材質SUS303幅(mm)20全長(mm)150仕上鏡面研磨取付穴径(Φmm)3取付幅(mm)133
135mm ミラーハンドル(ステンレス製)
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷エスコ品番EA951CC-135材質SUS303幅(mm)20全長(mm)135仕上鏡面研磨取付穴径(Φmm)3取付幅(mm)118
61.0x39.0mm/8x25mm 丸ハンドル(止めねじ型)
エスコ¥2,750税込¥3,0251個翌日出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。エスコ品番EA948CG-3A材質ノブ、キャップ:ポリプロピレン、握り:ポリアミド、ねじ:黄銅色つや消しブラック質量(g)78寸法H(mm)39寸法d(mm)8寸法A(mm)6寸法S(mm)18.5寸法D(mm)61寸法D1(mm)16寸法D2(mm)23寸法H1(mm)23寸法H2(mm)30寸法Lf(mm)25ねじサイズM5×25mm![63mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50632435-170331-02.jpg)
63mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌日出荷ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。エスコ品番EA948CE-84材質スチール(FCD450)寸法A(mm)63寸法E(mm)10寸法B(mm)25寸法C(mm)19穴の形状角ねじサイズM6×1mm![50mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50632356-170331-02.jpg)
50mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク
エスコ¥950税込¥1,0451個翌日出荷ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。エスコ品番EA948CE-83材質スチール(FCD450)寸法A(mm)50寸法E(mm)10寸法B(mm)24寸法C(mm)18穴の形状角ねじサイズM6×1mm![40mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50632268-170331-02.jpg)
40mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク
エスコ¥995税込¥1,0951個翌日出荷ハンドルはEA948CE-1~-44からお選び下さい。エスコ品番EA948CE-82材質スチール(FCD450)寸法A(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)24寸法C(mm)18穴の形状角ねじサイズM6×1mm![M 6x 57mm [ステンレス製]回転ハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50631647-170331-02.jpg)
M 6x 57mm [ステンレス製]回転ハンドル
エスコ¥2,520税込¥2,7721個翌日出荷エスコ品番EA948CE-42材質SUS303寸法A(mm)13寸法D(mm)7寸法B(mm)57寸法C(mm)10ねじサイズM6![M 5x 45mm [ステンレス製]回転ハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50631613-170331-02.jpg)
M 5x 45mm [ステンレス製]回転ハンドル
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷エスコ品番EA948CE-41材質SUS303寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法B(mm)45寸法C(mm)8ねじサイズM5![M6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50631148-170331-02.jpg)
M6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドル
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷エスコ品番EA948CE-23材質SUM22(硬質クロムメッキ)寸法A(mm)16寸法D(mm)13寸法B(mm)50寸法C(mm)10ねじサイズM6![M5 x 40mm [クロームメッキ]ハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50631114-170331-02.jpg)
M5 x 40mm [クロームメッキ]ハンドル
エスコ¥345税込¥3801個翌日出荷エスコ品番EA948CE-22材質SUM22(硬質クロムメッキ)寸法A(mm)13寸法D(mm)10寸法B(mm)40寸法C(mm)8ねじサイズM5
M6 x49mm アルミ回転ハンドル
エスコ¥2,130税込¥2,3431個翌日出荷エスコ品番EA948CE-11材質グリップ:アルミ合金(バフ研磨)、ねじ部:スチール(亜鉛メッキ)寸法A(mm)16寸法D(mm)11寸法B(mm)49寸法C(mm)10ねじサイズM6
M10/180mm スナップロックハンドル
エスコ¥6,750税込¥7,4251個翌日出荷ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでロックします。エスコ品番EA948BS-18材質スチールSUM22L(クロムメッキ)寸法A(mm)(ねじ間)180取付ねじM10×P1.0
135x25mm 回転取手(ステンレス製)
エスコ¥2,480税込¥2,7281個翌日出荷仕様木ねじ付エスコ品番EA948BN-43材質SUS304(サテン仕上げ)長さ(mm)135幅(mm)25深さ(mm)55取付穴径(Φmm)4.5穴間隔(mm)(ビス)115
ステンレス回転取手
栃木屋¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷光沢を抑え渋味のある仕上がりのステンレス製回転取手です。用途食品関係・船舶・車輛・建築用・医療機等材質SUS304、SUSXM7部品名称ベース、ハンドル、シャフト、ウェイト、十字穴付サラ木ねじ表面処理サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス回転取手
ジョー・プリンス竹下¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途サッシ、防災設備、医療機器材質ステンレス鋼(SUS-304)質量(g)133仕上ヘアーライン仕上推奨ねじM4皿小ネジ許容荷重(N[kgf])300[30.6]RoHS指令(10物質対応)対応
回転取手 413-9005型
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。用途制御盤、配電盤、点検口など材質(ケース)ポリアミド/ブラック材質(ハンドル)ポリアミド/ブラック材質(フック)焼結鉄/亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応














![回転取手 [ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03692306-150218-02.jpg)








![63mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50632435-170331-02.jpg)
![50mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50632356-170331-02.jpg)
![40mm/10mm [スチール製]角穴ストレートクランク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50632268-170331-02.jpg)
![M 6x 57mm [ステンレス製]回転ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50631647-170331-02.jpg)
![M 5x 45mm [ステンレス製]回転ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50631613-170331-02.jpg)
![M6 x 50mm [クロームメッキ]ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50631148-170331-02.jpg)
![M5 x 40mm [クロームメッキ]ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50631114-170331-02.jpg)