絞り込み
ねじの呼び
  • M8(3)
  • M10(2)
取付長(mm)
  • 14
  • 8.5(2)
  • 9(2)
  • 10(14)
  • 11(1)
  • 12(10)
  • 13(2)
  • 15(13)
  • 16(9)
  • 17(1)
  • 18(5)
  • 20(16)
  • 21(1)
  • 22(3)
  • 25(12)
  • 30(14)
  • 35(4)
  • 40(7)
  • 45(3)
  • 50(8)
材質(取付部)
  • 黄銅(真鍮)(5)
材質(本体)
  • 樹脂(5)
取付部
  • めねじ(4)
  • めねじ(段付)(1)
ブランド
  • イマオコーポレーション(2)
  • TRUSCO(1)
  • 三星産業貿易(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
イマオコーポレーション・TRUSCO・三星産業貿易・MIYOSHI(小西製作所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(3)
M10(2)
スリーロブノブナット TRUSCOスリーロブノブナットTRUSCO(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
スリーロブノブ イマオコーポレーションスリーロブノブイマオコーポレーション
479税込527特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ポリアミド種類三角形使用温度範囲(℃)-30~90材質(キャップ)(センター)ポリアミド色(キャップ)(センター)つや消しグレー色(本体)ブラック特性ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。
Tタイプ ノブナット Φ49 M10 三星産業貿易Tタイプ ノブナット Φ49 M10三星産業貿易
159,800税込175,780
1セット(400個)
翌々日出荷
フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0388材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM10取付長(mm)14材質(取付部)真鍮
スリーロブノブ(めねじ) TK MIYOSHI(小西製作所)スリーロブノブ(めねじ) TKMIYOSHI(小西製作所)
429税込472
1個
3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20材質(キャップ)艶消しシルバーアルミニウム色(本体)黒色
TK・TS スリーロブノブ イマオコーポレーションTK・TS スリーロブノブイマオコーポレーション
459税込505
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド種類三角形材質(キャップ)(センター)ポリアミド表面処理(本体)光沢仕上げ
スリーノブ(三角ノブ)