絞り込み
ねじの呼び
- M6
- 14mm(1)
- 16mm(1)
- M3(17)
- M4(40)
- M5(62)
- M8(66)
- M10(45)
- M12(18)
取付長(mm)
- 6(4)
- 8(10)
- 9(2)
- 10(13)
- 10.5(2)
- 11(2)
- 12(8)
- 15(13)
- 16(17)
- 20(18)
- 25(17)
- 30(14)
- 32(1)
- 35(3)
- 40(2)
取付部
- おねじ(5)
- おねじ(段付)(21)
- めねじ(21)
- めねじ(段付)(11)
材質(本体)
- アルミ(2)
- スチール(13)
- ステンレス(13)
- 樹脂(26)
材質(取付部)
- スチール(30)
- ステンレス(18)
- 黄銅(真鍮)(9)
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(19)
- MIYOSHI(小西製作所)(17)
- イマオコーポレーション(15)
- 大阪魂(7)
- エスコ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・MIYOSHI(小西製作所)・イマオコーポレーション・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・ノーブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
14mm(1)
16mm(1)
M3(17)
M4(40)
M5(62)
M6
M8(66)
M10(45)
M12(18)

樹脂つまみ(ナールドノブ)
ノーブランド(8件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷汎用性の高い樹脂つまみです。材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SS400取付部おねじ種類丸形表面処理三価クロメート(ネジ部)
TKN-SL-SUS ナールドサムノブ
イマオコーポレーション(8件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ種類丸形色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ナールドノブ KS
MIYOSHI(小西製作所)¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
ナールドナット(めねじ) ZKN
MIYOSHI(小西製作所)¥289税込¥3181個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
ナールドサムノブ(ステンレス製)
イマオコーポレーション¥759~税込¥835~1個当日出荷から4日以内出荷パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。材質(本体)SUS303
ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/スティール、黒染、強度クラス5.8
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥579~税込¥637~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ(段付)強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
ナールドナット(おねじ) ZKS
MIYOSHI(小西製作所)¥239税込¥2631個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
ナールドナットステンレス(めねじ) ZKN-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥639税込¥7031個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
ロングナールドノブ(メネジタイプ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅(C3604B)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック
ナールドナットステンレス(おねじ) ZKS-sus
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
ナールドサムノブ(スチール製)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。表面処理(本体)クロムメッキ
ロングナールドノブ(めねじ) LKF
MIYOSHI(小西製作所)¥349税込¥3841個3日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色
ナールドノブ KN
MIYOSHI(小西製作所)¥319~税込¥351~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色
トルクコントロールノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から18日以内出荷トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
ロングナールドノブ(おねじ) LKK
MIYOSHI(小西製作所)¥329税込¥3621個3日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
ナールドナットステンレス KNTA-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷材質(本体)ステンレスSUS303材質(取付部)ステンレスSUS303取付部めねじ(段付)種類丸形
ナールドナット黒染め KNTA-B
MIYOSHI(小西製作所)¥599税込¥6591個3日以内出荷材質(本体)鋼材S45C材質(取付部)鋼材S45C取付部めねじ(段付)種類丸形色(本体)黒色表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ロングナールドノブ(オネジタイプ)
イマオコーポレーション¥409税込¥4501個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)ブラック
KK ステンレスナールドノブ
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から3日以内出荷本製品にローレット加工は施されておりません。材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ種類丸形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨
ナールドノブ
イマオコーポレーション¥399~税込¥439~1個翌々日出荷ねじの呼びM6材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ寸法EM6×1色(本体)ブラック
ナールドノブ
イマオコーポレーション¥169~税込¥186~1個当日出荷ねじの呼びM6材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ寸法EM6×1色(本体)ブラック
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/快削鋼、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥559税込¥6151個18日以内出荷形状B材質(本体)快削鋼種類丸形仕上黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削鋼
SUS ダンツキグリップB(NO4
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)長さ(mm)20タイプNo-4寸法H(mm)18寸法D(mm)32寸法C(mm)24寸法H1(mm)6ねじ径MM6
SUS ダンツキグリップB(NO3
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)長さ(mm)25タイプNo-3寸法H(mm)18寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)6ねじ径MM6
3カ-W ダンツキGBTロングNO3
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)長さ(mm)20タイプNo-3寸法H(mm)27寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)15ねじ径MM6
SUS ダンツキグリップB(NO2
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷から9日以内出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-2寸法H(mm)14寸法D(mm)20寸法C(mm)15寸法H1(mm)4
3カ-W ダンツキグリップB(NO4
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-4寸法H(mm)18寸法D(mm)32寸法C(mm)24寸法H1(mm)6
3カ-W ダンツキグリップB(NO3
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-3寸法H(mm)18寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)6
3カ-W ダンツキグリップB(NO2
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-2寸法H(mm)14寸法D(mm)20寸法C(mm)15寸法H1(mm)4
トルクコントロールノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から18日以内出荷トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。ねじ規格並目色(本体)BK材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)
トルク・グリップ/オネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980税込¥16,4781個18日以内出荷材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部おねじ(段付)材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
トルク・グリップ/メネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥15,980~税込¥17,578~1個18日以内出荷材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部めねじ材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
フラット・ナールド・ボルト、DIN653/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
フラット・ナールド・ボルト、DIN653/スティール、黒染、強度クラス5.8
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥499~税込¥549~1個13日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール