絞り込み
ねじの呼び
- M6
- 14mm(1)
- 16mm(1)
- M3(17)
- M4(40)
- M5(60)
- M8(64)
- M10(45)
- M12(18)
取付長(mm)
- 6(4)
- 8(10)
- 9(2)
- 10(13)
- 10.5(2)
- 11(2)
- 12(8)
- 15(13)
- 16(16)
- 20(18)
- 25(16)
- 30(14)
- 32(1)
- 35(3)
- 40(2)
取付部
- おねじ(5)
- おねじ(段付)(21)
- めねじ(21)
- めねじ(段付)(11)
材質(本体)
- アルミ(2)
- スチール(13)
- ステンレス(13)
- 樹脂(26)
材質(取付部)
- スチール(30)
- ステンレス(18)
- 黄銅(真鍮)(9)
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(19)
- MIYOSHI(小西製作所)(17)
- イマオコーポレーション(15)
- 大阪魂(7)
- エスコ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・MIYOSHI(小西製作所)・イマオコーポレーション・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・ノーブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
14mm(1)
16mm(1)
M3(17)
M4(40)
M5(60)
M6
M8(64)
M10(45)
M12(18)

樹脂つまみ(ナールドノブ)
ノーブランド(8件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷汎用性の高い樹脂つまみです。材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理三価クロメート(ネジ部)取付部おねじ材質(取付部)SS400
TKN-SL-SUS ナールドサムノブ
イマオコーポレーション(8件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303種類丸形取付部めねじ色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
ナールドノブ KS
MIYOSHI(小西製作所)¥289~税込¥318~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ロングナールドノブ(メネジタイプ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110取付部めねじ色(本体)ブラック材質(取付部)黄銅(C3604B)
ナールドナット(めねじ) ZKN
MIYOSHI(小西製作所)¥289税込¥3181個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
ロングヘッド・ナールド・ボルト、DIN464/スティール、黒染、強度クラス5.8
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥579~税込¥637~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ(段付)強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
ナールドサムノブ(ステンレス製)
イマオコーポレーション¥759~税込¥835~1個当日出荷から4日以内出荷パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。材質(本体)SUS303
ナールドナットステンレス(おねじ) ZKS-sus
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
ナールドナットステンレス(めねじ) ZKN-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥639税込¥7031個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303
ロングナールドノブ(オネジタイプ)
イマオコーポレーション¥409税込¥4501個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)ブラック材質(取付部)SUM22L
トルクコントロールノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から18日以内出荷トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)ねじ規格並目色(本体)BK
ナールドナット(おねじ) ZKS
MIYOSHI(小西製作所)¥239税込¥2631個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ナールドナットステンレス KNTA-sus
MIYOSHI(小西製作所)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷材質(本体)ステンレスSUS303種類丸形取付部めねじ(段付)材質(取付部)ステンレスSUS303
ナールドノブ KN
MIYOSHI(小西製作所)¥319~税込¥351~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
ナールドサムノブ(スチール製)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。表面処理(本体)クロムメッキ
ナールドサムノブ(おねじ) TKS
MIYOSHI(小西製作所)¥559税込¥6151個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)鋼材SUM22種類丸形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋼材SUM22
ナールドサムノブ(めねじ) TKN
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥389税込¥4281個3日以内出荷材質(本体)鋼材SUM22種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)鋼材SUM22
ロングナールドノブ(めねじ) LKF
MIYOSHI(小西製作所)¥349税込¥3841個3日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度(℃)max110 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(取付部)黄銅C3604B
ナールドノブ
イマオコーポレーション¥399~税込¥439~1個翌々日出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)寸法EM6×1色(本体)ブラックねじの呼びM6材質(取付部)SUM22L
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/快削鋼、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥559税込¥6151個18日以内出荷形状B材質(本体)快削鋼種類丸形仕上黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削鋼
SUS ダンツキグリップB(NO4
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)長さ(mm)20タイプNo-4寸法H(mm)18寸法D(mm)32寸法C(mm)24寸法H1(mm)6ねじ径MM6
SUS ダンツキグリップB(NO3
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)長さ(mm)25タイプNo-3寸法H(mm)18寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)6ねじ径MM6
3カ-W ダンツキGBTロングNO3
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)長さ(mm)20タイプNo-3寸法H(mm)27寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)15ねじ径MM6
SUS ダンツキグリップB(NO2
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷から9日以内出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-2寸法H(mm)14寸法D(mm)20寸法C(mm)15寸法H1(mm)4
3カ-W ダンツキグリップB(NO4
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-4寸法H(mm)18寸法D(mm)32寸法C(mm)24寸法H1(mm)6
3カ-W ダンツキグリップB(NO3
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-3寸法H(mm)18寸法D(mm)25寸法C(mm)19寸法H1(mm)6
3カ-W ダンツキグリップB(NO2
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷<特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ねじ部:SWCH-12A(三価クロメート)タイプNo-2寸法H(mm)14寸法D(mm)20寸法C(mm)15寸法H1(mm)4
トルクコントロールノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から18日以内出荷トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)ねじ規格並目色(本体)BK
トルク・グリップ/オネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥14,980税込¥16,4781個18日以内出荷材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部おねじ(段付)材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
トルク・グリップ/メネジ付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥15,980~税込¥17,578~1個18日以内出荷材質(トルク機構)スチール材質(本体)アルミニウム種類丸形最高温度(℃)100仕上(本体)黒色酸化被膜付、(トルク機構)焼入、(カバー)ライトグレーRAL7035に類似、(内部部品)黒染取付部めねじ材質(カバー)PA6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
フラット・ナールド・ボルト、DIN653/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,198~税込¥1,318~1個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部おねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
フラット・ナールド・ボルト、DIN653/スティール、黒染、強度クラス5.8
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥499~税込¥549~1個13日以内出荷から18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部おねじ強度5.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
フラット・ナールド・ナット、DIN467/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥629税込¥6921個18日以内出荷材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)種類丸形仕上サンド・ブラスト取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
M6x25mm/Φ26mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥355税込¥3911個翌日出荷エスコ品番EA948BX-84材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)19寸法D(Φmm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)18取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)SUM22L