絞り込み
取付長(mm)
ブランド
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・LAMP(スガツネ工業)・MIYOSHI(小西製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・NewHikari・RS PRO・SCULPS・TAKIGEN(タキゲン)・WAKI(和気産業)・イマオコーポレーション・エスコ・サトーパーツ・ジョー・プリンス竹下・ノーブランド・三星産業貿易・大丸鋲螺製作所・大阪魂・廣杉計器・栃木屋・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: つまみ

FA現場のお役立ち情報
908件中 801~840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
  • すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=14) TAKIGEN(タキゲン)

    すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=14)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥359税込¥395
    1個
    4日以内出荷
    扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
    用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)13寸法L1(mm)20寸法L2(mm)6寸法L3(mm)14表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22164
  • すり割り押しねじ(首下L1=25ねじ部L3=10) TAKIGEN(タキゲン)

    すり割り押しねじ(首下L1=25ねじ部L3=10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥379税込¥417
    1個
    4日以内出荷
    扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
    用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)14寸法L1(mm)25寸法L2(mm)15寸法L3(mm)10表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22163
  • すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=10) TAKIGEN(タキゲン)

    すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
    扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
    用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)15寸法L1(mm)30寸法L2(mm)20寸法L3(mm)10表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22161
  • すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=14) TAKIGEN(タキゲン)

    すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=14)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥399税込¥439
    1個
    5日以内出荷
    扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
    用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)16寸法L1(mm)30寸法L2(mm)16寸法L3(mm)14表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22160
  • すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=8) TAKIGEN(タキゲン)

    すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥379税込¥417
    1個
    4日以内出荷
    扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
    用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)9寸法L1(mm)30寸法L2(mm)22寸法L3(mm)8表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード22154
  • ステンレス コイルファスナー(つまみ式) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コイルファスナー(つまみ式)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥1,008税込¥1,109
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 コイルスプリングタイプで耐久性に優れています。 右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
    用途小型筐体の扉や蓋材質(本体)ステンレス鋼板種類特殊形最大適合板厚(mm)3.0(扉パネルa+筐体パネルb)表面仕上げ本体:光沢バレル研磨締付力(N)22.5(a+b=0mm)~44.1(a+b=3.0mm)タキゲンコード22246
  • すり割り押しねじ(首下L1=45ねじ部L3=14) TAKIGEN(タキゲン)

    すり割り押しねじ(首下L1=45ねじ部L3=14)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥519税込¥571
    1個
    4日以内出荷
    扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
    用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)19寸法L1(mm)45寸法L2(mm)31寸法L3(mm)14表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22166
  • すり割り押しねじ(首下L1=35ねじ部L3=10) TAKIGEN(タキゲン)

    すり割り押しねじ(首下L1=35ねじ部L3=10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥429税込¥472
    1個
    4日以内出荷
    扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
    用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)16寸法L1(mm)35寸法L2(mm)25寸法L3(mm)10表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22159
  • すり割り押しねじ(首下L1=35ねじ部L3=14) TAKIGEN(タキゲン)

    すり割り押しねじ(首下L1=35ねじ部L3=14)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥429税込¥472
    1個
    4日以内出荷
    扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
    用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)17寸法L1(mm)35寸法L2(mm)21寸法L3(mm)14表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22158
  • すり割り押しねじ(首下L1=10ねじ部L3=8) TAKIGEN(タキゲン)

    すり割り押しねじ(首下L1=10ねじ部L3=8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥269税込¥296
    1個
    4日以内出荷
    扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
    用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)7寸法L1(mm)10寸法L2(mm)2寸法L3(mm)8表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22157
  • すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=8) TAKIGEN(タキゲン)

    すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥359税込¥395
    1個
    4日以内出荷
    扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
    用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)8寸法L1(mm)20寸法L2(mm)12寸法L3(mm)8表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22156
  • すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=10) TAKIGEN(タキゲン)

    すり割り押しねじ(首下L1=20ねじ部L3=10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥359税込¥395
    1個
    4日以内出荷
    扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
    用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)9寸法L1(mm)20寸法L2(mm)10寸法L3(mm)10表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22155
  • すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=10) TAKIGEN(タキゲン)

    すり割り押しねじ(首下L1=30ねじ部L3=10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥379税込¥417
    1個
    4日以内出荷
    扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート
    用途点検扉・窓枠材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)10寸法L1(mm)30寸法L2(mm)20寸法L3(mm)10表面仕上げ快削黄銅棒(C3602BD)タキゲンコード22153
  • 十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=6.5) TAKIGEN(タキゲン)

    十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=6.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥330税込¥363
    1個
    当日出荷
    プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)5.9種類丸形寸法L1(mm)6.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6.5寸法MM3タキゲンコード4243材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • 十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=10.5) TAKIGEN(タキゲン)

    十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=10.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥352税込¥387
    1個
    当日出荷
    プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)10.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)10.5寸法MM3タキゲンコード4242材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • 十字穴付ローレットつまみ(M5×L1=7.5) TAKIGEN(タキゲン)

    十字穴付ローレットつまみ(M5×L1=7.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥420税込¥462
    1個
    5日以内出荷
    プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)13.5種類丸形寸法L1(mm)7.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)7.5寸法MM5タキゲンコード4239材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • 十字穴付ローレットつまみ(M5×L1=12.5) TAKIGEN(タキゲン)

    十字穴付ローレットつまみ(M5×L1=12.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥454税込¥499
    1個
    4日以内出荷
    プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)14種類丸形寸法L1(mm)12.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)12.5寸法MM5タキゲンコード4238材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • 十字穴付ローレットつまみ(M6×L1=12) TAKIGEN(タキゲン)

    十字穴付ローレットつまみ(M6×L1=12)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)23.5種類丸形寸法L1(mm)12寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)12取付部おねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)12寸法MM6タキゲンコード4236材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • 小型ローレットつまみ(M3ねじ穴) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M3ねじ穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥211税込¥232
    1個
    5日以内出荷
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)4種類丸形寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)4取付部めねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)4寸法MM3タキゲンコード1641材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
  • 小型ローレットつまみ(首下20×M5全ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(首下20×M5全ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥466税込¥513
    1個
    当日出荷
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)16種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)20寸法MM5タキゲンコード922材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
  • スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M6) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥714税込¥785
    1個
    当日出荷
    スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
    用途配分電盤・制御盤材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)16種類丸形取付部おねじねじの呼びM6表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨タキゲンコード3193材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
  • ポップアップつまみ TAKIGEN(タキゲン)

    ポップアップつまみ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,869税込¥2,056
    1個
    当日出荷
    つまみを押すことにより、ポップアップします。もう一度押すと、フラットに収納。小型の扉に最適です。
    用途マイクボックス・小型機器の扉材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)70種類特殊形適合板厚(mm)1.5~7表面仕上げ本体:サチライトクロムめっきタキゲンコード3564材質(取付部)亜鉛合金(ZDC)
  • 大型ローレットつまみ(首下L72・M12) TAKIGEN(タキゲン)

    大型ローレットつまみ(首下L72・M12)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,089税込¥1,198
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    緑色のユリア樹脂で覆ったローレット部でソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    用途配分電盤・制御機器材質(本体)ユリア樹脂(UF)種類丸形取付部おねじねじの呼びM12表面仕上げ取付部:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)取付長(mm)67寸法MM12材質(取付部)軟鋼線材(SWRM)
  • 足長ローレットつまみ(M6×L1=25×L2=15) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M6×L1=25×L2=15)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)28種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)4.8寸法L2(mm)15寸法D3(Φmm)10取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)25寸法MM6
  • 足長ローレットつまみ(M8×L1=35×L2=20) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M8×L1=35×L2=20)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)43種類丸形寸法L1(mm)35寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)20寸法D3(Φmm)14取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)35寸法MM8
  • 足長ローレットつまみ(M8×L1=45×L2=25) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M8×L1=45×L2=25)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)45種類丸形寸法L1(mm)45寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)25寸法D3(Φmm)14取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)45寸法MM8
  • 足長ローレットつまみ(M8×L1=50×L2=35) TAKIGEN(タキゲン)

    足長ローレットつまみ(M8×L1=50×L2=35)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途配分電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)40種類丸形寸法L1(mm)50寸法D1(Φmm)22寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)35寸法L3(mm)11寸法D3(Φmm)5.8取付部おねじ寸法D4(Φmm)14ねじの呼びM8取付長(mm)50寸法MM8
  • 押しボタンつまみ TAKIGEN(タキゲン)

    押しボタンつまみ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    軽くボタンを押すとロックが外れ開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。
    用途通信機器・制御機器付属品取付けねじ材質(本体)アルミニウム合金棒(A5056)質量(g)30種類丸形/特殊形ボタン色ブラック最大適合板厚(mm)3.2表面仕上げケース:アルマイト処理材質(ボタン)ポリアセタール(POM)タキゲンコード3007
  • 小型ローレットつまみ(M6雄ねじL=25) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M6雄ねじL=25)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥189税込¥208
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)12種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)13寸法L2(mm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)25寸法MM6材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 小型ローレットつまみ(首下25×M8雄ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(首下25×M8雄ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)43種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)25寸法MM8タキゲンコード882材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 小型ローレットつまみ(首下25×M6雄ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(首下25×M6雄ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥439税込¥483
    1個
    4日以内出荷
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)35種類丸形寸法L1(mm)25寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)13取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)25寸法MM6タキゲンコード881材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 小型ローレットつまみ(首下20×M5雄ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(首下20×M5雄ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥249税込¥274
    1個
    4日以内出荷
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)16種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)11寸法L2(mm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)20寸法MM5タキゲンコード140材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • 小型ローレットつまみ(首下20×M3雄ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(首下20×M3雄ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥229税込¥252
    1個
    5日以内出荷
    首下全ねじの小型ローレットつまみ
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)20寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)取付長(mm)20寸法MM3タキゲンコード139材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • ローレットつまみ(M5×L10) TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M5×L10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥269税込¥296
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・小型ボックス付属品S.W.・ナット材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)10寸法L3(mm)5取付部おねじ(段付)ねじの呼びM5表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)10寸法MM5タキゲンコード1367材質(取付部)快削黄銅棒(C3604BD)
  • 26  x19mm/M4x25 ツマミ(セラミック製) エスコ

    26 x19mm/M4x25 ツマミ(セラミック製)

    エスコ
    ¥575税込¥633
    1個
    翌日出荷
    付属品取付ねじM4×25(付属)エスコ品番EA951CA-21高さ(mm)19材質(本体)セラミック種類丸形取付部めねじ(段付)ねじの呼びM4つまみ径(Φmm)26
  • 25  x22mm/M4 ツマミ(ステンレス製) エスコ

    25 x22mm/M4 ツマミ(ステンレス製)

    エスコ
    ¥2,230税込¥2,453
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951CA-11高さ(mm)22材質(本体)SUS304種類丸形取付部めねじねじの呼びM4表面処理(本体)鏡面研磨つまみ径(Φmm)25台座径(Φmm)18材質(取付部)SUS304
  • Φ26mm プッシュロックつまみ エスコ

    Φ26mm プッシュロックつまみ

    エスコ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ツマミとロック機構が連動します。(ツマミ収納時→ロック状態) 使わないときはツマミが収納でき、すっきり、安全です。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
    付属品取付用ネジ、スペーサーエスコ品番EA951CA-107高さ(mm)12(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)26表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)15~25つまみ径(Φmm)26台座径(Φmm)35
  • Φ21mm プッシュロックつまみ エスコ

    Φ21mm プッシュロックつまみ

    エスコ
    ¥1,920税込¥2,112
    1個
    当日出荷
    ツマミとロック機構が連動します。(ツマミ収納時→ロック状態) 使わないときはツマミが収納でき、すっきり、安全です。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
    付属品取付用ネジ、スペーサーエスコ品番EA951CA-106高さ(mm)12(ツマミ出っ張り時)材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト種類丸形穴径(Φmm)(掘り込み)26表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ適合扉厚(mm)15~25つまみ径(Φmm)21台座径(Φmm)30
  • M10x10mm ローレットナット(ステンレス製) エスコ

    M10x10mm ローレットナット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948BW-65材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)ねじM10寸法A(mm)8寸法D(mm)36寸法Lf(mm)10
  • M6x 6mm ローレットナット(ステンレス製) エスコ

    M6x 6mm ローレットナット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BW-63材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)ねじM6寸法A(mm)5寸法D(mm)24寸法Lf(mm)6
つまみ