絞り込み
取付長(mm)
ブランド
- 廣杉計器(172)
- 大阪魂(65)
- 三星産業貿易(36)
- エスコ(25)
- ノーブランド(17)
- LAMP(スガツネ工業)(14)
- 栃木屋(11)
- ジョー・プリンス竹下(8)
- 大丸鋲螺製作所(6)
- SCULPS(5)
- NewHikari(4)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- サトーパーツ(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- リブプラス(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ポップリベット・ファスナー(1)
- 東京測定器材(1)
- ブランドをもっと見る
廣杉計器・大阪魂・三星産業貿易・エスコ・ノーブランド・LAMP(スガツネ工業)・栃木屋・ジョー・プリンス竹下・大丸鋲螺製作所・SCULPS・NewHikari・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・MIYOSHI(小西製作所)・サトーパーツ・NBK(鍋屋バイテック会社)・リブプラス・イマオコーポレーション・ポップリベット・ファスナー・東京測定器材・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

M8x 8mm ローレットナット(スチール製)
エスコ¥535税込¥5891個当日出荷エスコ品番EA948BW-54材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)ねじM8寸法A(mm)6寸法D(mm)30寸法Lf(mm)8
M5x 5mm ローレットナット(スチール製)
エスコ¥305税込¥3361個当日出荷エスコ品番EA948BW-52材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)ねじM5寸法A(mm)4寸法D(mm)20寸法Lf(mm)5![M10x36mm [S45C]丸ナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50621978-170331-02.jpg)
M10x36mm [S45C]丸ナット
エスコ¥990税込¥1,0891個翌日出荷仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-4材質スチール製(S45C)寸法A(mm)36表面処理黒染め寸法B(mm)20寸法C(mm)28寸法J(mm)2.9ねじサイズM10×12mm
M10x36mm 丸ナット(ステンレス製)
エスコ¥1,360税込¥1,4961個翌日出荷エスコ品番EA948BW-216材質ステンレス製(SUS303)寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法B(mm)23寸法C(mm)20ねじサイズM10![M5x20mm [ステンレス製]丸ナット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50621603-170331-02.jpg)
M5x20mm [ステンレス製]丸ナット
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-21材質ステンレス製(SUS303)寸法A(mm)20寸法B(mm)12寸法C(mm)14寸法J(mm)1.4ねじサイズM5×7mm
ステンレス鋼製つまみ
LAMP(スガツネ工業)¥69,980~税込¥76,978~1個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。同じデザインのフック ZL-2105もあります。材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)仕上(本体)Zwei L仕上最大適合板厚(mm)23最小適合板厚(mm)16
ステンレスローレットツマミ
ジョー・プリンス竹下¥809税込¥8901個6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉付属品M6 ナット× 1 個、スプリングワッシャ× 1 個材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)質量(g)35種類丸形仕上鏡面研磨取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)10材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
ローレットツマミ
ジョー・プリンス竹下¥359税込¥3951個6日以内出荷用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉付属品M6 ナット× 1 個、スプリングワッシャ× 1 個材質(本体)黄銅(Bs)質量(g)37種類丸形仕上クロームメッキ仕上取付部おねじ(段付)取付板厚(mm)~2ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9.2材質(取付部)黄銅(Bs)
ステンレスローレットツマミ
ジョー・プリンス竹下¥479~税込¥527~1個6日以内出荷用途制御機器材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)種類丸形仕上鏡面研磨取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
コントロールノブ M8803
MIYOSHI(小西製作所)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)アルミニウム種類丸形取付部センター穴ねじの呼びM4寸法MM4×P0.7材質(取付部)アルミニウム
コントロールノブ M8801
MIYOSHI(小西製作所)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷材質(本体)アルミニウム種類丸形取付部センター穴ねじの呼びM4取付長(mm)17寸法MM4×P0.7材質(取付部)アルミニウム
ECK アルミコントロールノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598~税込¥3,958~1個5日以内出荷材質(本体)アルミニウム合金種類丸形取付部丸穴色(本体)つや消し黒表面処理(本体)アルマイト処理
ノブナットRタイプ黒(鉄/生地)(小箱)
三星産業貿易¥11,980~税込¥13,178~1箱(70個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質(本体)ABS樹脂種類多角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ材質(取付部)真鍮
ノブボルトRタイプNO.2 黒(鉄/生地)(小箱)
三星産業貿易¥5,298~税込¥5,828~1箱(60個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質(本体)ABS樹脂種類多角形表面処理生地取付部おねじ材質(取付部)SUS
うちわボルト(鉄/クロメート)(小箱)
三星産業貿易(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(100個)翌々日出荷材質(本体)鉄種類うちわねじピッチ0.8寸法H(mm)12寸法D(mm)14表面処理クロメート取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)20
うちわボルト(鉄/3価ホワイト)(小箱)
三星産業貿易¥11,980税込¥13,1781箱(100個)翌々日出荷材質(本体)鉄種類うちわねじピッチ1.5寸法H(mm)19寸法D(mm)25表面処理三価ホワイト取付部おねじねじの呼びM10取付長(mm)20
イーグルスターノブボルト小五郎(鉄/3価ホワイト)(小箱)
三星産業貿易¥4,198税込¥4,6181箱(40個)翌々日出荷材質(本体)ASA樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ材質(取付部)SUS
イーグルスターノブボルト小ニ郎(鉄/3価ホワイト)(小箱)
三星産業貿易¥4,498税込¥4,9481箱(40個)翌々日出荷材質(本体)ASA樹脂種類丸形表面処理三価クロメート取付部おねじ材質(取付部)SUS
イーグルスターノブボルト七郎(鉄/3価ホワイト)(小箱)
三星産業貿易¥2,798税込¥3,0781箱(20個)翌々日出荷材質(本体)ASA樹脂種類七角形ねじピッチ1.25表面処理三価クロメート取付部おねじねじの呼びM8材質(取付部)SUS
イーグルスターノブボルト三平(鉄/3価ホワイト)(小箱)
三星産業貿易¥5,298~税込¥5,828~1箱(70個)翌々日出荷から9日以内出荷材質(本体)ASA樹脂種類三角形表面処理三価クロメート取付部おねじ材質(取付部)SUS
ノブボルトRタイプ NO.2 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱)
三星産業貿易¥9,998税込¥10,9981箱(100個)翌々日出荷材質(本体)ABS樹脂種類多角形ねじピッチ1.25表面処理三価ホワイト取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)15材質(取付部)SUS
Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/クロメート)(小箱)
三星産業貿易¥6,598~税込¥7,258~1箱(60個)ほか翌々日出荷材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)32寸法B(mm)11寸法C(mm)17取付部おねじ寸法A(Φmm)45
Gタイプノブボルト(G-2) 黒(鉄/クロメート)(小箱)
三星産業貿易¥5,398税込¥5,9381箱(70個)9日以内出荷種類五角形寸法D(Φmm)26寸法B(mm)10寸法C(mm)16取付部おねじ寸法A(Φmm)42
ノブナットRタイプ 黒(鉄/生地)(パック品)
三星産業貿易¥529税込¥5821パック(2個)翌々日出荷材質(本体)ABS樹脂種類多角形ねじピッチ0.8表面処理真鍮低カドミ取付部めねじねじの呼びM5材質(取付部)真鍮
ノブナットGタイプ (G-1)(鉄/生地)(パック品)
三星産業貿易¥569税込¥6261パック(2個)翌々日出荷材質(本体)ABS樹脂種類五角形ねじピッチ0.8表面処理真鍮低カドミ取付部めねじねじの呼びM6取付長(mm)8.5材質(取付部)真鍮
ノブナットGタイプ (G-3)(鉄/生地)(小箱)
三星産業貿易¥10,980~税込¥12,078~1箱(70個)翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ取付長(mm)12材質(取付部)真鍮
ノブナットGタイプ (G-2)(鉄/生地)(小箱)
三星産業貿易¥14,980~税込¥16,478~1箱(100個)翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ取付長(mm)10材質(取付部)真鍮
ノブナットGタイプ (G-1)(鉄/生地)(小箱)
三星産業貿易¥18,980~税込¥20,878~1箱(170個)翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)ABS樹脂種類五角形ねじピッチ0.8表面処理真鍮低カドミ取付部めねじねじの呼びM5取付長(mm)8.5材質(取付部)真鍮
脱落防止ねじ DBN型
LAMP(スガツネ工業)¥139~税込¥153~1個3日以内出荷から6日以内出荷パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輪やワッシャが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。用途配電盤、制御機器、分電盤など色ブラック材質(本体)ポリアセタール種類丸形取付部おねじ(段付)最大適合板厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
つまみ 413-9202型
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金種類特殊形仕上(本体)マットクロームめっき取付部ワンタッチ形材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9
つまみ 413-9201型
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)亜鉛合金種類特殊形仕上(本体)マットクロームめっき取付部ワンタッチ形材質(フック)焼結鋼RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)9
ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ用丸座 ZL-2302型
LAMP(スガツネ工業)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。Zwei LシリーズのつまみZL-1901、ZL-1902、ZL-1903、ZL-1904、ZL-1905を、ガラス扉に取り付けるための丸座です。適応ガラス厚:4~6 mm用途ZweiLシリーズつまみ用丸座材質ステンレス鋼(SUS316)仕上Zwei L仕上RoHS指令(10物質対応)対応
サポート
栃木屋¥199税込¥2191個4日以内出荷工具を使用せずに繰り返し脱着可能で、内部へのアクセスが容易に行えます。また、TM-147-4を併用することで、ツマミの脱落を防止出来ます。用途各種筐体・盤等材質(本体)鉄タイプネジ型ねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ローレットツマミ
栃木屋¥299税込¥3291個4日以内出荷工具を使用せずに繰り返し脱着可能で、内部へのアクセスが容易に行えます。また、TM-147-4を併用することで、ツマミの脱落を防止出来ます。用途各種筐体・盤等材質(本体)黄銅タイプネジ型ねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定







![M10x36mm [S45C]丸ナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50621978-170331-02.jpg)

![M5x20mm [ステンレス製]丸ナット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50621603-170331-02.jpg)