絞り込み
ねじの呼び
- M8
- 1/4(2)
- 5/16(1)
- 3/8(2)
- 1/2(1)
- M2.6(45)
- M3(154)
- M4(193)
- M5(186)
- M6(205)
- M10(31)
- M12(13)
- W1/4(3)
材質(本体)
- スチール(1)
- ステンレス(3)
- 樹脂(23)
- 黄銅(真鍮)(1)
取付長(mm)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(4)
- 12(2)
- 15(3)
- 16(1)
- 20(4)
- 25(3)
- 30(6)
- 34(1)
- 35(6)
- 38(2)
- 40(5)
- 44(1)
- 45(4)
- 50(3)
- 60(1)
取付部
- おねじ(11)
- めねじ(12)
- 圧入形(1)
材質(取付部)
- スチール(2)
- ステンレス(9)
- 黄銅(真鍮)(7)
ブランド
- 三星産業貿易(15)
- 大阪魂(13)
- ノーブランド(7)
- 栃木屋(3)
- 大丸鋲螺製作所(3)
- エスコ(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ポップリベット・ファスナー(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- ラクテム(1)
三星産業貿易・大阪魂・ノーブランド・栃木屋・大丸鋲螺製作所・エスコ・イマオコーポレーション・ポップリベット・ファスナー・ジョー・プリンス竹下・ラクテム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「ねじの呼び」から絞り込む
3/8(2)
M2.6(45)
M3(154)
M4(193)
M5(186)
M6(205)
M8
M10(31)
M12(13)
W1/4(3)

ステンレスローレットナット
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途各種キャビネット汎用材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)種類丸形仕上鏡面研磨取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
ローレットナット 脱落防止チェーン付
ラクテム¥1,062~税込¥1,168~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のローレットナットにボールチェーンを付けた製品です。ローレットナットとボールチェーンは360度独立に回転する構造です。チェーンは脱落、紛失防止としてご使用いただけます。チェーンの長さは使用用途に応じて7サイズより選択いただけます。用途ネジの固定、締結、保持等に。材質【ボールチェーン】SUS305/電解研磨材質(本体)SUS303材質(バネ)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類メートル並目材質(取付部)SUS304/電解研磨
ECO-BS 化粧ビス (黄銅(低カドミ材)/クローム)
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷材質(本体)黄銅(低カドミ材)種類丸形寸法t(mm)2ねじの種類化粧ビス表面処理クローム取付部おねじ材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
M8x 8mm ローレットナット(ステンレス製)
エスコ¥910税込¥1,0011個当日出荷エスコ品番EA948BW-64材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)ねじM8寸法A(mm)6寸法D(mm)30寸法Lf(mm)8
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
ステンレスツマミ
栃木屋¥359~税込¥395~1個7日以内出荷ステンレス製で雄ねじタイプと雌ねじタイプの2種類あります。THA-188よりもツマミ径が大きいサイズを追加しました。用途小型ボックスの扉・機器・筐体の扉の持ち手等材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱)
三星産業貿易¥6,598~税込¥7,258~1箱(50個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)32寸法B(mm)11寸法C(mm)17取付部おねじ寸法A(Φmm)45
マッシュル-ムノブN(D34
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> 操作ノブとして最適な形です。 おねじはL寸法のバリエーションを増やしました。 <材質(表面処理)> ナット部:BSBM(Cd75ppm以下) 樹脂部:フェノール樹脂 黒タイプΦ34寸法H(mm)30寸法d(mm)19寸法D(mm)34寸法Lf(mm)12ねじの呼びM8
ノブナットGタイプ (G-3)(鉄/生地)(パック品)
三星産業貿易¥639税込¥7031パック(2個)当日出荷から翌々日出荷材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ取付長(mm)12材質(取付部)真鍮
ローレットナット(スチール製)
ポップリベット・ファスナー¥71,980税込¥79,1781箱(500個)10日以内出荷片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイブ材でも設計は簡略化できます。初めての作業者でもスピーディーに確実に取り付けられます。表面処理後でも取り付け可能(最終工程でも可)です。ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み高い強度が得られます。用途自動車:ドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等。電気:サーバーラック・照明器等。建材・一般:エクステリア・マッサージチェア等。トラスコ品番820-7732材質鉄/三価クロム全長(mm)17穴径(Φmm)加工物:11.1ねじM8×1.25下穴径(Φmm)11.1-11.3適合ねじM8ナット外径(Φmm)11フランジ厚(mm)0.5かしめ可能板厚(mm)2.5-4.0フランジ径(Φmm)Φ12.0
ステンレスツマミ付ネジ
栃木屋¥929~税込¥1,022~1個7日以内出荷抜け止めワッシャー付きで、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SUSクランプノブN(D30
大阪魂¥1,140税込¥1,2541個翌々日出荷<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)18寸法d(mm)15寸法S(mm)7寸法D(Φmm)30寸法Lf(mm)11ねじの呼びM8
ニッケルBSクランプノブN(D35
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)20寸法d(mm)18寸法S(mm)8寸法D(Φmm)35寸法Lf(mm)11ねじの呼びM8
ニッケルBSクランプノブN(D30
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)18寸法d(mm)15寸法S(mm)7寸法D(Φmm)30寸法Lf(mm)11ねじの呼びM8
セブンノブN(D40
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷<特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ナット部: BSBM(カドミウム 75ppm以下)用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等寸法H(mm)25寸法d(mm)15寸法D(Φmm)40寸法H1(mm)13寸法Lf(mm)14ねじの呼びM8
M8x 8mm ローレットナット(スチール製)
エスコ¥535税込¥5891個当日出荷エスコ品番EA948BW-54材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)ねじM8寸法A(mm)6寸法D(mm)30寸法Lf(mm)8
ノブナットRタイプ黒(鉄/生地)(小箱)
三星産業貿易¥11,980税込¥13,1781箱(70個)翌々日出荷から9日以内出荷材質(本体)ABS樹脂種類多角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ材質(取付部)真鍮
ノブボルトRタイプNO.2 黒(鉄/生地)(小箱)
三星産業貿易¥5,998~税込¥6,598~1箱(60個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質(本体)ABS樹脂種類多角形表面処理生地取付部おねじ材質(取付部)SUS
イーグルスターノブボルト七郎(鉄/3価ホワイト)(小箱)
三星産業貿易¥2,798税込¥3,0781箱(20個)翌々日出荷材質(本体)ASA樹脂種類七角形ねじピッチ1.25表面処理三価クロメート取付部おねじねじの呼びM8材質(取付部)SUS
ノブボルトRタイプ NO.2 黒(鉄/3価ホワイト)(小箱)
三星産業貿易¥9,998税込¥10,9981箱(100個)翌々日出荷材質(本体)ABS樹脂種類多角形ねじピッチ1.25表面処理三価ホワイト取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)15材質(取付部)SUS
Gタイプノブボルト(G-3) 黒(鉄/クロメート)(小箱)
三星産業貿易¥6,598~税込¥7,258~1箱(60個)ほか翌々日出荷材質(本体)ABS樹脂種類五角形寸法D(Φmm)32寸法B(mm)11寸法C(mm)17取付部おねじ寸法A(Φmm)45
ノブナットGタイプ (G-3)(鉄/生地)(小箱)
三星産業貿易¥10,980税込¥12,0781箱(70個)翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ取付長(mm)12材質(取付部)真鍮
ノブナットGタイプ (G-2)(鉄/生地)(小箱)
三星産業貿易¥14,980税込¥16,4781箱(100個)翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ取付長(mm)10材質(取付部)真鍮