絞り込み
取付長(mm)
ブランド
廣杉計器・大阪魂・三星産業貿易・エスコ・ノーブランド・LAMP(スガツネ工業)・栃木屋・ジョー・プリンス竹下・大丸鋲螺製作所・SCULPS・NewHikari・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・MIYOSHI(小西製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・リブプラス・イマオコーポレーション・ポップリベット・ファスナー・東京測定器材・シブタニ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: つまみ

FA現場のお役立ち情報
379件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
  • アルミ押出つまみ AOT35型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出つまみ AOT35型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。
    材質アルミニウム合金高さ(mm)10材質(本体)アルミ合金種類特殊形寸法P(mm)160仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理取付部めねじねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)8材質(取付部)アルミ合金U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ツマミ エスコ

    ツマミ

    エスコ
    ¥460~税込¥506~
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)黄銅種類丸形取付部めねじねじの呼びM4つまみ径(Φmm)25材質(取付部)黄銅
  • ネジ 栃木屋

    ネジ

    栃木屋
    ¥28税込¥31
    1個
    当日出荷
    TM-373-1と-2併用で扉の開放保持のドアストッパーとしてご使用いただけます。
    用途各種筐体・盤等材質(本体)黄銅タイプ横開き用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ローレットナット(スチール製) ポップリベット・ファスナー

    ローレットナット(スチール製)

    ポップリベット・ファスナー
    ¥71,980税込¥79,178
    1箱(500個)
    10日以内出荷
    片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイブ材でも設計は簡略化できます。初めての作業者でもスピーディーに確実に取り付けられます。表面処理後でも取り付け可能(最終工程でも可)です。ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み高い強度が得られます。
    用途自動車:ドアスイッチ・ルーフアンテナ・バンパー等。電気:サーバーラック・照明器等。建材・一般:エクステリア・マッサージチェア等。トラスコ品番820-7732材質鉄/三価クロム全長(mm)17穴径(Φmm)加工物:11.1ねじM8×1.25下穴径(Φmm)11.1-11.3適合ねじM8ナット外径(Φmm)11フランジ厚(mm)0.5かしめ可能板厚(mm)2.5-4.0フランジ径(Φmm)Φ12.0
  • ローレットナット 平型 ステンレス NewHikari

    ローレットナット 平型 ステンレス

    NewHikari
    ¥399~税込¥439~
    1個
    3日以内出荷
    出っ張りがなく見た目もにも良い平型タイプ。高耐久でサビに強いステンレスSUS304製。
    材質ステンレスSUS304製
  • ローレットナット 段付 鉄クローム NewHikari

    ローレットナット 段付 鉄クローム

    NewHikari
    ¥279~税込¥307~
    1個
    3日以内出荷
    手で回しやすく扱いやすい段付タイプ。
    材質スチール(鉄)
  • イーグルスターノブ”小一郎” M5ねじタイプ 三星社

    イーグルスターノブ”小一郎” M5ねじタイプ

    三星社
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(40個)
    6日以内出荷
    2008年グッドデザイン賞受賞品、丸いデザインです。
    用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。DIYにご利用ください。トラスコ品番127-2501材質ノブ:ASA樹脂、おねじ:スチール三価クロメート全長(mm)57色黒ねじ径5ねじ長さ(mm)40外径(Φmm)34ねじ寸法M5×0.8耐熱温度(℃)80ノブ高さ(mm)17
  • ステンレスツマミ付ネジ 栃木屋

    ステンレスツマミ付ネジ

    栃木屋
    ¥369~税込¥406~
    1個
    7日以内出荷
    抜け止めワッシャー付きで、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
    用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • NI ECO BSローレットビス(ヒラアタマ 大阪魂

    NI ECO BSローレットビス(ヒラアタマ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    カドミレス材
    長さ(mm)6呼びM4寸法D(mm)1.2寸法B(mm)7寸法C(mm)4.5寸法F(Φmm)8寸法A(Φmm)10寸法E(Φmm)6.2
  • キジBSローレットビス(ヒラアタマ 大阪魂

    キジBSローレットビス(ヒラアタマ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    カドミレス材
    長さ(mm)10呼びM3寸法D(mm)1寸法B(mm)6寸法C(mm)4寸法F(Φmm)7寸法A(Φmm)8寸法E(Φmm)4.2
  • CR ECO BSダンツキローレットビス 大阪魂

    CR ECO BSダンツキローレットビス

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    カドミレス材
    長さ(mm)35呼びM6寸法A(mm)12寸法F(mm)1.5寸法D(mm)5寸法E(mm)1.5寸法B(mm)9寸法C(mm)6寸法G(mm)10.5
  • CRECOBS(-)ローレットビス 大阪魂

    CRECOBS(-)ローレットビス

    大阪魂
    ¥18,200税込¥20,020
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    長さ(mm)25呼びM6寸法A(mm)12寸法D(mm)1.6寸法E(mm)3寸法B(mm)5寸法C(mm)3.8
  • CR ECO BS(-)ローレットビス 大阪魂

    CR ECO BS(-)ローレットビス

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)8呼びM3寸法A(mm)8寸法D(mm)1.6寸法E(mm)1.5寸法B(mm)3寸法C(mm)2.7
  • ニッケルウチワBTウチワBT 大阪魂

    ニッケルウチワBTウチワBT

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(19個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)10寸法H(mm)9寸法D(mm)12.5ねじの呼びM4
  • BK SUSローレットビス 大阪魂

    BK SUSローレットビス

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    寸法B(mm)5
  • ECO BS(-)ローレットビス 大阪魂

    ECO BS(-)ローレットビス

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個ほか
    翌々日出荷
    寸法D(mm)1.6
  • キジウチワBT 大阪魂

    キジウチワBT

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(13個)ほか
    翌々日出荷
  • SUS(-)ローレットビス(タイワン 大阪魂

    SUS(-)ローレットビス(タイワン

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    材質:SUS303 特徴:(-)部はコイン割なので10円銅貨で回すことができます。
    寸法D(mm)1.8寸法B(mm)5寸法C(mm)2寸法A(Φmm)10
  • SUS(-)ローレット(ケンサキ 大阪魂

    SUS(-)ローレット(ケンサキ

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    マイナスドライバーで締付け可能!!マイナス付なので、手締めの後にドライバーで増し締めできます。 切削加工ではなくヘッダー可能なのでコスト削減に!! 先端が剣先で誘いになるので、穴が見えにくい所でも作業がスピーディーに。 メンテナンスなどが容易に行えます。
    用途自動制御機器・空調機器・通信機器・輸送機器・LED照明器具・計量器具・食品機械・ 医療機器・建設機械・ディスプレイ・配電盤・分電盤・制御盤・工作機械 など寸法A(mm)1.5寸法C(mm)1.8
  • ウチワBT(ミツボシセイ 大阪魂

    ウチワBT(ミツボシセイ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)12サイズM6寸法H(mm)13寸法D(mm)18
  • Dキャップ(キク(シロ 大阪魂

    Dキャップ(キク(シロ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)45呼び径M10寸法H(mm)18寸法d(mm)21寸法D(mm)45寸法h(mm)3
  • Dキャップ(キク(アカ 大阪魂

    Dキャップ(キク(アカ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20呼び径M4寸法H(mm)8.5寸法d(mm)10寸法D(mm)20寸法h(mm)2
  • 3カ-W ウチワBT(ミツボシセイ 大阪魂

    3カ-W ウチワBT(ミツボシセイ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)20サイズM8寸法H(mm)16寸法D(mm)23
  • クロメート ウチワBT(ミツボシセイ 大阪魂

    クロメート ウチワBT(ミツボシセイ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(8個)ほか
    翌々日出荷
    サイズM6寸法H(mm)13寸法D(mm)18
  • ユニクロ ウチワBT(ミツボシセイ 大阪魂

    ユニクロ ウチワBT(ミツボシセイ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
  • Dキャップ(キク(クロ 大阪魂

    Dキャップ(キク(クロ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    寸法h(mm)2.5
  • 3カ-W コインスクリュー(シロ(NO.2 大阪魂

    3カ-W コインスクリュー(シロ(NO.2

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    寸法H(mm)7.5寸法D(mm)16.5寸法B(mm)0.5寸法C(mm)10.5寸法D1(mm)15ねじ径MM4頭部No.2
  • SUSクランプノブN(D35 大阪魂

    SUSクランプノブN(D35

    大阪魂
    ¥1,420税込¥1,562
    1個
    翌々日出荷
    <特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)
    用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)20寸法d(mm)18寸法S(mm)8寸法D(Φmm)35寸法Lf(mm)11ねじの呼びM10
  • SUSクランプノブN(D30 大阪魂

    SUSクランプノブN(D30

    大阪魂
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌々日出荷
    <特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)
    用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)18寸法d(mm)15寸法S(mm)7寸法D(Φmm)30寸法Lf(mm)11ねじの呼びM8
  • ニッケルBSクランプノブN(D35 大阪魂

    ニッケルBSクランプノブN(D35

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    <特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)
    用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)20寸法d(mm)18寸法S(mm)8寸法D(Φmm)35寸法Lf(mm)11ねじの呼びM8
  • ニッケルBSクランプノブN(D30 大阪魂

    ニッケルBSクランプノブN(D30

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    <特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)
    用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)18寸法d(mm)15寸法S(mm)7寸法D(Φmm)30寸法Lf(mm)11ねじの呼びM8
  • ニッケルBSクランプノブN(D24 大阪魂

    ニッケルBSクランプノブN(D24

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    <特長> 軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。 <材質> 樹脂部 : ABS樹脂 ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)
    用途医療機器、測定機器、機械寸法H(mm)15寸法d(mm)12寸法S(mm)6寸法D(Φmm)24寸法Lf(mm)10ねじの呼びM6
  • グリップナットS4 大阪魂

    グリップナットS4

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    <特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> インサート金具:BSBM(カドミウム75PPM以下) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
    用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM10タイプS-4寸法H(mm)24寸法d(mm)13寸法D(mm)48寸法D1(mm)24寸法H1(mm)11有効深さ(mm)14寸法h(mm)20
  • グリップナットS2 大阪魂

    グリップナットS2

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    <特長> PBT採用により強靭、耐熱性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れている。 つまみやすさを追求した優れたデザイン。 <材質(表面処理)> インサート金具:BSBM(カドミウム75PPM以下) 頭部:PBT(ポリブチレンテレフタレート)
    用途医療用機器、電動工具、一般機械、農機具サイズM6タイプS-2寸法H(mm)19寸法d(mm)8寸法D(mm)30寸法D1(mm)17寸法H1(mm)10有効深さ(mm)10寸法h(mm)15
  • ダンツキGNロング(NO4 大阪魂

    ダンツキGNロング(NO4

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    <特長> コンパクトなボディ。 高いポテンシャルを秘めたニューモデル。 <材質(表面処理)> 頭部:ABS樹脂 ナット部:C3604(カドミレス材)
    サイズM6タイプNo.4寸法H(mm)27寸法S(mm)16寸法D(mm)32寸法C(mm)24寸法H1(mm)15
  • グリップナットG3 大阪魂

    グリップナットG3

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    型G3サイズM8寸法H(mm)18寸法D(mm)45寸法D1(mm)40.5寸法D2(mm)30寸法H1(mm)8有効深さ(mm)10
  • マッシュル-ムノブN(D18 大阪魂

    マッシュル-ムノブN(D18

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    <特長> 操作ノブとして最適な形です。 おねじはL寸法のバリエーションを増やしました。 <材質(表面処理)> ナット部:BSBM(Cd75ppm以下) 樹脂部:フェノール樹脂 黒
    タイプΦ18寸法H(mm)15寸法d(mm)11寸法D(mm)18寸法Lf(mm)9ねじの呼びM5
  • セブンノブN(D40 大阪魂

    セブンノブN(D40

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    <特長> 樹脂部PBT・ネジ部SUS316L採用により耐薬品性大幅アップ!(ネジ部 SUS316Lの場合) <材質> 樹脂部: PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート)(耐熱性、耐候性、絶縁性に優れた樹脂です。) ナット部: BSBM(カドミウム 75ppm以下)
    用途医療用機器、介護機器、測定機器、一般機械等寸法H(mm)25寸法d(mm)15寸法D(Φmm)40寸法H1(mm)13寸法Lf(mm)14ねじの呼びM8
  • SUSグリップナット(クロ(E2 大阪魂

    SUSグリップナット(クロ(E2

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個ほか
    翌々日出荷
    型E-2寸法H(mm)14寸法D(mm)40寸法D1(mm)23寸法H1(mm)5
  • SUSグリップナット(クロ(E1 大阪魂

    SUSグリップナット(クロ(E1

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    型E-1寸法H(mm)13寸法D(mm)30寸法D1(mm)23寸法H1(mm)3.5
つまみ