絞り込み
取付長(mm)
ブランド
NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・イマオコーポレーション・エスコ・ノーブランド・廣杉計器・大阪魂・MIYOSHI(小西製作所)
「ねじの呼び」から絞り込む

ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)
大阪魂(13件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理ヘアライン
ローレットノブ 平型
TRUSCO(13件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 めねじ)
大阪魂(12件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理-
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
ローレットノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(スティール)SWCH10R材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
シックスロブノブ おねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)色黒タイプおねじ耐熱温度(℃)70℃
ローレットノブ 段付
TRUSCO(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
ローレットつまみノブ ロング
ノーブランド(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。材質(本体)SUS304種類丸形寸法F(mm)2寸法E(mm)2寸法B(mm)1.8寸法I(mm)0.8取付部おねじ(段付)材質(ワッシャー)PP材質(取付部)SUS304
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ねじの呼びM8材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
ローレットつまみノブ ショート
ノーブランド(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。材質(本体)SUS304種類丸形寸法F(mm)2寸法E(mm)2寸法B(mm)1.8寸法I(mm)0.8寸法J(mm)-取付部おねじ(段付)寸法K(mm)-材質(ワッシャー)PP材質(取付部)SUS304
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M6
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷ねじの呼びM6材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
グリルノブ(めねじ)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック
ローレットノブ(スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(スティール)SUM22L材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール
TRUSCO(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
グリルノブ(おねじ)
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から4日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Nシリーズ(袋型)
廣杉計器(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
GH グリルノブ(回転グリップ付き)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。
ローレットノブ(ステンレスブラック)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から7日以内出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303種類丸形色(本体)黒
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M4
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷ねじの呼びM4材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
グリルノブ(めねじ) GKF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類丸形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-000Tシリーズ(ツバ付・袋型)
廣杉計器(1件のレビュー)¥2,888~税込¥3,177~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
M8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ(1件のレビュー)¥700税込¥7701個翌日出荷エスコ品番EA948BB-91材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)スチール
M8x30mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ(1件のレビュー)¥700税込¥7701個翌日出荷エスコ品番EA948BB-12A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)18寸法D(Φmm)30寸法d(Φmm)16取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)30材質(取付部)スチール