絞り込み
ねじの呼び
- M10
- M2.6(18)
- M3(68)
- M4(83)
- M5(84)
- M6(87)
- M8(37)
- M12(6)
材質(本体)
- スチール(14)
- ステンレス(9)
- 樹脂(4)
取付部
- おねじ(3)
- おねじ(段付)(9)
- その他(2)
- めねじ(6)
- めねじ(段付)(4)
取付長(mm)
- 10(2)
- 17(3)
- 18(1)
- 20(9)
- 23(3)
- 25(12)
- 30(13)
- 40(8)
- 50(2)
- 60(1)
材質(取付部)
- スチール(15)
- ステンレス(9)
- 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- TRUSCO(6)
- エスコ(4)
- イマオコーポレーション(2)
- 栃木屋(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・エスコ・イマオコーポレーション・栃木屋・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・MIYOSHI(小西製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2.6(18)
M3(68)
M4(83)
M5(84)
M6(87)
M8(37)
M10
M12(6)

ローレットノブ 平型
TRUSCO(13件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ローレットノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(スティール)SWCH10R種類丸形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
シックスロブノブ おねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。材質ノブ:ABS樹脂、おねじ:スチール(三価クロメート)色黒タイプおねじ耐熱温度(℃)70℃
ローレットノブ 段付
TRUSCO(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から翌々日出荷段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。種類丸形耐熱温度(℃)10
グリルノブ(めねじ)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から5日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
ローレットノブ(スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(スティール)SUM22L種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SUM22L
グリルノブ(おねじ) GK
MIYOSHI(小西製作所)¥749~税込¥824~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(スティール)SWCH10Rタイプ脱落防止タイプ種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SWCH10R
グリルノブ(おねじ)
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から5日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M10
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅
グリルノブ(めねじ) GKF
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類丸形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
ローレットノブ(雄ねじ)
栃木屋¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から9日以内出荷ハードな使用に耐える金属製のノブです。用途工作機器・治工具・OA機器等種類丸形取付部おねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ(雌ねじ)
栃木屋¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から6日以内出荷ハードな使用に耐える金属製のノブです。用途工作機器・治工具・OA機器等種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応![36xM10x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625523-170331-02.jpg)
36xM10x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ
エスコ¥1,870税込¥2,0571個翌日出荷エスコ品番EA948BY-35材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)3寸法B(mm)23取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)36ねじの呼びM10取付長(mm)30材質(取付部)ステンレス(SUS303)
36xM10x30mm 雄ねじノブ(S35C)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷パネル固定用として最適です。エスコ品番EA948BY-15材質(本体)スチール種類丸形寸法F(mm)3寸法B(mm)23取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)20寸法A(Φmm)36ねじの呼びM10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)30材質(取付部)スチール
M10x25mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥935税込¥1,0291個翌日出荷エスコ品番EA948BB-93材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)8寸法D(Φmm)36取付部おねじねじの呼びM10取付長(mm)25材質(取付部)スチール
M10x25mm/Φ36mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ¥980税込¥1,0781個翌日出荷エスコ品番EA948BB-13A材質(本体)スチール種類丸形寸法H(mm)23寸法D(Φmm)36寸法d(Φmm)20取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10表面処理(本体)クロムメッキ仕上げ取付長(mm)25材質(取付部)スチール
ノブ/ローレット付/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,598税込¥2,8581個18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール
ノブ/ローレットなし/スティール、黒染
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,398税込¥2,6381個18日以内出荷材質(本体)スチール種類丸形仕上黒染取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)スチール

























![36xM10x30mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50625523-170331-02.jpg)